絞り込み
定格電圧(V)
  • AC200~220
  • AC200/220(4)
  • AC100(1)
  • AC200(8)
  • AC400(1)
  • 【50Hz】380/400/415、【60Hz】400/440/460(2)
出力(kW)
  • 0.1(2)
  • 0.18(2)
  • 0.2(1)
  • 0.25(2)
  • 0.37(1)
  • 0.4(2)
  • 0.55(1)
  • 0.75(3)
  • 0.9(1)
  • 1.1(1)
  • 1.53(1)
吐出量(L/min)
  • 32(1)
  • 35(2)
  • 40(1)
  • 42(1)
  • 50(2)
  • 60(2)
  • 83(1)
  • 96(2)
  • 100(1)
  • 120(2)
  • 250(2)
揚程(m)
  • 3.3(1)
  • 4(1)
  • 4.7(1)
  • 4.9(1)
  • 7.2(2)
  • 11(1)
  • 11.1(1)
  • 13(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 37(1)
  • 39(1)
使用液
  • クーラント液(2)
  • マシン油(1)
標準配管径
  • 1/2(1)
1/2
ブランド
  • グルンドフォスポンプ(3)
  • 富士電機(1)
  • テラル(1)
グルンドフォスポンプ・富士電機・テラル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クーラントポンプとは機械などのクーラント液を循環させるために使用するポンプのことです。主に工作機械のクーラント液の循環や、洗浄装置に使用する洗浄液の循環、濾過装置などの用途で使用されています。構造は自吸型と浸漬型とがあり、自吸型は小型工作機械に組み込まれて使用されることが多く、モーターとポンプが一体化しているのが特徴です。それに対し浸漬型はモーターとポンプが分離している構造になっているため、ポンプ部分を直接液面下に設置して使用します。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
【50Hz】380/400/415、【60Hz】400/440/460(2)
AC200/220(4)
AC100(1)
AC200(8)
AC200~220
AC400(1)
クーラントポンプ 下吸い込み グルンドフォスポンプクーラントポンプ 下吸い込みグルンドフォスポンプ
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
工作機械のフィルターシステム用に設計された単段クーラントポンプです。 最大10mmまでの切粉をスムーズに通過させるセミオープンインペラを採用し、ダーティ液に最適です。 シャフトシールなどの消耗部品がなく、メンテナンスフリーのポンプです。
用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など。定格電源200/200~220V
多段浸漬クーラントポンプ グルンドフォスポンプ多段浸漬クーラントポンプグルンドフォスポンプ
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
各種工作機械のろ過システムや冷却・潤滑・洗浄用に設計された50/60Hz兼用の多段クーラントポンプです。 シャフトシールの漏れをタンクに戻すドレンバック構造や、切粉やスラッジを排出し易くする機構が付いたベストセラーポンプです。 ご使用液に合わせ、接液部のステンレス対応やメカニカルシール摺動部の材質選択が可能です(別作対応)。
用途旋盤 マシニングセンター、ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置、洗浄装置、チラーなど。全長(mm)180全幅(mm)230定格電源200/200~220V
クーラントポンプ 富士電機クーラントポンプ富士電機
77,980税込85,778
1台
41日以内出荷
ポンプ部は強化プラスチック、砲金製よりなりたっており、 防錆に大変強い渦巻き形ポンプです!
使用液クーラント液塗装色ダークグリンFM材質(ポンプ本体)プラスチック
VKB型 クーラントポンプ テラルVKB型 クーラントポンプテラル
249,800税込274,780
1個
翌日出荷
クーラントポンプ、多段、2極、カップリング直結 トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。(VKB-e 型) ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。 RoHS指令(2011/65/EU) による10物質の規制に対応しております。 EU指令(CE マーキング)に対応しております。 各種効率対応品をラインナップしております。 VKB-e 型:トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品 高頻度運転対応形羽根車を採用しております。 インバータによる省エネ運転(流量調整等)が可能です。(200V 級) インバータで可変運転される場合は、ポンプ据付条件により共振を起こす場合がありますので、共振ポイ ントを避けてご使用ください。
定格電流(A)50Hz:7.4、60Hz:10.0/9.1使用液2次処理後の研削液、切削液等使用粘度限界(mm2/s)動粘度:50Hz:75、60Hz:75ケーシング数:13始動電流(A)50Hz :64、60Hz:54.0/59.0RoHS指令(10物質対応)対応特性圧力形羽根車数9
単段浸漬型クーラントポンプ 上吸い込み グルンドフォスポンプ単段浸漬型クーラントポンプ 上吸い込みグルンドフォスポンプ
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
工作機械のフィルターシステム用に設計されたクーラントポンプです。メカニカルシャフトシールやその他の消耗部品がなくメンテナンスフリーのポンプです。
用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など。種別浸漬型使用液クーラント液定格電源200/200~220V
クーラントポンプ