絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100/110(1)
揚程(m)
  • 2.3(1)
  • 2.8(1)
ブランド
  • SELECTED BY MARINTEC
  • RS PRO(27)
  • ToyoPumps(8)
  • エイチツー(19)
  • エスコ(33)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(57)
  • エレポン(9)
  • オサメ工業(10)
  • セムコーポレーション(5)
  • ナカトミ(2)
  • マキタ(3)
  • マリンテック(6)
  • 京セラインダストリアルツールズ(4)
  • 寺田ポンプ製作所(42)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(21)
  • 工進(19)
  • 新ダイワ(2)
  • 新明和工業(59)
  • 櫻川ポンプ製作所(48)
  • 鶴見製作所(138)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100/110(1)
  • 水中ポンプ SELECTED BY MARINTEC

    水中ポンプ

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1式
    7日以内出荷
    ・水中ポンプ 水槽 給水 水換え 底部入水式 静音設計。・排水ポンプ 循環ポンプ 給水ポンプ 淡水 海水。・【水中ポンプ】水換えや排水作業がスムーズに行えます。防水規格はIP68対応で、水中での長時間使用も心配しません。・【空運転防止】底面吸水式のため、底部を平らなところに設置してから、電源を入れるだけで使用できます。水深約25mmまで水を汲み上げられ、約5mmのフンや餌のカスもらくらく排出します。空運転防止機能が付き、最低水位の25mm水深まで自動的に停止します。また、保護回路が熱くなると自動的に停止し、冷めると再び動作します。・【安定性高い】各ノズルのサイズによって提供する水の流れも違います。ごニーズに応じて選択することをお勧めです。水槽ポンプの底部には強力な吸盤が4枚付き、安定性が高く、騒音低減効果が良いです。水槽壁にしっかりと固定され、適度な水流を作ることで、魚たちがより活発に泳ぐ姿が楽しめます。・【静音ポンプ】循環ポンプは360度パワフルに吸水できるため、水を循環させる、水流をつくることで、水質の悪化を防ぐ役割があります。さらに、静音モーター設計により稼働音が非常に静かで、作業する時に、45dB以下に抑えられ、リビングや寝室など静かな環境でも快適に使用できます。日常生活に面倒をかけることが全くありません。・【適用場所】水槽、水族館、魚の池、魚介類の養殖場など水循環・清掃は必要な所はもちろん、家庭プールやお風呂の水を吸い上げるなどのご使用も楽になります。。 ■仕様(共通)。 ・入力電圧:AC100-110V。 ・周波数:50-60Hz。 ・コード長さ:1.8m。 ・電源:電源コード式。 ・カラー:ブラック。 。 ■仕様(HG919-800)。 ・サイズ:S。 ・消費電力:18W。 ・流量:800L/H。 ・揚程:1.2m。 ・ノズル規格:13mm/16mm。 。 ■仕様(HG919-1500)。 ・サイズ:M。 ・消費電力:40W。 ・流量:1500L/H。 ・揚程:2.3m。 ・ノズル規格:19mm/22mm/25mm。 。 ■仕様(HG919-2500)。 ・サイズ:L。 ・消費電力:60W。 ・流量:2500L/H。 ・揚程:2.3m。 ・ノズル規格:19mm/22mm/25mm。 。 ■仕様(HG919-4000)。 ・サイズ:XL。 ・消費電力:90W。 ・流量:4000L/H。 ・揚程:2.8m。 ・ノズル規格:19mm/22mm/25mm。
水中ポンプ