絞り込み
ブランド
  • SELECTED BY MARINTEC
  • モノタロウ(414)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,353)
  • CKD(3,113)
  • Festo(3,505)
  • INAX(LIXIL)(2,485)
  • KVK(2,269)
  • New-Era(ニューエラー)(1,933)
  • NORGREN(1,166)
  • PISCO(ピスコ)(1,902)
  • RS PRO(3,400)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,096)
  • SMC(194,440)
  • TOTO(2,308)
  • エスコ(5,812)
  • カクダイ(3,281)
  • コガネイ(5,565)
  • ミヤコ(1,678)
  • ヤガミ(1,039)
  • 千代田通商(1,141)
  • 工進(2,749)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水漏れセンサー SELECTED BY MARINTEC

    水漏れセンサー

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥8,598税込¥9,458
    1式
    当日出荷
    付属品延長コード(約1m)その他【連携】Alexa / Google / Siri / IFTTT / SmartThings質量(g)70電源バッテリー式本体寸法(mm)78×32×32対応OSiOS14.0以降/Android OS 5.0以降通信方式Wi-Fi(2.4GHz)/Bluetooth(Low Energy 4.2以降)電池アルカリ単4電池×2(付属)保証期間1年電池寿命約1年半~2年検知方式水滴・浸水・水位(最小0.5mm)動作温度(℃)0-40防水性IP67音量(dB)最大100(静音可)動作湿度(%RH)0-99
  • ホースジョイント SELECTED BY MARINTEC

    ホースジョイント

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1式
    7日以内出荷
    ・ホース継手 (ステンレス)異径 ジョイント。・ストレート コネクタ カプラー アダプター。・ステンレス製で高耐久。・腐食・サビに強い。・異なる径をスムーズに接続。・サイズ変換ジョイント。 ・ネジのタイプ:メートル平行ねじ。 ・カラー:ステンレス。
  • 水中ポンプ SELECTED BY MARINTEC

    水中ポンプ

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1式
    7日以内出荷
    ・水中ポンプ 水槽 給水 水換え 底部入水式 静音設計。・排水ポンプ 循環ポンプ 給水ポンプ 淡水 海水。・【水中ポンプ】水換えや排水作業がスムーズに行えます。防水規格はIP68対応で、水中での長時間使用も心配しません。・【空運転防止】底面吸水式のため、底部を平らなところに設置してから、電源を入れるだけで使用できます。水深約25mmまで水を汲み上げられ、約5mmのフンや餌のカスもらくらく排出します。空運転防止機能が付き、最低水位の25mm水深まで自動的に停止します。また、保護回路が熱くなると自動的に停止し、冷めると再び動作します。・【安定性高い】各ノズルのサイズによって提供する水の流れも違います。ごニーズに応じて選択することをお勧めです。水槽ポンプの底部には強力な吸盤が4枚付き、安定性が高く、騒音低減効果が良いです。水槽壁にしっかりと固定され、適度な水流を作ることで、魚たちがより活発に泳ぐ姿が楽しめます。・【静音ポンプ】循環ポンプは360度パワフルに吸水できるため、水を循環させる、水流をつくることで、水質の悪化を防ぐ役割があります。さらに、静音モーター設計により稼働音が非常に静かで、作業する時に、45dB以下に抑えられ、リビングや寝室など静かな環境でも快適に使用できます。日常生活に面倒をかけることが全くありません。・【適用場所】水槽、水族館、魚の池、魚介類の養殖場など水循環・清掃は必要な所はもちろん、家庭プールやお風呂の水を吸い上げるなどのご使用も楽になります。。 ■仕様(共通)。 ・入力電圧:AC100-110V。 ・周波数:50-60Hz。 ・コード長さ:1.8m。 ・電源:電源コード式。 ・カラー:ブラック。 。 ■仕様(HG919-800)。 ・サイズ:S。 ・消費電力:18W。 ・流量:800L/H。 ・揚程:1.2m。 ・ノズル規格:13mm/16mm。 。 ■仕様(HG919-1500)。 ・サイズ:M。 ・消費電力:40W。 ・流量:1500L/H。 ・揚程:2.3m。 ・ノズル規格:19mm/22mm/25mm。 。 ■仕様(HG919-2500)。 ・サイズ:L。 ・消費電力:60W。 ・流量:2500L/H。 ・揚程:2.3m。 ・ノズル規格:19mm/22mm/25mm。 。 ■仕様(HG919-4000)。 ・サイズ:XL。 ・消費電力:90W。 ・流量:4000L/H。 ・揚程:2.8m。 ・ノズル規格:19mm/22mm/25mm。
  • ホースジョイント SELECTED BY MARINTEC

    ホースジョイント

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥2,498税込¥2,748
    1式
    7日以内出荷
    ・異径ジョイント (12/16, 16/22 変換)。・ステンレス製。・アクアリウム 水草 水槽 熱帯魚 継手。・水草 外部式フィルター コネクター。・アクアリウム用ステンレス製異径ジョイント (12/16 ⇔ 16/22 変換)。・12/16ホースと16/22ホースの変換に使用可能です。・外部フィルターの出水口や吸水口の径を統一したり様々なシーンで活用できます
  • ホースジョイント SELECTED BY MARINTEC

    ホースジョイント

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥10,980税込¥12,078
    1式
    7日以内出荷
    ・3mmx6mm 316ステンレス鋼 ストレートコネクター。・タケノコジョイント。・車載燃料ホース用 ヒーター継手 5個入