絞り込み
使用液
- 清水(1)
吐出量(L/min)
- 65
- 10(2)
- 11(1)
- 11.5(1)
- 12(3)
- 13(4)
- 13.5(1)
- 14(1)
- 16.5(1)
- 18(2)
- 20(1)
- 23(2)
- 35(1)
- 40(1)
- 60(1)
- 64(4)
- 73(4)
- 75(2)
- 95(4)
- 100(1)
- 105(4)
- 吐出量(L/min)をもっと見る
揚程(m)
- 6(1)
- 8(1)
定格電圧(V)
- AC100(1)
ブランド
- ナカトミ(1)
一般家庭用に設計された家庭用ポンプには、お風呂場で使うものや庭などの園芸や農業で使用するもの、アウトドアで使用するものなどがあります。どのタイプもコンパクトな設計になっており、持ち運びも楽なものが多いです。お風呂場用のものは主に残り湯を洗濯機に移す際に使われます。汚水ポンプや水中ポンプは池の水の循環や排水、庭木への散水などに利用できます。アウトドア用のポンプは電気や電池不要で空気圧で吸水するタイプですので災害用として備えている家庭もあります。
商品豆知識

水中ポンプ(清水用)
ナカトミ(99件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷用途田畑、庭木などの散水に。 工場や現場等の排水作業に。 池水の循環、排水、散水に。質量(kg)3電源コード(m)3.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×145×275残水位(mm)20電流(A)(50/60Hz)2.5/2.4最高使用深さ(m)2.5最低水位(mm)50