絞り込み
吐出量(L/min)
定格電圧(V)
一般家庭用に設計された家庭用ポンプには、お風呂場で使うものや庭などの園芸や農業で使用するもの、アウトドアで使用するものなどがあります。どのタイプもコンパクトな設計になっており、持ち運びも楽なものが多いです。お風呂場用のものは主に残り湯を洗濯機に移す際に使われます。汚水ポンプや水中ポンプは池の水の循環や排水、庭木への散水などに利用できます。アウトドア用のポンプは電気や電池不要で空気圧で吸水するタイプですので災害用として備えている家庭もあります。
商品豆知識

バスポンプ KP-104シリーズ
工進(43件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1台当日出荷お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。電圧(V)AC100最大吐出量(L/min)14最大揚程(m)2.5電源コード(m)-フィルターKF-006ポンプコード(m)4ポンプKP-301S接続口径(Φmm)15使用条件定格時間30分以内
マイティポンプ
PROSTYLE(10件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481台欠品中小さいけれどパワフル用途農園・園芸・家庭菜園・庭木への散水・排水に質量(kg)4電源(V)単相・交流100最大吐出量(L/min)64/73(50Hz/60Hz)定格出力(W)120最大揚程(m)5.2/7.1(50Hz/60Hz)電源コード(m)4使用流体清水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.9×13.8×26.3運転水位(mm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205運転可能最低水位(mm)2水温(℃)5~40定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2水深(m)3.5
ファミリーポンプ
寺田ポンプ製作所(55件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。 残水位20mmまで使用できます。 25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。 本体を横置き使用することができます。 ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。 電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。用途工場等の溜り水の排水に。 池の循環用に。 庭の植木の散水用に。 お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。付属品ホースカップリングナット×1竹の子(15mm用)×1竹の子(25mm用)×1パッキン×1ホースバンド(15mm用)×1ホースバンド(25mm用)×1※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます電源コード(m)3.5相数単相流体温度(℃)0~40残水位(mm)20運転可能最低水位(mm)40
水中ポンプ(清水用)
ナカトミ(99件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷用途田畑、庭木などの散水に。 工場や現場等の排水作業に。 池水の循環、排水、散水に。質量(kg)3電源コード(m)3.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×145×275残水位(mm)20電流(A)(50/60Hz)2.5/2.4最高使用深さ(m)2.5最低水位(mm)50
バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ
工進(12件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1台当日出荷お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。全揚程(m)4.0接続口径(Φmm)15
家庭用水中ポンプ (ファミリー水中ポンプ・ツルポン) FP型
鶴見製作所(8件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷ポンプ全体を水中に入れるため、騒音が少なく、また、呼び水が不要なため、簡単に使用いただける家庭用の水中ポンプです。 ポータブルタイプ。機能性・耐久性・操作性をシンプルなラインでカタチにしました。 簡単に使える親切設計。 ボディは樹脂を使っていますので、手入れも簡単。 いつでもどこでも手軽にお使いください。用途花壇や庭木等のガーデニング 家庭菜園への散水 風呂水の再利用 池の清掃、排水、循環などに電源コード(m)3異物通過径(Φmm)4
底水用水中ポンプ
寺田ポンプ製作所¥22,980税込¥25,2781台当日出荷底水5mmまで排水が可能です。植木の散水、水害時の排水、水槽・鑑賞池等の排水などにオススメです。従来品の吐水量を落とすことなく底水位(5mm)まで排水が可能です。モーター強制冷却構造の為、低水位での連続運転が可能です。15・25・32のホースが使えます。吐出量75L/分(全揚程5m時)。用途従来品の吐水量を落とすことなく底水位排水が可能。池水の循環・散水・排水に。庭や植木の散水に。工場などのたまり水の排水に。付属品キャブダイヤーケーブル4m、ホースカップリング竹の子32mm・25mm・15mm用各1個、ホースカップリング用ナット1、ホースカップリング用パッキン、ホースバンド32mm・25mm・15mm用各1個出力(W)150電圧(V)100口径(Φmm)32全揚程(m)5電源コード(m)4吐出量(L/min)75使用流体汚水
Ms. ポンプ プチ2
センタック(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷残り湯ポンプ。 揚程1mのとき、洗濯機(40リットル)に約4分で汲み上げ。 感電防止対策回路採用。 保証書付き。材質電源器・ポンプ/ポリプロピレン、電源コード・DCコード/ポリ塩化ビニール最大吐出量(L/min)13/揚程0m、10/揚程1m最大揚程(m)2電源コード(m)1次側/1、2次側(ポンプコード)/3使用液風呂水
バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ
工進(12件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷工進バスポンプKPシリーズの交換用ポンプですポンプ本体のみで電源器は付属していません機種サイズをよくご確認の上、お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途バスポンプKPシリーズの交換用として
エル・ポンプセット
センタック¥2,198税込¥2,4181個当日出荷お風呂のお湯で節水・洗濯できるホース&ポンプセット。ポンプ・電源器・ホースがセットになっているので買ってきてすぐ使えます。毎日に近い形で行う洗濯作業をちょっとでもエコにできる商品です。用途お風呂の汲み上げにご使用下さい。仕様感電防止対策回路採用:電源器の高電圧側を絶縁処理し、万一電源器を水中に落とした時電流の漏れを抑えています。色ホワイト区分新品質量(g)約800長さ(m)ホース:3、ポンプホース:3、電源コード:1m消費電力(W)15吐出量(L/min)揚程0mの場合:約12、揚程1mの場合:約10 ※揚程1mのとき洗濯機(40リットル)に約4.5分で汲み上げます。主材質本体:ポリプロピレン、ホース:EVA
ファミリー水中ポンプ
寺田ポンプ製作所¥16,980税込¥18,6781台当日出荷コンパクトサイズ、省エネ設計(省エネ約20%を実現※SL-52比)。 24時間連続運転可能、安心安全の漏電遮断器搭載。用途工場等の溜まり水の排水に/庭の植木の散水用に/お風呂の残り湯を洗濯機での利用に付属品ホースバンド15mm・取扱説明書質量(kg)2.6電源コード(m)3.5相数単相流体温度(℃)0~40残水位(mm)10運転可能最低水位(mm)30
15mm用ホースカップリングアッセンブリ
セフティー3(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381組当日出荷適合SL-102 SL-52、CSL-100Lセット内容ホースカップリングナット、竹の子(15mm用)、パッキン
エル・ポンプ
センタック¥1,798税込¥1,9781個当日出荷お風呂のお湯で節水・洗濯が可能。汲み上げ用のホースは別売です。別途内径1.5cmのホースが必要となります。毎日に近い形で行う洗濯作業をちょっとでもエコにできる商品です。用途お風呂の汲み上げにご使用下さい。仕様感電防止対策回路採用:電源器の高電圧側を絶縁処理し、万一電源器を水中に落とした時電流の漏れを抑えています。色ホワイト区分新品質量(g)約600長さ(m)ポンプホース:3、電源コード:1消費電力(W)15吐出量(L/min)揚程0mの場合:約13、揚程1mの場合:約10 ※揚程1mのとき洗濯機(40リットル)に約4.5分で汲み上げます。主材質本体:ポリプロピレン、ホース:EVA
風呂ポンプ オンリー湯~
センタック(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷ポンプ・電源器・ホースがセットになった洗濯機専用のお風呂ポンプです。 買ってきてすぐ使える!ポンプのコードがホースの中を通っているので、後片付けが簡単です。用途お風呂の残り湯で節水洗濯付属品アーム、ベース最大揚程(m)2電源コード(m)1吐出量(mL)9500/揚程0m、8000/揚程1mポンプコード(m)3
POMPAホースセット
ミツギロン(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット当日出荷スイッチング電源採用で軽量コンパクトになりました。通電ランプ付で作動しているかが一目で分かります。約5分で給水完了です。用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用するためのバスポンプです。セット内容電源器、ポンプ、ホース、ホースホルダー材質PP、PC、PVC、ABS質量(kg)0.558ホース長さ(m)3使用流体風呂水給水量(L/分)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×4.5×9.3
Ms. ポンプ セット
センタック(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷残り湯ポンプ。3.4mホース付き。 アームが固定できるのでホースを抑える必要がない。 吐出量毎分9.5L。揚程1mのとき、洗濯機(40リットル)に約4分で汲み上げ。 保証書付き。材質電源器・ポンプ・ベース/ポリプロピレン、アーム/ポリエチレン、電源コード・DCコード/ポリ塩化ビニール、ホース/EVA最大吐出量(L/min)11.5/揚程0m、9.5/揚程1m最大揚程(m)2電源コード(m)1次側/1、2次側(ポンプコード)/3使用液風呂水
POMPA
ミツギロン¥2,598税込¥2,8581台当日出荷スイッチング電源採用で軽量コンパクトになりました。通電ランプ付で作動しているかが一目で分かります。約5分で給水完了です。用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用するためのバスポンプです。セット内容電源器、ポンプ材質PP、PC、PVC質量(kg)0.25使用流体風呂水給水量(L/分)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×4.5×9.3
湯渡り上手Ⅱ
センタック¥3,798税込¥4,1781個当日出荷お風呂の残り湯を洗濯に有効利用!電源器・ポンプホース・アーム・ベースがセットになっているので、そのまますぐにお使い頂けます。 電源器とポンプをつなぐコードが、ホースに内臓されています。コードとホースがからまることもなく、スッキリ片付けられます。付属品アーム、ベース最大揚程(m)2電源コード(m)1ホース長さ(m)3吐出量(L/min)9.5(揚程0m)、7.5リットル(揚程1m)
POMPAスペアポンプ
ミツギロン¥1,998税込¥2,1981台当日出荷バスポンプの専用スペアポンプ。消耗品のポンプお取替えに、専用スペアポンプです。用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用する為のバスポンプ。こちらは専用スペアポンプです。セット内容ポンプのみ材質PP質量(kg)0.189使用流体風呂水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.7×3.7×9.2
お風呂の残り湯で節水 湯渡り上手2 ハイパワー
センタック(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台欠品中お風呂の残り湯で節水洗濯。ホースとコードがからまない(ホースの中にコード内蔵)。ベース・ノズル付き。用途節水、節約に。洗濯、洗濯機、ポンプに。付属品アーム、ベース質量(kg)0.6電圧(V)AC100(50/60Hz)・DC10電源コンセント式電源コード(m)1ホース長さ(m)4吐出量(L/min)12(揚程0m)、9(揚程1m)ポンプコード(m)4寸法(縦×横×奥行)(mm)90×65×60
ストレーナー
アラム¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷から4日以内出荷配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離排除できるストレーナーです。 本体上部に固定部を設けていますので、装置内への取付が容易です。材質本体・ボウル/PVC メッシュ/ステンレス(SUS304)、パッキン/EPDM使用圧力(kPa)600以下
POMPAホースBOX付
ミツギロン¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷スイッチング電源採用で軽量コンパクトになりました。通電ランプ付で作動しているかが一目で分かります。約5分で給水完了です。用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用するためのバスポンプです。セット内容電源器、ポンプ、ホース、ホースホルダー、収納BOX材質PP、PC、PVC、ABS質量(kg)0.703ホース長さ(m)3使用流体風呂水給水量(L/分)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×4.5×9.3
Ms. ポンプ タイマー
センタック¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷タイマー付き残り湯ポンプ。 揚程1mのとき、洗濯機(40リットル)に約4分で汲み上げ。 感電防止対策回路採用。 保証書付き。材質電源器・ポンプ/ポリプロピレン、電源コード・DCコード/ポリ塩化ビニール最大吐出量(L/min)13/揚程0m、10/揚程1m最大揚程(m)2電源コード(m)1次側/1、2次側(ポンプコード)/3使用液風呂水
バスポンプ収納ケース
ミツギロン¥499税込¥5491個当日出荷ケースで便利に収納材質ホースホルダー取り付け板:ABS/電源器本体:ABS/バスポンプ電源器フック本体:ABS/ミニケース:PP質量(g)167材質(ホース)付属:PVC/(ホルダー)PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミニケース:182×133×175/(吸盤)Φ65×33材質(ポンプ本体)PP