絞り込み
定格電圧(V)
  • AC120
  • AC200/220(5)
  • AC100(8)
  • AC100~220(1)
  • AC100~240(1)
  • AC105(1)
  • AC115(3)
  • AC125(4)
  • AC200(8)
  • AC210(1)
  • AC220(4)
  • AC230(3)
  • AC240(1)
  • AC250(15)
  • AC277(2)
  • AC480(3)
  • DC12/24(3)
ブランド
  • 八光電機(1)
  • 坂口電熱(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サーモスタットとは、熱源の温度を自動的に調節する部品です。デジタルのサーモスタットは、ヒーターを電源につなぎ、あとはセンサーを入れるだけなので簡単に操作できます。優れた制御特性とマイコンによる安定したコントロールが特徴です。トルグ式のスナップ作動機構採用のサーモスタットは、高感度で優れた耐久性がある大容量向きのコンパクトなタイプ。特別な金属ケースに収納されているサーモスタットは、単体型と比べると取り付けが簡単であり、また外観もスマートで頑丈です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモスタット 坂口電熱サーモスタット坂口電熱
45,980税込50,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロバートショウサーモスタットD1/D18シリーズ 八光電機ロバートショウサーモスタットD1/D18シリーズ八光電機
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
4端子を持つDP-STサーモスタットです。 OFF位置で二線とも切れる強制OFF機構を内蔵しているため、寒冷地などで制御温度以下に周囲温度が下がった場合であっても、電気接点がONすることがない、安全設計になっています。 大容量の負荷を直接制御できますので、業務用大型厨房機器には最適なコントローラーです。
材質(センサー・キャピラリー)銅、(ダイヤル)ABS、(スタフィンボックス)黄銅スイッチDP-STスナップ式(強制OFF機構付き)電気定格21A 480VAC(抵抗負荷)、30A 120/277VAC(抵抗負荷)ディファレンシャル3.5~8℃キャピラリーチューブ1200mm、2400mm(96 インチ)スイッチ動作温度上昇でOFF
サーモスタットヒーター