絞り込み
定格電圧(V)
  • AC200
  • AC100(54)
  • AC220(2)
容量(kW)
  • 0.25(1)
  • 0.3(6)
  • 0.4(2)
  • 0.45(1)
  • 0.5(10)
  • 0.55(1)
  • 0.6(2)
  • 0.7(2)
  • 0.75(7)
  • 1(32)
  • 1.2(1)
  • 1.5(13)
  • 2(32)
  • 3(27)
  • 5(13)
  • 6(2)
  • 7.5(1)
  • 10(3)
  • 15(3)
全長(mm)
  • 100~120未満(1)
  • 140~160未満(1)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(1)
  • 240~260未満(1)
  • 2000~3000未満(1)
  • 3000~4000未満(2)
  • 4000~5000未満(3)
  • 5000以上(2)
使用液
  • その他(1)
コード長さ(m)
  • 2(3)
ブランド
  • 八光電機(40)
  • 坂口電熱(12)
八光電機・坂口電熱
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パイプヒーターとは、水や油の温度を上げるために、液体の中に投入する電気ヒーターであり、投込みヒーターとも呼ばれています。水の加熱用の投込みヒーターは、洗車や左官工事などの掃除の水仕事などで使用され、特に冬場の工事現場で重宝するヒーターです。プラスチックのバケツなどに投入して電気を入れるだけなので簡単に操作できます。さまざまなメーカーの投込みヒーターがありますが、温度調節機能付きのヒーターが好評。IC制御により温度を設定できるヒーターには、空炊き防止機能が付いています。
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(54)
AC200
AC220(2)
パイプヒーター 八光電機パイプヒーター八光電機(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
開放型のタンク、容器に簡単に取付けられます。
温調付投込みヒーター 八光電機温調付投込みヒーター八光電機(2件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。
型式B型温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110)キャブタイヤコード(m)2材質(端子ボックス)アルミ(塗装)温度コントローラーロバートショウサーモスタットEB3L(25A 2線切り)サーモスタット保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ
温調付投込みヒーター 八光電機温調付投込みヒーター八光電機
89,980税込98,978
1個
当日出荷から14日以内出荷
温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。 防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれており、取扱いが容易で安全です。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110)使用液キャブタイヤコード(m)2温度コントローラー液膨式サーモスタット
【水加熱用】パイプヒーター(U字型[横出]) 坂口電熱【水加熱用】パイプヒーター(U字型[横出])坂口電熱(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から19日以内出荷
投込みヒーターステンレスシースB 型 八光電機投込みヒーターステンレスシースB 型八光電機
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
電源コードキャブタイヤケーブル2m発熱密度(W/cm2)10
【水加熱用】パイプヒーター(U字型[下向]) 坂口電熱【水加熱用】パイプヒーター(U字型[下向])坂口電熱
7,698税込8,468
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
【水加熱用】パイプヒーター(うず巻型) 坂口電熱【水加熱用】パイプヒーター(うず巻型)坂口電熱(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から4日以内出荷
SUS U字ヒーター 坂口電熱SUS U字ヒーター坂口電熱
10,980税込12,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
フレキヒーター「M2型マイクロヒーター」 坂口電熱フレキヒーター「M2型マイクロヒーター」坂口電熱
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
M2型フレキヒーターは、耐熱鋼細管内に高純度の向き絶縁物(MgO)に2ほんの発熱体が固く保持され、極細管に仕上げられたもので、いろいろな場所での使用に適合するように配慮して作成されたものです。
投込みヒーターステンレスシースB 型 八光電機投込みヒーターステンレスシースB 型八光電機
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
キャブタイヤコード(m)2発熱密度(W/cm2)10
投込みヒーター 油用ステンレスシースB 型 八光電機投込みヒーター 油用ステンレスシースB 型八光電機
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 金属シースには耐久性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
電源コードキャブタイヤケーブル2m発熱密度(W/cm2)2.5電線断面積(mm2)1.25
フレキヒーター「M1型マイクロヒーター」 坂口電熱フレキヒーター「M1型マイクロヒーター」坂口電熱
24,980税込27,478特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
M1型フレキヒーターは、耐熱鋼細管内に高純度の向き絶縁物(MgO)によって発熱体がエアーギャップなく高密度に封入され、コンパクトな形状の細管ヒーターです。
取付ヒーター U2型 八光電機取付ヒーター U2型八光電機
8,598税込9,458
1個
当日出荷から7日以内出荷
容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。
発熱密度(W/cm2)10
低温用温調付ヒーター 八光電機低温用温調付ヒーター八光電機
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
必要最低限の温度を保ち、経済的に加熱寒い季節など、お湯を沸かすのではなく、冷たくない程度の温度に保っておきたい場合があります。「低温用温調付ヒーター」は、このようなご要望に応えて製品化しました。 0~40℃の温度調節器は、低い温度に簡単に設定できますから、必要以上に加熱せず経済的です。また、水が蒸発してヒーターが空中に出る危険が少ないので、安全です。
温度調節範囲(℃)0~40電源コードキャブタイヤケーブル2m発熱密度(W/cm2)10電線断面積(mm2)1.25
温調付投込みヒーター 八光電機温調付投込みヒーター八光電機(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1個
当日出荷から14日以内出荷
温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。 防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれており、取扱いが容易で安全です。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
寸法A(mm)640寸法C(mm)200(最低液位)温度調節範囲(℃)30~80電源コードキャブタイヤケーブル2m温度コントローラー液膨式サーモスタット関連資料ご使用上の注意説明書(1.23MB)
【油加熱用】投込型パイプヒーター(単相B2-C型) 坂口電熱【油加熱用】投込型パイプヒーター(単相B2-C型)坂口電熱
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
握り径(Φmm)40寸法B(Φmm)100把握長l(mm)98シース外径(Φmm)12
【水加熱用】投込型パイプヒーター(単相B2型) 坂口電熱【水加熱用】投込型パイプヒーター(単相B2型)坂口電熱(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
巻数2シース外径(Φmm)9
サブマリンヒーター 八光電機サブマリンヒーター八光電機
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
水中に沈めて、潜水状態で使用できるヒーターです。 完全防水構造となっていますので、フレキシブルチューブ部分を水中に入れて使用できます。 水に接する部分は全てステンレスなので、クリーンな加熱ができます。高温(沸騰状態)でも使用できます。 金属シース、フレキシブルチューブにはSUS316L(ステンレス)を使用していますので、腐食しにくく耐久性に優れています。 深いタンクなどでのご使用に最適です。
発熱密度(W/cm2)5
取付ヒーター S2型 八光電機取付ヒーター S2型八光電機
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。
発熱密度(W/cm2)10
取付ヒーター U1型 八光電機取付ヒーター U1型八光電機
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。
発熱密度(W/cm2)10
GIVE SAFE ヒーター(空焼き防止機能付き) 八光電機GIVE SAFE ヒーター(空焼き防止機能付き)八光電機
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
液膨式サーモスタットを組み込んだ温調付投込みヒーターに、温度ヒューズを内蔵しました。 万一水がなくなって空焼き状態になった場合に、火災の危険がないように、高温になる発熱部のガードと、温度ヒューズを備えています。 発熱部ガードがありますので、樹脂製の容器でも使用できます。
温度調節範囲(℃)30~80温度ヒューズ126℃または128℃温度コントローラー液膨式サーモスタット電線断面積(mm2)1.25
凍結防止用ヒーター 八光電機凍結防止用ヒーター八光電機
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
設定温度0~40℃の低温用温度調節器で、必要最低限の温度を保ち、経済的です。 万一水がなくなって空焼き状態になった場合に、火災の危険がないように、高温になる発熱部のカバーと、温度ヒューズを備えていますので、無人使用でも安心です。 本製品は電気用品安全法に基づく特定電気用品です。
質量(kg)2.2適合規格電気用品安全法安全装置温度過昇防止/温度ヒューズ(126℃または128℃)温度調節範囲(℃)0~40電源コードキャブタイヤケーブル2m発熱密度(W/cm2)6電線断面積(mm2)1.2
【油加熱用】投込型パイプヒーター(三相B型) 坂口電熱【油加熱用】投込型パイプヒーター(三相B型)坂口電熱
55,980税込61,578
1本
4日以内出荷
握り径(Φmm)40把握長l(mm)95プラグの有無シース外径(Φmm)9
フレキヒーター「M型マイクロヒーター」 坂口電熱フレキヒーター「M型マイクロヒーター」坂口電熱(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
M1型フレキヒーターは、耐熱鋼細管内に高純度の向き絶縁物(MgO)によって発熱体がエアーギャップなく高密度に封入され、コンパクトな形状の細管ヒーターです。
取付ヒーター 4F型 八光電機取付ヒーター 4F型八光電機
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。
寸法DM42×19 P2発熱密度(W/cm2)10
取付ヒーター L2型 八光電機取付ヒーター L2型八光電機
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。
発熱密度(W/cm2)10
寸胴タンク用ヒーター 八光電機寸胴タンク用ヒーター八光電機
139,800税込153,780
1個
当日出荷から14日以内出荷
一般に市販されている、ステンレス製の寸胴形状のタンクに「寸胴タンク用ヒーター」を入れると、簡易ウォーターバスになります。 温度コントローラーで一定の温度に保ちますので、試験などに最適です。
電源コードキャブタイヤケーブル2m
投込みヒーター 油用ステンレスシースB 型 八光電機投込みヒーター 油用ステンレスシースB 型八光電機
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 金属シースには耐久性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
寸法A(mm)845寸法F(mm)80寸法D(mm)12寸法E(mm)120寸法B(mm)420寸法C(mm)190(最低液位)電源コードキャブタイヤケーブル2m発熱密度(W/cm2)2.5電線断面積(mm2)2
ウルトラファイブ 八光電機ウルトラファイブ八光電機
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。 長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
投込みヒーター 鉄シースタイプ 八光電機投込みヒーター 鉄シースタイプ八光電機
42,980税込47,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。機械的に堅牢、電気的に安全、取り扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様油用型式B型
【水加熱用】SUS投込型パイプヒーター(単相B2型) 坂口電熱【水加熱用】SUS投込型パイプヒーター(単相B2型)坂口電熱
27,980税込30,778
1本
3日以内出荷から26日以内出荷
巻数2
【水加熱用】投込型パイプヒーター(三相B3型) 坂口電熱【水加熱用】投込型パイプヒーター(三相B3型)坂口電熱
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷から14日以内出荷
巻数2把握長l(mm)95プラグの有無シース外径(Φmm)9
スキマヒーター 八光電機スキマヒーター八光電機(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
ヒーターの発熱部がスリムな構造なので、水槽に入れてもスペースを取りません。 従来の投込みヒーターでは入らないようなワークと水槽の狭いスキマにも入れられるため、水を直接加熱することができ効率的です。
付属品容器取付け金具電源コードキャブタイヤケーブル2m、3芯、アース線(白色)付発熱密度(W/cm2)7
タンクサイドヒーター 八光電機タンクサイドヒーター八光電機
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
タンクの上部に取付けてタンク内の液体を加熱するヒーターです。設置箇所がタンク上部ですので、プラグヒーターのように、ヒーター交換の際液体を抜く必要がありません。 ヒーターの材質はSUS316L で、耐食性に優れています。 ヒーター端子ボックス部はゴムパッキングを使用した防水構造になっていますので、電気的に安全です。 本体には温度ヒューズ※(定格動作温度:128℃)が装着されていますので、ヒーターが空焼状態になりヒーター表面が高温になりますと、温度ヒューズが動作しヒーターへの通電が止まります。
電源コードキャブタイヤケーブル2.5m、4芯、アース線(緑色)付
温調付投込みヒーター 八光電機温調付投込みヒーター八光電機
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。 防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれており、取扱いが容易で安全です。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
質量(kg)6温度調節範囲(℃)15~100(設定は15~120)電源コードキャブタイヤケーブル2m温度コントローラー液膨式サーモスタット電源プラグなし電線断面積(mm2)3.5
投込みヒーター銅シ ースB型 八光電機投込みヒーター銅シ ースB型八光電機
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
トラスコ品番836-7973質量(kg)7.6寸法A(mm)825寸法F(mm)80寸法D(mm)12寸法E(mm)120寸法B(mm)340寸法C(mm)190(最低液位)電源コードキャブタイヤケーブル2m(プラグなし)発熱密度(W/cm2)10電線断面積(mm2)14
投込みヒーター銅シ ースB型 八光電機投込みヒーター銅シ ースB型八光電機
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
電源コードキャブタイヤケーブル2m電源プラグ3P付発熱密度(W/cm2)10
投込みヒーター銅シ ースB型 八光電機投込みヒーター銅シ ースB型八光電機
85,980税込94,578
1個
5日以内出荷
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
トラスコ品番853-6895質量(kg)4寸法A(mm)800寸法D(mm)12寸法E(mm)120寸法B(mm)100寸法C(mm)200(最低液位)電源コードキャブタイヤケーブル2m(プラグなし)発熱密度(W/cm2)10電線断面積(mm2)3.5
投込みヒーター銅シ ースB型 八光電機投込みヒーター銅シ ースB型八光電機
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
電源コードキャブタイヤケーブル2m電源プラグ2P付発熱密度(W/cm2)10
投込みヒーターステンレスシースB 型 八光電機投込みヒーターステンレスシースB 型八光電機
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
質量(kg)7.1寸法A(mm)825寸法F(mm)80寸法D(mm)12寸法E(mm)120寸法B(mm)340寸法C(mm)190(最低液位)電源コードキャブタイヤケーブル2m(プラグなし)発熱密度(W/cm2)10電線断面積(mm2)14
パイプヒーター・投込みヒーター