カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(48)
- エムエフ(103)
- 日大工業(66)
- ナカダ産業(57)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(52)
- 大塚刷毛製造(47)
- 広島(47)
- エスコ(44)
- ウッドプラスチックテクノロジー(40)
- TRUSCO(34)
- ダイイチ(31)
- プライタ(29)
- アイリスオーヤマ(26)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](26)
- アラオ(26)
- リピープラス(20)
- 住友電気工業(18)
- トヨネン(17)
- 下村工業(16)
- プラダンのヤマコー(16)
- ブランドをもっと見る
色
サービス分類

ターピー 粉塵吸着クロス
萩原工業(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻当日出荷から翌日出荷粉塵吸着性能を有した機能的クロス。 【イエロー】静電気を発して空気中の細かな粉塵、ホコリを吸着させます。 【ブラック】ブラックカラーなので吸着した粉塵やチリが一目でわかると共に耐久持続性機能を有しています。用途塗装内装、外装工事においての粉塵、ホコリ、チリ飛散防止対策など。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.11規格1.8m×50m伸度(%)縦19×横15質量(g/m2)77引裂強度(N)縦90×横80引張強度(N/50mm)縦310×横290
手で切れる粘着付養生シート
TRUSCO¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷シートの両端に粘着がついているので、貼るだけで簡単に養生ができます。はさみやカッターを使わず手で好きな長さに切ることができます。道具を取り出す手間が省けるので、作業効率アップにつながります。剥離紙が出ない仕様のため、養生施工時の廃棄物を減らし分別の手間も省きます。裏面両端粘着仕様なので、垂直方向の養生にもご使用できます。下地は透過性が有ります。用途現場の保護カバー、養生シートに。水濡れ、液体物、汚れの付着防止に。細やかなゴミの飛散防止に。土足禁止場所の養生などに。材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.1色ブルー長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
プライタ(サンプライカット品) 厚み7mm 目付1700g/m2
プライタ¥12,980~税込¥14,278~1式(10枚)ほか17日以内出荷耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。用途養生や梱包、断熱、遮音などに!材質ポリプロピレン厚さ(mm)7厚さ7目付(g/m2)1700RoHS指令(10物質対応)対応
マルチカバーワイドワイドタイプ
アラオ¥729税込¥8021本当日出荷スポンジ製品の為クッション性抜群、人にも物にも優しくガードします。200mmの対応幅が、サッシやコンクリートの柱を包みます。用途サッシやコンクリートの柱の養生に。トラスコ品番489-8109材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1700幅(mm)135厚さ(mm)10色緑奥行(mm)80対応幅(mm)200
ダイヤボード
ワニ印¥2,898~税込¥3,188~1枚翌日出荷ダイヤ柄のシボが付いており軽量で滑りにくいです。耐久性に優れています。繰り返し使用可能なので経済的です。再生原料を使用しています。用途建築現場、工場、引越現場の床、廊下、壁、エレベーター廻り、資材置き、選挙投票所の床養生など。材質塩ビ色表:ブルー 裏:ブラック長さ(m)1.8発泡倍率無発泡幅(m)0.9
マスキングシートカッター(150mm幅用)
エスコ¥3,040税込¥3,3441個当日出荷製品幅150mmタイプのマスカーにピッタリです。素材に生分解性樹脂を使用したエコロジーなマスカッター。材質素材生分解性樹脂適合サイズ(mm)幅150サイズ(mm)160×70
自動車養生カバー(防水・結束ヒモ付)
エスコ¥3,190~税込¥3,509~1枚翌日出荷不織布+防水コーティング。装着位置がひと目でわかるセンターライン付きです。センターラインはサイズ違いを色で確認できる便利な色付きです。車のサイズに合わせて前後で絞り調整ができるヒモ付きです。風などで飛ばないように車の下で縛れる結束ヒモ付きです。装着位置がひと目でわかるセンターライン付。用途普通車用。
K-TACK ミラクルシート
関西フエルトファブリック¥7,998~税込¥8,798~1セット(2本)ほか翌々日出荷既存床の復帰を前提とした床施工のために開発された特殊粘着シートです。 再剥離可能なので、上材と一緒に剥がし、粘着剤を残さずに復帰することができます。 非吸収性のため水分、溶剤等を通しません。 燃焼してもダイオキシンが発生しません。 使用可能下地:塩ビシート、塩ビタイル、リノリウム、フローリング、テラゾー、鋼板、合板、モルタル、塗床用途既存床の復帰を前提とした床材施工仕様劣化性:優れている厚さ(mm)0.13色白長さ(m)25基材ポリエステルフィルム耐熱温度(℃)80圧着力優れている剥離強度(N/25mm)30接着剤アクリル樹脂(可塑剤の移行が殆ど無い)引張強度(N/mm2)DIN53455/横:200、縦:200耐寒温度(℃)-30
【オーダー】BF3バードネット25
フジナガ¥9,400税込¥10,3401枚15日以内出荷鳥の侵入を物理的にシャットアウト。 鳥の侵入を物理的に防止します。 頑固な鳥も確実に侵入させない。特殊取付具を使用することで取付場所を選びません。 隙間無く取り付ける事が可能なため、クリーンな空間を確保できます。 耐久性、美観に優れ、低コストで取り付けられます。 極細で軽いネットです。圧迫感を軽減し、美観にも配慮しています。 また、高所でも足場を組まない取付方法により、大幅なコストダウンが可能です。 鳥にも人にも優しいネットです。 鳥の種類ごとに目幅が設計されているので、鳥が絡む事はありません。 また非常時にも人間の力で破くことができ、消防上の問題にも対応しています。 難燃タイプの防鳥ネットです。 火災時にも燃え広がりにくい、難燃剤が混合されています。 難燃性ポリエチレン・有結節・アイロン成型・2500デニール用途ハト・中型鳥類用長さ(m)3~100幅(m)3~12サービス分類オーダー・加工
作業中注意 印刷入テープ
カモ井加工紙(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(3巻×4パック)当日出荷「/ ~ / まで作業中 さわらないでください」のメッセージが入った印刷テープ。 遠くから見ても目立って安心!簡単に貼れて剥がせる優れもの。用途印刷テープ色赤・黄テープ幅(mm)40基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系引張強度(N/15mm)49.0粘着力(N/10mm)2.05適合被着体金属サッシュ、塗装鋼板、コンクリート、サイディングボード (凹凸調) 等RoHS指令(10物質対応)対応
ネットクランプ(ネット用クランプ)
キョーワ(ネット)¥35,980税込¥39,5781セット(30個)当日出荷溶接、かしめがない鍛造一体型であり頑丈です。 コンパクトで軽量のため作業性が向上します。用途建築現場での安全ネットの設置質量(kg)0.63引張強度(kN)13.5以上
ST塗装シート
酒井化学工業¥8,498~税込¥9,348~1セット(5本)3日以内出荷手で簡単に切ることができます。 付着した塗料がシートから剥離しにくいです。(処理面は内側です)用途塗装養生用RoHS指令(10物質対応)対応
サイレンサー
三乗工業¥19,980~税込¥21,978~1個ほか翌日出荷から26日以内出荷独自開発の専用吸音パネルと特殊吸音構造により騒音源にかぶせるだけで耳障りな騒音を最大50%カットします。 組立は簡単で約30秒で設置できます。用途人力ハツリ作業の防音に。材質PP樹脂、発泡ウレタン
建築外装用マスカープレミアム
tesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷耐候性、耐久性に優れ長期(8週間程度)の養生に最適です。フィルム部分に透明度の高い30μmのポリエチレンフィルムを使用しており、厚くて丈夫です。塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。布テープ・ポリエチレンフィルム用途窓やドア、シャッターの塗装養生に。仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。材質基材:布、粘着剤:ゴム系色グレー長さ(m)12テープ幅(mm)19テープ種類布テープ引張強度60N/10mm使用テープ幅(mm)19粘着力3.8N/10mmシート長さ(m)122018年トラスコ掲載ページ7 0244
プラベニハード
日大工業¥25,980~税込¥28,578~1ケース(5枚)3日以内出荷ホコリを寄せ付けにくい帯電防止処理済みです。 強度がありますので、重量物の下に敷いても安心です。 軽量で滑りにくいので現場での作業がスムーズに行えます。 PPを使用しているのでササクレがなく焼却処分を行っても有毒ガスが出ません。 強くて軽い・カットがしやすく何回でも使えて経済的です。用途建設・工場・引っ越し現場の床・廊下色青材質PP1.3倍発泡寸法(幅W×長さL)(mm)900×1800
【オーダー】 標準・普及型ネット 目合40mm 糸径4.6mm
ダイイチ(1件のレビュー)¥6,120税込¥6,7321枚8日以内出荷50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。用途野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。仕様周囲ロープ:あり/なし選択可材質ポリエチレン色グリーン・シルバー・ブラックタイプ標準・普及規格440T/180本幅(cm)50~2000(1cm単位)長さ(cm)50~2000(1cm単位)網目無結節糸径(Φmm)4.6目合い40mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】 標準・普及型ネット 目合35mm 糸径2.4mm
ダイイチ(1件のレビュー)¥2,400税込¥2,6401枚8日以内出荷50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。用途野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。仕様周囲ロープ:あり/なし選択可材質ポリエチレン色グリーン・ブラウンタイプ標準・普及規格440T/60本幅(cm)50~2000(1cm単位)長さ(cm)50~2000(1cm単位)網目無結節糸径(Φmm)2.4目合い35mmサービス分類オーダー・加工
段吉 3段用
エムエフ¥7,998税込¥8,7981セット(13枚)当日出荷紙単一素材でリサイクルが簡単です。 階段の框と踏み板に沿うようになっているのでカットする必要がありません。 三段廻り・Uターンなど、廻り階段に応じて作れます。 直用は上から見た時の注意喚起として踏み板部分に3本のラインを引いています。用途階段の養生に材質再生パルプトラスコ品番785-1162質量(kg)4.5
ハウスバリアシート シングルタイプ
酒井化学工業(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷防湿性に優れており、室内の気密性を高めます。 容易に施工が可能。透明性を持たせてますので作業効率も上がります。用途防湿・気密シート色半透明材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
ブラックターフ フラット
ミヅシマ工業¥8,398~税込¥9,238~1枚5日以内出荷から6日以内出荷鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です。 弾力性に優れ、滑らず疲れず安全です。用途工事現場歩行用・イベント会場など長さ(m)2幅(mm)1000材質再生ゴム
カブセール(裸丸品)
タカシマパッケージングジャパン¥11,980~税込¥13,178~1ケース(16本)ほか5日以内出荷材質は独立した気泡で構成されたポリエチレン発泡体で、熱伝導率が小さく、保温・保冷効果に優れています。 軽いので加工や施工が容易に行えます。 耐水性・耐薬品性に優れています。用途水道配管の保温・保冷カバー、ハツリ作業時の鉄筋とコンクリートの縁切り色白材質発泡ポリエチレン長さ(m)2
折りたたみ養生プラダン OPD-1892Y
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット(20枚)当日出荷折りたためるプラダンです。色ナチュラル幅(mm)910厚さ(mm)2.5長さ(mm)1820トラスコ品番375-0345材質ポリプロピレン寸法(mm)約1820×910×2.5ケース容量(L)119.7
プレミアム コーナーテープ 4列穴
広島¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から8日以内出荷リブ付き 折り曲げると突起が出来て、カドがきれいに出ます。パテ切れも良好。 ライン入 表面スリット入りでパテ乗りが良い。用途下地補強用長さ(m)50幅(mm)53材質塩ビ樹脂製![ノーエンビコーナー補強テープ 4列糊付 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22732282-160419-02.jpg)
ノーエンビコーナー補強テープ 4列糊付
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥6,498税込¥7,1481巻当日出荷素材や原料にはHI-PS樹脂の組成をベースに合成技術を駆使していますので燃焼時に、ダイオキシン、シアン化合物等の発生はありません。 一体成型なので出隅、入隅部分が完全に保護されます。 必要なだけハサミで簡単に切れます。 パテとの接着性も良好です。用途出隅・入隅(角出し)等長さ(m)50材質HI-PS(ノーエンビ)テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)糊無:0.5/糊付:0.6厚さ×幅W(mm)糊無:0.5×50/糊付:0.6×50
ラバーシート
アイリスオーヤマ¥24,980~税込¥27,478~1セット(10枚)ほか翌日出荷から翌々日出荷【10mm厚】【20mm厚】【PVC】 クッション性が良く、様々な場所の保護材として使えるラバー製のマットシートです。PVCシート張りの為、耐候性・耐薬品性に優れています。発泡ゴム(ニトリルゴム)の為、弾力性があり、作業時の疲労軽減にもなります。滑り止め効果もあるため安全対策にも活用いただけます。防音/防振効果が見込めます。用途工場・作業場・荷台などに敷き、滑り止めや足腰の負担軽減に。防音・防振対策に。色黒材質PVC、NBR(ニトリルゴム)奥行(mm)910
ワニ印 枠養生材 キャッチカバー 長さ1.7M 50本入り
日大工業(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷用途ドア枠・カウンター・手すり・額縁などの部分養生に。材質発泡ポリエチレントラスコ品番473-9124長さ(mm)1700幅(mm)50厚さ(mm)10質量(kg)7
枠美
エムエフ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷1mm厚の厚紙を使用しており緩衝力があります。 30mmピッチで流れ方向にハーフカットが入っているので定規やメジャーを使用しなくても簡単にカットができます。 両端20mm/10mmとハーフカットが入っており、折り曲げてご使用下さい。用途屋内開口枠・カウンター・噴き出し窓・腰高窓口の額縁養生に色茶材質再生パルプトラスコ品番785-4170厚さ(mm)1質量(kg)1.9長さ(m)20幅(m)0.11
使いすてカバー(塗装飛沫防止、事前養生用)
アラデン(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷トラブルの事前予防に。塗装飛沫・汚泥飛沫の防止。特殊なポリエチレンフィルム使用。耐熱温度約120℃。すそ回りに強力ゴム使用。用途車用カバー材質特殊ポリエチレンフィルム耐熱温度(℃)約120
プラベニソフト 両面NS ロールG
セキスイ¥23,980税込¥26,3781セット(1枚)4日以内出荷環境にやさしいEVAシートを両面滑り止め加工。シートも荷物も滑らない。 表裏両面に格子状の滑り止め加工。 帯電防止処理でホコリが付きにくい。 ロールタイプは自由にカット。用途樹脂パレット・台車・車内の荷滑り防止に。色緑仕様ノンスリップ材質(表面)EVA、(裏面)PE/TPR厚さ(mm)1.6タイプロールタイプ寸法1000mm×10m
標示テープ(非粘着) 「きけん立入禁止」テープ
好川産業¥999税込¥1,0991巻当日出荷用途メッセージシート幅(mm)60厚さ(mm)0.1長さ(m)50文字内容きけん立入禁止RoHS指令(10物質対応)対応
HIPSコーナーテープ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥3,698~税込¥4,068~1個ほか4日以内出荷から6日以内出荷燃焼時有害ガスの発生が少ない非塩ビのコーナーテープです。 基材にHIPS複合樹脂を使用し耐衝撃性・剛性・耐熱性に優れ、コーナー部分を美しく仕上げられます。 裏面糊付と糊なしがあります。用途下地補強用
プラパール3層品カット品 厚み約3mm 目付500g/m2
プライタ¥6,998~税込¥7,698~1式(25枚)ほか9日以内出荷円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。用途箱や什器、養生などに!材質ポリオレフィン厚さ(mm)約3目付(g/m2)500RoHS指令(10物質対応)対応
オークラフイルム
オークラ¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷国産のポリエチレン製フィルムです。用途広幅のロール巻きでカバー用・養生用等。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)色無色透明長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
アーチエコノミーコーナーテープ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥5,398税込¥5,9381巻4日以内出荷片側に切れ込みが入っており曲面に合わせて貼ることができるアーチ用のコーナーテープです。 表面に撥水紙を使用しパテとの付着性も良好です。 切り込みがない方にはテープが付いています。幅(mm)601巻長さ(m)20
カーカバー N (ゴム入り)
大塚刷毛製造¥839~税込¥923~1枚当日出荷から翌々日出荷建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなどに自動車に被せてカバーができます。塗装粉塵等からの汚れ防止に。脱着が簡単なゴム式タイプです。用途車輌用養生カバー、塗装、塗装飛沫・ホコリなどの汚れ付着防止に装着方式ゴム式RoHS指令(10物質対応)対応





























![ノーエンビコーナー補強テープ 4列糊付 ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22732282-160419-02.jpg)