絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,226件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付900g/m2 プライタ

    プラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付900g/m2

    プライタ
    7,598税込8,358
    1式(10枚)ほか
    9日以内出荷
    円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。
    用途箱や什器、養生などに!材質ポリオレフィン厚さ(mm)約5目付(g/m2)900RoHS指令(10物質対応)対応
  • 養生クッションマット イチネンTASCO

    養生クッションマット

    イチネンTASCO
    3,898税込4,288
    1枚
    4日以内出荷
  • 養生ブルーマット TRUSCO

    養生ブルーマット

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    1mm厚のミナフォーム(発泡ポリエチレン)にポリエチレンフィルムを熱ラミネートで貼った薄手養生材のブルーマットです。従来の養生シート(2mm厚)よりも軽くコンパクトで持ち運びに便利です。使用場所に合わせて、カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。建築現場の床養生や梱包資材としての用途に適しています。
    用途建築現場の床養生として。引越作業時の床や壁の養生として。トラスコ品番666-4561材質クッション部分(白):ポリエチレン(PE)、フィルム部分(青):ポリエチレン(PE)幅(mm)1000厚さ(mm)1ブルー長さ(m)30幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • プライタ(サンプライカット品) 厚み3mm 目付500g/m2 プライタ

    プライタ(サンプライカット品) 厚み3mm 目付500g/m2

    プライタ
    12,980税込14,278
    1式(20枚)ほか
    17日以内出荷
    耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
    用途養生や梱包、断熱、遮音などに!材質ポリプロピレン厚さ(mm)3厚さ3目付(g/m2)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • プライタ(サンプライカット品) 厚み4mm 目付600g/m2 プライタ

    プライタ(サンプライカット品) 厚み4mm 目付600g/m2

    プライタ
    12,980税込14,278
    1式(10枚)ほか
    17日以内出荷
    耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
    用途養生や梱包、断熱、遮音などに!材質ポリプロピレン厚さ(mm)4厚さ4目付(g/m2)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • PP養生シート モリリン

    PP養生シート

    モリリン
    4,198税込4,618
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    編込み状シートのため、雨等の水分を地面に通して、基礎への泥汚れを防ぐ効果があり、釘や番線などの落下物も発見できます。
    用途軟弱地盤安定用のシート。足場下の落下物散乱防止用の養生シート。材質ポリプロピレン形状ロール巻ベージュ
  • 自動車養生カバー(防水・結束ヒモ付) エスコ

    自動車養生カバー(防水・結束ヒモ付)

    エスコ
    3,190税込3,509
    1枚
    翌日出荷
    不織布+防水コーティング。装着位置がひと目でわかるセンターライン付きです。センターラインはサイズ違いを色で確認できる便利な色付きです。車のサイズに合わせて前後で絞り調整ができるヒモ付きです。風などで飛ばないように車の下で縛れる結束ヒモ付きです。装着位置がひと目でわかるセンターライン付。
    用途普通車用。
  • 【オーダー】BF3バードネット25 フジナガ

    【オーダー】BF3バードネット25

    フジナガ
    9,400税込10,340
    1枚
    15日以内出荷
    鳥の侵入を物理的にシャットアウト。 鳥の侵入を物理的に防止します。 頑固な鳥も確実に侵入させない。特殊取付具を使用することで取付場所を選びません。 隙間無く取り付ける事が可能なため、クリーンな空間を確保できます。 耐久性、美観に優れ、低コストで取り付けられます。 極細で軽いネットです。圧迫感を軽減し、美観にも配慮しています。 また、高所でも足場を組まない取付方法により、大幅なコストダウンが可能です。 鳥にも人にも優しいネットです。 鳥の種類ごとに目幅が設計されているので、鳥が絡む事はありません。 また非常時にも人間の力で破くことができ、消防上の問題にも対応しています。 難燃タイプの防鳥ネットです。 火災時にも燃え広がりにくい、難燃剤が混合されています。 難燃性ポリエチレン・有結節・アイロン成型・2500デニール
    用途ハト・中型鳥類用長さ(m)3~100幅(m)3~12サービス分類オーダー・加工
  • プラダンクッションロール アクト石原

    プラダンクッションロール

    アクト石原
    21,980税込24,178
    1巻
    当日出荷
    910mmに対して平行に60ミリピッチで罫線が入ったロール品なので凹凸した場所も楽に養生ができます。片面に緩衝材が貼り合わせているので保温効果があるシートです。カッター等で簡単・自由に切断ができ、軽いので容易に持ち運びができます。
    用途工事現場での養生用に。製品の緩衝保護材に。災害時の避難場所での養生マットに。トラスコ品番101-3060材質ポリプロピレン、ポリエチレン厚さ(mm)3.5長さ(m)30幅(m)0.91RoHS指令(10物質対応)対応
  • PP土木シート#1212 ケイユーシステム

    PP土木シート#1212

    ケイユーシステム
    6,598税込7,258
    1本
    6日以内出荷
    軟弱な地盤に敷くことにより地盤改良の効果が高くなります。
    用途軟弱地盤改良工事・宅地造成工事・仮設道路工事に。イエロー
  • KOジャストボトル 尾崎亀商店

    KOジャストボトル

    尾崎亀商店
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    KOジャストボトルは、塩ビシートの端部溶着に変革をもたらせる商品になります 今までは刷毛に溶着液を含ませて20センチほど溶着しては、 再度刷毛に溶着液を含ませての繰り返しをしておられませんでしたか? このジャストボトルでしたら何メートルでも連続して溶着できます
  • ショックレスカバーSK-100 日大工業

    ショックレスカバーSK-100

    日大工業
    22,980税込25,278
    1袋(50本)
    3日以内出荷
    様々な箇所を養生できる養生カバーです。 テープ不要・取り付け、取り外しが簡単。 塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。 簡単にカットできます。 どのような対象物にもフィットしやすい形状です。 ポリエチレン製なので焼却してもダイオキシンが発生しません。
    用途柱・開口枠・サッシ・手摺・単管足場など、あらゆる箇所の養生に最適です。 現場の危険防止にも役立ちます。材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1700寸法(Φmm)80×60有効幅(mm)50~100
  • 防塵・防砂・防風ネット 弘和

    防塵・防砂・防風ネット

    弘和
    6,498税込7,148
    1巻
    8日以内出荷
    強風時に、砂の飛びを効果的に押さえます。 簡単な施工で、迅速にできます。 環境の保護に役立ちます。
    用途埋め立て・工業用地造成・海岸における火力発電所の造成、畑地等の飛砂・防塵に採用仕様ハトメ付グリーンハトメピッチ(mm)450加工ハトメ・原反
  • mt CASA LINING カモ井加工紙

    mt CASA LINING

    カモ井加工紙(2件のレビュー)
    859税込945
    1巻
    当日出荷
    貼ってはがせるマスキングテープの機能と暮らしを彩るデザインから生まれた【mt CASAシリーズ】。【mt CASA LINING】はmt CASAシリーズの美しい和紙の色彩をより鮮やかに引き出す、下貼り用テープです。 和紙生地のmt CASAを貼る際、下地の色を消すための下貼り用にお使いいただけます。mt CASA LININGを使用することで、マスキングテープの透け感と色彩を自由に楽しむことができます。
    用途下貼り用テープ、DIY、壁、小物、インテリア、賃貸タイプロールタイプ基材紙(透けない素材)テープ長さ(m)20無地・白適合用途下貼り用
  • クイック天井突っ張り棒 大塚刷毛製造

    クイック天井突っ張り棒

    大塚刷毛製造
    12,980税込14,278
    1セット(2本)
    当日出荷
    約1.3~3mまで対応できる突っ張り棒。上部のゴムと天井でシートを挟み込むことで簡単に間仕切り養生が可能。ミストを出したくないスペースの仕切りなどを素早く行うことが可能。レバーを押すだけでワンタッチの伸縮が可能。テンションの調節が可能なため、多少重たい布でも使用可能。
    用途突っ張り棒・養生・仕切り・間仕切り・養生スペース・自立・仮止め材質ポール部:アルミ合金/アジャスター部:アルミ合金・鉄・合成ゴム全長(mm)約1,330~3,070質量(g)1480RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】 ラッセル安全ネット 防炎 100mm目合 キョーワ(ネット)

    【オーダー】 ラッセル安全ネット 防炎 100mm目合

    キョーワ(ネット)
    2,250税込2,475
    1枚
    3日以内出荷
    耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。 豪雪地域や風の強い地域に適しています。 周囲ロープと四方止めロープ付。
    用途高所作業における墜落防止材質ポリエステルブルー種類ラッセル網地長さ(m)0.1~30(0.1m単位)安全強度(kN)(網糸)2.06以上、(縁綱・吊綱)14.7以上糸径(Φmm)(縁綱・吊綱)9幅(m)0.1~30.6(0.1m単位)特性防炎目合い100mmサービス分類オーダー・加工
  • 導電ベストボード エムエフ

    導電ベストボード

    エムエフ
    9,998税込10,998
    1枚
    翌日出荷
    素材にカーボンを練りこんでおり、半永久的に導電機能を有します。 静電気による、チリやホコリの吸着が起きない為、クリーンルームでの使用に適しております。 放電による精密機器の破損を防ぎます。
    用途工場・クリーンルーム内の床養生や精密機器の搬入作業に材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3質量(kg)2.5寸法(幅W×長さL)(m)0.9×1.8
  • ダイオネット190 2m×50m 白 イノベックス(旧:ダイオ化成)

    ダイオネット190 2m×50m 白

    イノベックス(旧:ダイオ化成)
    22,980税込25,278
    1巻(50m)
    9日以内出荷
    約9mmの防風・防雹ネット。
    用途<ご利用例> ・風よけ、簡易フェンスに・・・ ・トンネル栽培で鳥よけに・・・ ・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・ ・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・ ・果樹棚の防雹に・・・トラスコ品番819-4908材質ポリエチレン白色長さ(m)50幅(m)2防風率(%)75目合い(mm)9
  • サイレンサー 三乗工業

    サイレンサー

    三乗工業
    19,980税込21,978
    1個ほか
    翌日出荷から26日以内出荷
    独自開発の専用吸音パネルと特殊吸音構造により騒音源にかぶせるだけで耳障りな騒音を最大50%カットします。 組立は簡単で約30秒で設置できます。
    用途人力ハツリ作業の防音に。材質PP樹脂、発泡ウレタン
  • 目地補強材 ex-ファイバーテープ 四国化成

    目地補強材 ex-ファイバーテープ

    四国化成
    9,298税込10,228
    1巻
    欠品中
    目地部のクラック防止に効果の高いガラス繊維テープ
    用途下地補強用厚さ(mm)0.3テープ幅(mm)200寸法(幅Wmm×長さLm)200×50メッシュ寸法(mm)5主成分ガラス繊維
  • ノンスリップ養生シート 日大工業

    ノンスリップ養生シート

    日大工業(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット(2本)ほか
    翌々日出荷
    滑り止め加工をしたシートなので通常のポリエチレン養生シートに比べて歩いても滑りにくく破れにくい強度があります。 床面・階段など、立って作業する場所の養生に最適です。
    用途屋根・屋上・床面・階段などの塗装養生材質ポリエチレン透明グリーン1巻長さ(m)100
  • 単管安全表示カバー 目立つぞ 日大工業

    単管安全表示カバー 目立つぞ

    日大工業
    16,980税込18,678
    1ケース(50本)
    翌々日出荷
    様々な箇所の注意防止表示に! テープなしで装着できるワンタッチ安全表示カバー。 軽量で取付・取り外しが簡単です。 持ち運びに便利で何回でもご使用いただけます。 のこぎりで簡単にカット出来ます。 クッション性はございません。 垂れ幕を挟み込むことも出来ます。
    用途単管足場・各種ポール・工場等の柱養生の注意喚起・危険防止に長さ(mm)900内径(Φmm)48.6
  • 【オーダー】 ゴルフネット(防炎ネット) 目合23mm 糸径2.2mm ダイイチ

    【オーダー】 ゴルフネット(防炎ネット) 目合23mm 糸径2.2mm

    ダイイチ
    4,230税込4,653
    1枚
    8日以内出荷
    50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
    用途ゴルフ練習場、ゴルフ場の使用だけでなく、防鳥・防犯やインテリアにも使用できます。仕様周囲ロープ:あり/なし選択可材質ポリエステルグリーンタイプゴルフネット(防炎)規格2200T/8本幅(cm)50~2000(1cm単位)長さ(cm)50~2000(1cm単位)網目ラッセル糸径(Φmm)2.2目合い23mmサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】 標準・普及型ネット 目合40mm 糸径4.6mm ダイイチ

    【オーダー】 標準・普及型ネット 目合40mm 糸径4.6mm

    ダイイチ(1件のレビュー)
    6,120税込6,732
    1枚
    8日以内出荷
    50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
    用途野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。仕様周囲ロープ:あり/なし選択可材質ポリエチレングリーン・シルバー・ブラックタイプ標準・普及規格440T/180本幅(cm)50~2000(1cm単位)長さ(cm)50~2000(1cm単位)網目無結節糸径(Φmm)4.6目合い40mmサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】 標準・普及型ネット(エステルネット) 目合40mm 糸径1.6mm ダイイチ

    【オーダー】 標準・普及型ネット(エステルネット) 目合40mm 糸径1.6mm

    ダイイチ(1件のレビュー)
    2,340税込2,574
    1枚
    8日以内出荷
    50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
    用途野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。仕様周囲ロープ:あり/なし選択可材質ポリエステルグリーン・シルバー・ブラウン・ブラックタイプ標準・普及規格1100T/18本幅(cm)50~2000(1cm単位)長さ(cm)50~2000(1cm単位)網目無結節糸径(Φmm)1.6目合い40mmサービス分類オーダー・加工
  • 段吉 Uターン4 エムエフ

    段吉 Uターン4

    エムエフ
    7,998税込8,798
    1セット(14枚)
    当日出荷
    紙単一素材でリサイクルが簡単です。 階段の框と踏み板に沿うようになっているのでカットする必要がありません。 三段廻り・Uターンなど、廻り階段に応じて作れます。 直用は上から見た時の注意喚起として踏み板部分に3本のラインを引いています。
    用途階段の養生にトラスコ品番785-1154材質再生パルプ質量(kg)4.5
  • 玄護郎 青 エムエフ

    玄護郎 青

    エムエフ
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    ドア1セット分で両面養生できます。 ドアノブ部分を欠き込んでいますので、現場でのカットは不要です。 梱包に使われている段ボールだけでは不十分なドア表面を養生します。 ドアを半開きにして玄護郎青を吊り下げ、下部の固定シート(両面テープ付)を反対側にまわして貼り付けます。
    用途玄関ドアの養生にトラスコ品番790-1551セット内容玄関ドア1枚分材質ポリプロピレン(プラベニ)+発泡ポリエチレン長さ(mm)1820幅(mm)850厚さ(mm)3.5質量(kg)1.5ブルー
  • ミナ ミナダン養生シート 酒井化学工業

    ミナ ミナダン養生シート

    酒井化学工業(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット(10枚)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    中空構造で遮音性・軽量・加工性・保温性・断熱性に優れています。 耐圧性・耐衝撃性に優れているため、建築用保護・養生材に適しています。
    用途建築、引越、トラック内の養生に、コンパネの代わりに使用材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)1820幅(mm)910
  • カモ井 #6500 ブルークロステープ 好川産業

    カモ井 #6500 ブルークロステープ

    好川産業
    259税込285
    1巻
    当日出荷
    ・基材が柔軟で被着体によくなじみ、手切れの良いテープ。 ・細幅から広幅までサイズバリエーションが豊富。
    用途・吹付塗装時の養生に。厚さ(mm)0.32青系サイズ25mm×25mテープ幅(mm)25テープ長さ(m)25伸び(%)10引張強度(N/15mm)88.2粘着力(N/10mm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • PP土木シート 林商事

    PP土木シート

    林商事
    5,798税込6,378
    1本
    4日以内出荷
    排水性がよく、地盤安定改良工事や建築用養生シートとして最適です。
    材質ポリプロピレン
  • 補修ポンプ用ノズル KLASS(クラス/旧:極東産機)

    補修ポンプ用ノズル

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    540税込594
    1セット(5本)
    当日出荷
    先端がフラットな補修ポンプ用のノズルです。 壁紙の目立たないところに千枚通し等で穴を開け、ノズル先端を差し込んで接着剤を注入してください。
    用途下地補強用寸法(mm)Φ1.6×36タイプフラット型
  • ブラックターフ 凹凸あり ミヅシマ工業

    ブラックターフ 凹凸あり

    ミヅシマ工業(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です。 弾力性に優れ、滑らず疲れず安全です。
    用途工事現場歩行用・イベント会場など材質再生ゴム幅(mm)1000長さ(m)2
  • 青ベニ 三井化学東セロ

    青ベニ

    三井化学東セロ
    33,980税込37,378
    1箱(5枚)
    8日以内出荷
    目にさわやかなブルー。 耐久性抜群。 帯電防止処理あり。 耐水性に優れ、水洗い・繰り返し使用が可能です。
    用途建築・工場・引越し現場の床・廊下材質ポリプロピレン(1.3倍発泡)長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)3
  • ノロカバー エムエフ

    ノロカバー

    エムエフ
    22,980税込25,278
    1ケース(300本)
    5日以内出荷
    鉄筋とコンクリートの接着部分の品質管理に有効。
    用途鉄筋にノロが付着するのを防止適合(鉄筋)19Φ~29Φ材質塩化ビニール
  • ポリカプラダンフロスト PCD-1894F アイリスオーヤマ

    ポリカプラダンフロスト PCD-1894F

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製のプラスチックダンボールです。 耐熱・耐寒に優れた耐候性で、長期間の使用に最適な採光材料です。 建築用から道路資材まで幅広く使用できます。
    材質ポリカーボネート幅(mm)1820厚さ(mm)4寸法(mm)約1820×910×4質量(kg)約7.2高さ(mm)910ケース容量(L)33.6
  • ポリカプラダン PCD-994 アイリスオーヤマ

    ポリカプラダン PCD-994

    アイリスオーヤマ
    15,980税込17,578
    1セット(5枚)
    翌日出荷
    樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製のプラスチックダンボールです。 衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れています。 軽量で容易に加工でき、すぐれた透明度・耐候性をもつため、建築用途から日曜大工等にご利用いただけます。 紙のダンボールと違い何度も繰り返し使用できますので経済的です。
    材質ポリカーボネート幅(mm)910厚さ(mm)4寸法(mm)約910×910×4高さ(mm)910ケース容量(L)16.9
  • ブルーエンボスカットテープ500m巻(糊付機械用) 広島

    ブルーエンボスカットテープ500m巻(糊付機械用)

    広島
    6,698税込7,368
    1セット(5巻)ほか
    5日以内出荷
    従来のエンボスカットテープのブルー色、45mm巾×500m巻です。テープに腰があり、エンボスが入っている為、機械のロールに巻き込まれず作業性が抜群です。
    用途クロスカット用材質ポリエチレンフィルム幅(mm)45ブルー長さ(m)500
  • オレンジエンボスカットテープ500m巻(糊付機械用) 広島

    オレンジエンボスカットテープ500m巻(糊付機械用)

    広島
    6,698税込7,368
    1セット(5巻)
    9日以内出荷
    従来のエンボスカットテープの45mm巾×500m巻です。テープに腰があり、エンボスが入っている為、機械のロールに巻き込まれず作業性が抜群です。
    用途クロスカット用材質ポリエチレンフィルム幅(mm)45オレンジ長さ(m)500
  • ファイバーテープ リペアパッチ 広島

    ファイバーテープ リペアパッチ

    広島
    799税込879
    1個
    当日出荷
    壁面にあいた穴の補修にお使い下さい。 ファイバーグラスをメッシュ状に編んだシートに薄いアルミ板を貼り付けてあります。 貼付け面には、糊がついていますので簡単に貼れます。
    用途補修用厚さ(mm)0.4(アルミ板)
  • ファイバーテープ 吉野石膏

    ファイバーテープ

    吉野石膏
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    ファイバーグラスの糸からできています。 石膏ボードの目地処理に最適。 自粘着性ですので直接石膏ボードにローラーで強く圧着して下さい。 完全に接着してからジョイントセメントで仕上げてください。
    厚さ(mm)0.2
マスカー/養生シート・養生ボード