カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(50)
- エムエフ(101)
- 日大工業(66)
- ナカダ産業(57)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(52)
- 大塚刷毛製造(46)
- 広島(45)
- エスコ(44)
- ウッドプラスチックテクノロジー(40)
- TRUSCO(32)
- トヨネン(32)
- ダイイチ(31)
- プライタ(29)
- アイリスオーヤマ(27)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](26)
- アラオ(25)
- リピープラス(20)
- 住友電気工業(18)
- 下村工業(16)
- プラダンのヤマコー(16)
- ブランドをもっと見る
色
サービス分類

【オーダー】 ゴルフネット 目合25mm 糸径1.85mm
ダイイチ(1件のレビュー)¥1,800税込¥1,9801枚8日以内出荷50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。用途ゴルフ練習場、ゴルフ場の使用だけでなく、防鳥・防犯やインテリアにも使用できます。仕様周囲ロープ:あり/なし選択可材質ポリエチレン色グリーン・シルバー・ブラウン・ブラックタイプゴルフネット規格440T/36本幅(cm)50~2000(1cm単位)長さ(cm)50~2000(1cm単位)網目無結節糸径(Φmm)1.85目合い25mmサービス分類オーダー・加工
ハイブリッド コーナーテープ 3列穴
広島(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷センター部の折り曲げが容易にでき、折り曲げ後のL型形状が保持できます。形状記憶。 普通のハサミで簡単にカット出来ます。 塩ビ樹脂製なので腐食の心配がありません。用途下地補強用材質塩ビ樹脂製幅(mm)53長さ(m)50
床養生シート(エコタイプ)
日東エルマテリアル(2件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181巻当日出荷クッション付き床養生シートです。強度、弾力性、防水性があり地球に優しい材料を使っています。 粘着はありません。用途建築・リフォーム・引越現場での屋内外の床養生など。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番254-5225幅(mm)1000厚さ(mm)1.2質量(kg)7色クラフト長さ(m)25材質(シート)ポリエチレン(PE)フィルム+ダンボールライナーRoHS指令(10物質対応)対応
エコリアルボードカット品 厚み約5mm 目付1000g/m2
プライタ¥12,980~税込¥14,278~1式(25枚)ほか13日以内出荷リサイクル原料100%で作られたプラスチック段ボールです。エコマーク認定商品です。用途箱や仕切におすすめです。材質ポリプロピレン厚さ(mm)5エコマーク認定認定目付(g/m2)1000エコマーク認定番号24 118 013
工事用敷板 Wボード(片面)
ウッドプラスチックテクノロジー¥14,980~税込¥16,478~1枚5日以内出荷敷鉄板より軽量、運搬・施工が簡単で需要が伸びています。類似品プラスチック製敷板よりもさらに安くて環境負荷が少ないのが特長です。安心の国内自社生産です。豊富なカラーとサイズです。国土交通省認定NETIS-VE登録品です。エコマーク取得、官庁・自衛隊実績多数ございます。ぬかるんだ地盤にて大型車の徐行まで可能です。敷き鉄板やゴムマットの代替品として、工事現場の車両進入路、臨時駐車場、仮設事務所回りの地盤養生に最適です。用途地盤のぬかるみ対策に。(※ぬかるみでは大型車程度を目安としております。)。敷き鉄板やゴムマットの代替品に。材質バイオマスプラスチック(複合プラスチック素材)厚さ(mm)15タイプ片面凸
パイオラン(TM)テープ 標示テープ
ダイヤテックス(2件のレビュー)¥499税込¥5491巻当日出荷糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。トラスコ品番305-8247文字内容ペンキ塗りたて粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm[gf])6[600]
不織布 自動車カバー
大塚刷毛製造¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなどワンタッチでカバーできます。塗装粉塵等からの汚れ防止に。脱着が簡単なゴム式タイプです。用途車輌用養生カバー、塗装、塗装飛沫・ホコリなどの汚れ付着防止に材質不織布RoHS指令(10物質対応)対応装着方式ゴム式
不織布塗装用養生シート 1.8X2.7M
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷中綿入りの不織布製シートで塗装時の床養生に最適!。一般塗装養生シートと比べ、ほどよい厚みがあり、折りたたみやすく保管に便利です。用途塗装養生用材質不織布長さ(mm)2700幅(mm)1800色ブルー
【オーダー】 防炎ネット 目合25mm 糸径1.85mm
ダイイチ(1件のレビュー)¥3,840税込¥4,2241枚8日以内出荷50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。用途防炎ネットとは、日本防炎協会により防炎製品認定されたネットをいいます。防炎認定のため、消防署の検査に合格します。 店舗や、防用としてもおすすめです。 コンクリート壁崩落防止、ボルト等の落下防止、天井ボードの落下防止など、さまざまなところで使用されています。仕様周囲ロープ:あり/なし選択可材質ポリエチレン色グリーン・シルバー・ブラック規格440T/36本幅(cm)50~2000(1cm単位)長さ(cm)50~2000(1cm単位)網目無結節糸径(Φmm)1.85特性防炎目合い25mmサービス分類オーダー・加工
ストーンコーナー補強テープ
開伸(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷主原料の石灰石は、「無尽蔵」と表現されるほど、豊富な資源です。線膨張係数が小さく、温度差による施工後のテープ部の浮き発生がほとんどありません。 プラスチック製品より耐熱性、耐寒性が大幅に優れています。衝撃強度が強く、金槌でたたいても破れたり割れたりしません。 プラスチック製品よりカールくせがなく、冬場など低温時でも垂直に折り曲げられ、仮接着が剥がれる危険性がほとんどありません。 折り曲げ部は、新開発の縄文罫線構造のため折り曲げやすく、一回しごくだけで、曲げ後の形状維持が図れます。 表、裏、何れにも折り曲げられ、出隅、入隅、何れにも使用できます。 適当な腰を持ちながら手触り感が良く、普通のハサミで簡単に切れ施工作業が容易にできます。縄文形状の凹凸のある滑らかな製品の為、薄くて弱い壁紙でもエッチ切れの発生を防止します。 施工後、建造物のヒズミで入隅部の壁紙の破れや、クラックを最小限に保ちます。燃えにくく燃焼に伴う有毒ガス・刺激臭が発生しません。 石こうボード・パテと主原料が同じで付着性が良好で、塗装性に優れています。 厚さ0.4mmとプラスチック製品より約30%薄く、パテの使用量の削減と、乾燥時間が早く、施工時間の短縮とパテの使用量が救い後パテヤセによる施工後の穴あと、スジクレームも軽減されます。 石灰岩60%・ポリエチレン40%配合で腐食や加水分解の心配がありません。 石灰石が50%以上なので産業廃棄物ではなく、一般燃焼ゴミ扱いになります。 1cm単位の丸穴、10cm単位の小判穴の目盛穴があり、ロスを小さくします。 食品衛生上有害な成分はありません。用途下地補強用幅(mm)55厚さ(mm)0.4長さ(m)50テープ幅(mm)55テープ長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
枠養生材(ショックレスカバー)
日大工業¥15,980税込¥17,5781セット(40本)当日出荷テープ不要・取付け、取外し簡単。軽くて簡単にカットできます。 様々な場所を養生できる養生カバーです。 塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。 ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。 丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状です。用途単管・柱・開口枠・サッシ・手摺りなど、あらゆる場所の養生に材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)10質量(kg)8色スカイブルー寸法(幅Wmm×長さLm)75~120×1.7
盗難・防犯対策 注意喚起 スナップ付き鈴
まつうら工業¥1,498~税込¥1,648~1セット(10個)ほか当日出荷から10日以内出荷盗難防止対策注意喚起用の鈴です。宝来鈴(約19mmΦ)本体にスナップフックが二重リングで連結し、セットアップされています。10個入りと業務用の100個入りがあります。ネット等の任意個所に取り付けすれば盗難・防犯対策の注意喚起になります。スナップフックなので簡単に取り付けできます。用途荷物カバーネット等に取り付けすれば、鈴の音で注意喚起ができ盗難・防犯対策用に。宿泊施設の預かり荷物や倉庫の資材のかぶせネットに取り付けすれば、鈴の音で盗難防止注意喚起ができます。商業施設等のテナントのネットカーテンに取り付けすれば、休憩や閉店時の防犯対策注意喚起に。材質宝来鈴本体:真ちゅう(中身:鉄)、二重リング:SUS304、スナップ:鉄色シルバー直径(Φmm)宝来鈴:約19内径(Φmm)二重リング:約10(線径約0.8)表面処理宝来鈴:ニッケルメッキ、二重リング:研磨処理、スナップ:ニッケルメッキ寸法(幅W×長さL)(mm)スナップ外寸:約36×約10(最大部)有効開口(mm)フック部:約5再生紙使用マーク適合
やまと和紙テープ
広島¥999~税込¥1,099~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷「やまと和紙テープ」は、天然繊維「こうぞ」100%で出来ていますので、ボードの切口を、従来よりも強力にガードします。極薄なので編みの厚みが表面に出ません。また、極薄和紙のため、壁面及びクロスの糊で十分接着します。幅(mm)40厚さ(mm)0.048長さ(m)60
エンボスカットテープ太巻500
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(5巻)欠品中ポリエチレン製に特殊加工を施し、手切れがよくなっています。 テープはエンボス加工を施しているた為、糊付機のローラーからのはがれが良く、壁紙へきれいに付着します。 テープは鉛筆での記入が可能です。 カットテープを壁紙の両端へ付ける場合にはブルー・オレンジの使い分けによって施工方向の目安になり便利です。用途クロスカット用仕様環境対応商品テープ幅(mm)45テープ長さ(m)500
ストライプ下敷テープ
ヤヨイ化学(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷特殊なストライプ構造により刃先に感覚が伝わるので、壁紙ジョイント部重ね断ちの際の力加減が調節しやすくなります。適度なしなやかさがあるので、重ね断ち後にテープを取り去る際の糊の転写を抑えます。(メーカー従来品比)。横方向はカッターで容易にカットできるので、はさみ等に持ち替える手間が省けます。糊付機にセットしての使用の際、ローラーへの巻き込みが少なく、またクロス裏面への追従性も良好です。ストライプ状の色によりよく目立ち、テープの取り去り忘れ防止に役立ちます。用途下地保護・下敷用テープ幅(mm)35テープ長さ(m)150テープ厚さ(mm)約0.17
床男ボード(ショウナンボード)
エムエフ(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1箱(5枚)ほか当日出荷から4日以内出荷頑丈な床養生材! 非常に硬く、丈夫で何度でも繰り返し使用できます。 エンボス入りで緩衝性に優れており、衝撃にも強い養生材です。 2つ折にできますので、持ち運びしやすく収納にも便利です。 720mm巾ですので、カットしなくても廊下巾に対応します。 紙単一素材なのでゴミ分別しやすく、リサイクル可能です。用途床・廊下の養生材質再生パルプ(紙管原紙エンボス加工付)長さ(mm)1700幅(mm)720厚さ(mm)2.3寸法(幅W×長さL)(mm)720×1700質量(kg/枚)約1
タンカルコロナマスカー
リンレイテープ(2件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1箱(40巻)ほか9日以内出荷から10日以内出荷環境にやさしいタンカルフィルムには、通気性、吸水性があり、ツートン塗装時の「くもり現象」を解消します。さらに、コロナ処理付きフィルムのため、塗料の飛散防止策も万全です。仕様耐熱マスキングテープ+コロナ処理付きタンカルフィルム種別タンカルフィルム厚さ(mm)0.01色乳白色テープ幅(mm)15表面処理コロナ処理材質(シート)コロナ処理タンカルフィルムテープ種類和紙耐熱温度(℃)90(30分)シート長さ(m)18
プラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付800g/m2
プライタ¥5,298~税込¥5,828~1式(5枚)ほか当日出荷から9日以内出荷円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。用途箱や什器、養生などに!材質ポリオレフィン厚さ(mm)約5目付(g/m2)800
養生用特大ポリ袋 透明/10枚 EA995BMシリーズ
エスコ¥2,260~税込¥2,486~1パック(10枚)翌日出荷から7日以内出荷トラック荷台での(パレット荷物間)食料品や精密機器等、汚れを嫌う場合の緩衝スポンジボードの養生カバーにも対応できるサイズです。材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.045タイプ紐付、マチなし耐冷温度(℃)-30
ペンキぬりたて注意 印刷入テープ
カモ井加工紙(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(3巻×4パック)当日出荷「ペンキぬりたて さわらないでください」のメッセージが入った印刷テープ。遠くから見ても目立って安心!簡単に貼れて剥がせる優れもの。用途印刷テープ色赤・黄テープ幅(mm)40基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系引張強度(N/15mm)49.0粘着力(N/10mm)2.05適合被着体金属サッシュ、塗装鋼板、コンクリート、サイディングボード (凹凸調) 等RoHS指令(10物質対応)対応
紙マスカー
TRUSCO¥579税込¥6371巻当日出荷高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。糊残りの少ない紙テープを使用しています。用途建築用として。厚さ(mm)0.009色白長さ(m)35テープ地色白テープ種類紙材質(テープ)カモ井加工紙製シート長さ(m)35色(シート)透明
クイック天井突っ張り棒
大塚刷毛製造¥17,980税込¥19,7781セット(2本)当日出荷約2~5mまで対応できる突っ張り棒。上部のゴムと天井でシートを挟み込むことで簡単に間仕切り養生が可能。ミストを出したくないスペースの仕切りなどを素早く行うことが可能。レバーを押すだけでワンタッチの伸縮が可能。テンションの調節が可能なため、多少重たい布でも使用可能。用途突っ張り棒・養生・仕切り・間仕切り・養生スペース・自立材質ポール部:アルミ合金/アジャスター部:アルミ合金・鉄・合成ゴム全長(mm)約2,000~5,070RoHS指令(10物質対応)対応
透明糸入りシート 0.3mm厚
モリリン(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1枚当日出荷から4日以内出荷高い透明度で様々な用途に使えます。軽量で丈夫なシートです。用途間仕切りカーテンとして、軒先の雨除けとして、簡易ハウスとして、野積みなどの覆いにも適します。材質塩化ビニルシート、ポリエステル糸取付間隔(cm)ハトメ:約45
MF 段吉 直用
エムエフ¥6,898税込¥7,5881ケース(16枚)4日以内出荷階段の框と踏み板にそうようになっておりますのでカットする必要がありません。 ダンボールと一緒にリサイクルに回すことができます。用途階段の養生トラスコ品番104-1186型番KD001
マルテー フセ目地テープ
大塚刷毛製造¥1,598~税込¥1,758~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷パテ仕上げの下地用テープです。 石膏ボード・ベニヤ等のボードのジョイント部の補強に。用途目地用、ジョイント補強用仕様のり付、低VOC粘着厚さ(mm)0.08
グラスファイバーネット HSスーパーネット
畑中産業¥919~税込¥1,011~1本4日以内出荷HSスーパーネットは、耐アルカリ性・耐酸性処理を施した高耐久性のガラス繊維を用いたグラスファイバーネットです。湿式外壁全面又は、部分補強でモルタルのクラック抑制に威力を発揮します。モルタル系の外壁は手作りの質感や温もり感があり、塗り方により様々な表情を作ることが出来、仕上げも吹き付け系の塗料や左官仕上げ系の中から選ぶことが出来、仕上げも吹き付け系の塗料や、左官仕上げ系の中から選ぶことが出来るという事で、外観に個性を出したい方などから根強く支持されています。用途高ジルコニア含有規格のハイブリットネット。ガラス繊維の耐アルカリ性能は、主にガラス組成中の含有量によって決まり含有率が高いほど増大します。ハイブリッドネットは含有率を16.5%に設定したガラス繊維と特殊樹脂でコーティングしたハイブリッド規格のグラスファイバーネットです。※ジルコニア含有タイプは、No21になります。
ブラックターフ 10mm 凸凹ありタイプ
日東化工¥10,980税込¥12,0781枚翌々日出荷タイヤをリサイクルしたゴム粉を材料ベースとした環境にやさしい商品です。歩行用・養生用・緩衝材用等多目的な用途に最適な耐久性抜群のゴムマットです。用途工事現場歩行用、馬房、イベント会場、仮設ホーム、階段、ゴルフ場、工場・倉庫歩行用質量(kg)24色ブラック長さ(m)2エコマーク認定認定幅(m)1エコマーク認定番号8131017
垂直ネット
キョーワ(ネット)¥8,998~税込¥9,898~1枚5日以内出荷から9日以内出荷仮設工業会認定品です。 防炎製品認定品です。(審査機関:日本防炎協会) 軽量で展張が容易であり、作業者や歩行者を飛来落下物から守ります。 難燃糸を使用しており、万が一の火災時でも延焼を防ぎます。 原着糸を使用しているため、外壁への色付着を防ぎます。用途建設現場からの飛来落下防止(※墜落防止用ネットとして使用しないで下さい)材質ポリエステル径(Φmm)6(縁綱・取付け綱)引張強度(kN)0.27/本(網糸)、3(縁綱・取付け)網目(mm)15
アクリルマスカー
富士工業用品¥619税込¥6811巻当日出荷手切性の良いポリエチレンクロステープ付マスカーです。用途建築内外塗装用。材質ポリエチレンクロステープ 高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.009色グリーンテープ種類ポリエチレンクロス
養生用タイヤカバー 使い捨てタイプ 200枚入り
(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(200枚)当日出荷200枚入りの大容量タイプがこの価格! 車の鈑金や塗装作業のタイヤ養生におすすめ。用途車の鈑金や塗装作業に。自動車整備、販売、展示車用などに。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.2色透明寸法(縦×横)(mm)650×800(マチ含まず)、930×800(マチ含む)マチ(mm)140(両側)適合タイヤサイズ(参考)16インチまで販売区分業務用
ラッセル安全ネット 防炎
キョーワ(ネット)¥6,398~税込¥7,038~1枚4日以内出荷耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。用途高所作業における墜落防止 工具等の落下防止仕様網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上性能防炎材質ポリエステル種類ラッセル網地寸法(Φmm)縁綱・吊綱:9色(本体)網地:ブルー目合い(mm)100
まんまるガードS
日大工業¥19,980税込¥21,9781ケース(40本)翌々日出荷様々な箇所を養生できる養生カバーです。 テープ不要・取付、取外しが簡単。 塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。 軽くて簡単にカット可能です。 どのような対象物にもフィットしやすい形状。 ポリエチレン製なので焼却してもダイオキシンが発生しません。用途カウンター・家具のコーナー部・ドア・コーナー・駐車場など・現場などの養生用材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1700色イエロー有効幅(mm)80~120
ブルーセーフティテープ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥8,498税込¥9,3481巻(150m×5巻)4日以内出荷壁紙のジョイントカット時の下地保護テープです。 刃先の感覚が指先に伝わりやすい特殊な凸凹加工で下地の切断を防ぎます。 約50mm感覚でテープの色に濃淡を設け、見やすく抜き忘れを防ぎます。 また、巻出し長さの目安にもなります。用途下地保護・下敷用材質ポリオレフィン複合品色ブルーテープ幅(mm)35テープ長さ(m)150テープ厚さ(mm)約0.25厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)約0.25×35×150