絞り込み
刷毛幅(mm)
  • 21
  • 10(39)
  • 15(197)
  • 22(62)
  • 24(84)
  • 25(94)
  • 28(73)
  • 30(524)
  • 36(40)
  • 40(312)
  • 42(34)
  • 45(50)
  • 48(75)
  • 50(407)
  • 55(55)
  • 60(232)
  • 70(330)
  • 75(71)
  • 80(37)
  • 85(45)
  • 100(48)
形状
形状
(2)
形状
筋違(8)
毛材
  • 化繊(PBT)(3)
  • 山羊毛(3)
  • 馬毛(2)
主な用途
  • ダメ込み用(1)
  • ペイント用(1)
  • 塗装用(2)
  • 橋梁用(1)
  • 目地用/サッシュ用(4)
  • 鉄骨用(1)
  • 隅切り用(1)
サイズ(号)
  • 8号(8)
  • 10号(1)
毛丈(mm)
  • 25(1)
  • 27(1)
  • 30(3)
  • 32(2)
  • 33(2)
  • 35(2)
25・27・30・32・33・35
玉厚(mm)
  • 5(1)
  • 5.5(3)
  • 9(1)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 16(2)
5・5.5・9・10・11・12・16
毛色
  • 白系(8)
  • 黒系(3)
白系・黒系
ブランド
  • 大塚刷毛製造(11)
大塚刷毛製造
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刷毛(ハケ)とは、塗装・内装工事の際に塗料などを塗る道具のことを言います。塗装の下地清掃、接着剤塗布、塗料塗布など、用途に応じて豚毛、山羊毛、馬毛、化センなど、毛先の材質が異なります。寸胴、平、撫でブラシなど、形状はさまざま。また、タイルの目地などに使用する際には、刷毛の幅が細いものを、広い面に塗料や接着剤を塗布する場合は幅の広いものを使用するなど、対象物の大きさ材質に合わせて刷毛のサイズや形状を選びましょう。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひよこ 目地 筋違 大塚刷毛製造ひよこ 目地 筋違大塚刷毛製造(6件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
ナイロン(化学繊維)刷毛の中で塗料含みに優れた、耐久性抜群の化繊刷毛。 狭い箇所や細かい所もきれいに塗れる便利な化繊刷毛です。
形状筋違毛丈(mm)35玉厚(mm)5.5種類刷毛材質(毛)PBT主な用途目地用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
ダメ込み・隅切り用刷毛 「スミ切り用」 大塚刷毛製造ダメ込み・隅切り用刷毛 「スミ切り用」大塚刷毛製造(6件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
毛のまとまり、腰の良さ、なめらかでムラのない塗り味が長持ちします。廻り縁、入り隅など細かいところにキチッと塗れるリーズナブルな人気商品
用途ダメ込み・隅切り毛丈(mm)25玉厚(mm)9形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途ダメ込み用/隅切り用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
ペイント用刷毛 「波」 大塚刷毛製造ペイント用刷毛 「波」大塚刷毛製造(1件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から翌日出荷
油性ペンキの塗り込みに適した獣毛(馬毛)を使用して作られた刷毛です。 塗料の含み、送り、吐き出しが優れています。 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄など、洗い作業に使用していただけるため、工業塗装の現場でも使われています。
用途油性ペンキ用・建築塗装・工業塗装に形状筋違種類刷毛材質(毛)馬毛(振毛)主な用途ペイント用毛色黒色
ふくろう目地筋白 大塚刷毛製造ふくろう目地筋白大塚刷毛製造(1件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
作業性と耐久性を両立。強いコシがあり、優れた塗料含みと伸びを実現させた弱溶剤系塗料向け万能刷毛。 長時間の使用でも毛のまとまりが持続するため、入隅やダメ込み作業に最適。
用途目地・サッシュ用形状筋違毛丈(mm)約30玉厚(mm)5.5種類刷毛主な用途目地用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
金駒 筋違 白 大塚刷毛製造金駒 筋違 白大塚刷毛製造(2件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷から翌々日出荷
ダメ込み用としてのベストセラー品です。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
用途合成樹脂塗料用形状筋違毛色型式筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
ふくろう銅巻筋違白 大塚刷毛製造ふくろう銅巻筋違白大塚刷毛製造(1件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷から翌日出荷
作業性・耐久性を両立、驚異的な塗料含みと伸びを実現させた弱溶剤系塗料向け
用途長時間使用でも毛のまとまりが持続するため、入隅やダメ込み作業に効果を発揮します。形状筋違毛丈(mm)約30玉厚(mm)約10種類刷毛毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
ふくろう目地平白 大塚刷毛製造ふくろう目地平白大塚刷毛製造(1件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
作業性と耐久性を両立。強いコシがあり、優れた塗料含みと伸びを実現させた弱溶剤系塗料向け万能刷毛。 長時間の使用でも毛のまとまりが持続するため、入隅やダメ込み作業に最適。
用途目地・サッシュ用形状毛丈(mm)約30玉厚(mm)5.5種類刷毛主な用途目地用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
塗来 目地刷毛 平 黒 大塚刷毛製造塗来 目地刷毛 平 黒大塚刷毛製造(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
化学繊維に特殊なウエーブをかける世界初の刷毛「塗来」。 ウエーブ刷毛の特長は、繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。 ウェーブ刷毛の特長は、繊維の隙間に塗料を含み化繊ながら十分な含みを実現。 素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点も解消し今までの化繊刷毛のイメージを一新。 しなやかで且つ滑らかな塗り感で、水性反応硬化型(超速乾型)の塗材に使用可能。
用途目地・サッシュ用形状毛丈(mm)32毛色黒色玉厚(mm)5種類刷毛材質(毛)PBT主な用途目地用RoHS指令(10物質対応)対応
化繊 Cチャン刷毛 大塚刷毛製造化繊 Cチャン刷毛大塚刷毛製造(1件のレビュー)
1,688税込1,857
1本
3日以内出荷
耐久性のある、化繊タイプのCチャンネル刷毛です。 柄の部分が曲げられるため、塗装面に合わせた角度の調節が可能。特にCチャン部分の塗装に最適。
用途鉄骨・橋梁塗装用刷毛。型式特殊種類刷毛材質(毛)化繊(PBT)グリップ部(mm)幅約21.5×厚約17.5×長さ約100主な用途鉄骨用/橋梁用毛色RoHS指令(10物質対応)対応
ラック・ニス用刷毛 「オリオンニス(上)」 大塚刷毛製造ラック・ニス用刷毛 「オリオンニス(上)」大塚刷毛製造
919税込1,011
1本
翌日出荷から3日以内出荷
腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。 ボルトまわりの塗装にも最適。 ラック・ニス用に適した薄口タイプ。
形状筋違毛色白色玉厚(mm)10種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
中国製 筋違 黒 大塚刷毛製造中国製 筋違 黒大塚刷毛製造
599税込659
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
溶剤塗料に使用できる、お手頃な価格で購入頂ける馬毛を使用した刷毛です。
用途プライマー、部分塗装用などに。形状筋違型式筋違種類刷毛材質(毛)馬毛(振毛)毛色RoHS指令(10物質対応)対応
刷毛(ハケ)