絞り込み
シート幅(mm)
- 550(2)
- 1400(2)
- 1800(1)
- 2100(1)
- 2600(2)
ブランド
- tesa(テサ/テサテープ)(3)
テープ幅(mm)
- 19
- 15(10)
- 16(7)
- 17(7)
- 18(1)
- 20(2)
- 22(1)
- 25(6)
- 300(1)
- 550(14)
- 1000(1)
- 1100(9)
- 1200(1)
- 1400(2)
- 1800(4)
- 2100(4)
- 2400(1)
- 2600(2)
- 2700(1)
- 2800(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ種類
- 和紙テープ(1)
- 布テープ(2)
長さ(m)
- 12(1)
- 14(1)
- 33(1)
マスカーとは、塗装を行う際に、余計な部分に塗料がつかないよう遮断するためのマスキングテープと養生シートが一緒になった便利な養生資材です。布テープ付の布コロマスカーは、シート部分の高密度ポリエチレンフィルムの表面にコロナ処理を施してあり、手切れ性のよさもあって人気があります。広範囲をカバーできるマルチマスカーは、幅広のロール全体がポリエチレンフィルム製で、車両用のマスカーの定番。その他、剥離時の糊残りも少なく、手切れ性の良い製品が多数揃っています。
「シート幅(mm)」から絞り込む
550(2)
1400(2)
1800(1)
2100(1)
2600(2)

建築内装用マスカー
tesa(テサ/テサテープ)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷平面紙を基材としたマスキングテープを使用しているため、塗装の見切り(境目)がきれいに出せます。塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。フィルムにコシがあり作業性良好です。用途床面や壁、コンセント周りの塗装養生に。仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。テープ幅(mm)19テープ種類紙テープ使用テープ幅(mm)192018年トラスコ掲載ページ7 0244
建築外装用マスカー
tesa(テサ/テサテープ)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷耐候性に優れ長期(2週間程度)の養生に適しています。粗面にも良くつきます。塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。フィルムにコシがあり作業性良好です。用途床面や壁、窓、ドア、バルコニーの手すりの塗装養生に。仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。色青使用テープ幅(mm)192018年トラスコ掲載ページ7 0244
建築外装用マスカープレミアム
tesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷耐候性、耐久性に優れ長期(8週間程度)の養生に最適です。フィルム部分に透明度の高い30μmのポリエチレンフィルムを使用しており、厚くて丈夫です。塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。布テープ・ポリエチレンフィルム用途窓やドア、シャッターの塗装養生に。仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。材質基材:布、粘着剤:ゴム系色グレー長さ(m)12テープ幅(mm)19テープ種類布テープ引張強度60N/10mm使用テープ幅(mm)19粘着力3.8N/10mmシート長さ(m)122018年トラスコ掲載ページ7 0244
『マスカー/カッター』には他にこんなカテゴリがあります
- マスカー
- マスカッター