絞り込み
ローラーサイズ(mm)
- 150
- 13(1)
- 75(1)
- 100(13)
- 105(1)
- 175(16)
- 177(3)
- 180(11)
- 203(1)
- 225(14)
- 227(3)
- 230(7)
- 290(1)
- 300(3)
毛丈(mm)
- 13(1)
主な用途
- 万能用(1)
- 水性用(1)
サイズ
- スモールローラー(1)
芯径(Φmm)
- 38(1)
材質(ローラー部)
- アクリル系(1)
アクリル系
ブランド
- アサヒペン(1)
- エスコ(1)
アサヒペン・エスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
レギュラーローラーとは、塗装用ローラーの規格のうち、穴径38mmのもののことです。長い間幅広く使われてきた基本的なローラーの規格であり、サイズ・バリエーションともに様々なものが存在し、主に広い面積の面を均一に塗装するのに適性があります。ハンドルは、ローラーの幅が様々なため、それぞれに適合したものを選択することが必要。塗装面の状態に合わせて毛丈も数種類の材質・長さの製品があります。なかでも万能用は、塗料の吸い込み、吐き出しもよく、汎用的に使えて便利な製品です。
商品豆知識

PCローラーバケスペアスリム万能用
アサヒペン¥699税込¥7691個(150mm)当日出荷から3日以内出荷各ローラーカバーは、塗料との整合性を追求。素材を厳選した化学繊維を使用しています。 紙管は耐水・耐溶剤性に優れており、ローラーフレームにピッタリとフィットします。 長時間の作業でもカバーが空回りする事なく、スムーズな回転で作業効率がアップします。 最適な毛丈を選びました。凹凸面は約26mm(長毛)、あらやる塗面に塗れる万能タイプは11mm(中毛)、平滑な面は約7mm(短毛)と3種類を品揃えしました。用途コーナー、入隅、狭い所の塗装に最適サイズスモール種類ローラー主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
150mm(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本)
エスコ¥1,360税込¥1,4961袋翌日出荷エスコ品番EA109NE-22A種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)アクリル芯径(mm)38ローラーサイズ(mm)150主な用途水性用