絞り込み
主な用途
  • 塗装用(1)
ローラーサイズ(inch)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 7(5)
毛丈(mm)
  • 6
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(5)
  • 7(3)
  • 8(2)
  • 10(4)
  • 11(4)
  • 12(8)
  • 13(32)
  • 14(5)
  • 15(2)
  • 18(7)
  • 20(22)
  • 22(1)
  • 23(3)
  • 25(10)
  • 30(4)
  • 32(1)
サイズ
  • その他(2)
  • ミドルローラー(3)
芯径(Φmm)
  • 26(1)
  • 27(1)
材質(ローラー部)
  • アクリル系(1)
アクリル系
ブランド
  • 大塚刷毛製造(4)
  • TSオリジナル(高翔産業)(1)
大塚刷毛製造・TSオリジナル(高翔産業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ミドルローラーは、穴径6mmの塗装用ローラーのことです。レギュラーローラーの作業性とスモールローラーの扱いやすさを兼ね備えた中間的な機能性を持っています。スモールローラーのように先端部分を使って塗りこむことも可能ですし、比較的広い面積も均一に塗装できますので、使い勝手のいいローラーです。ハンドルは、ミドルローラー専用、もしくはミドル・スモール兼用のものを使用。塗料の吸い込み、吐き出しのいいもの、水系、溶剤系を問わずに対応するもの、塗料の飛散を抑えたものなど、様々な製品がラインナップしています。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主な用途から絞り込む
塗装用(1)
ウレタンくん ミドルローラー 大塚刷毛製造ウレタンくん ミドルローラー大塚刷毛製造(3件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
サイズ(inch)7材質ポリエステル/ウーブン適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁サイズミドル筒径(Φmm)27適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
MICRO EIGHT ミドルローラー 大塚刷毛製造MICRO EIGHT ミドルローラー大塚刷毛製造
619税込681
1本
翌日出荷から3日以内出荷
キメの細かい仕上がりと耐溶剤性を両立!マイクロファイバーを使用した特殊繊維により耐溶剤性能に優れたローラー。塗料の飛散が少なく、塗料伸びが良いキメ細かな仕上がりを維持。適度なコシ感により凹凸面への追従が上昇しました。キメ細かい仕上がり肌が求められる内装や、凹凸面で飛散量を少なく塗装したい外装に最適です。従来のマイクロファイバーローラーに比べ、接着強度がアップしたことで強溶剤塗料にも対応。低飛散で後れ毛が少なく、床防水トップコート塗装との相性が良い商品です。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
用途内装仕上げ、外装、防水トップコートなど。サイズ(inch)7筒径(Φmm)27適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種材質ポリエステル/ウーブン適合塗料反応硬化形、高耐候性塗料、水性・弱溶剤ウレタンシリコン塗料、内外装エマルション塗料サイズミドル適合塗材コンクリート、モルタル、サイディングボード、スレート、トタン、鉄部、防水、内部関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
スカイ ミドルローラー 大塚刷毛製造スカイ ミドルローラー大塚刷毛製造
699税込769
1本
翌日出荷から3日以内出荷
マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
形状ミドルサイズ(inch)7芯径(mm)27適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
ミドルローラー バイオレット 短毛 TSオリジナル(高翔産業)ミドルローラー バイオレット 短毛TSオリジナル(高翔産業)
2,598税込2,858
1袋(5本)
翌々日出荷から10日以内出荷
溶剤に強いローラー! 外径が大きい為、広い範囲を塗るのに適しています。 平滑面の塗布や、仕上げ塗装に向いています。
用途平滑面・仕上塗用タイプ短毛毛丈(mm)6材質(ローラー部)アクリル+ウール芯径(mm)26対応溶剤◎、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎
JIN ミドルローラー 大塚刷毛製造JIN ミドルローラー大塚刷毛製造
899税込989
1本ほか
翌日出荷から3日以内出荷
作業性に優れるハイパイルローラーです。内装・外装幅広くご使用いただけるローラーです。均一な仕上がりで、耐久性に優れています。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
サイズミドルサイズ(inch)7適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床筒径(Φmm)27適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
ミドルローラー