絞り込み
刷毛幅(mm)
- 15(2)
- 20(1)
- 22~28(1)
- 24(2)
- 25(1)
- 30(4)
- 40(2)
- 45(1)
- 60(1)
形状

平(3)
主な用途
- ニス用(3)
- 万能用(1)
- 水性用(1)
- 油性用(3)
毛材
- 化繊(1)
- 山羊毛(3)
玉厚(mm)
- 4
- 5(3)
- 8(3)
- 9(11)
- 10(18)
- 11(16)
- 12(17)
- 13(15)
- 14(9)
- 15(13)
- 16(8)
- 17(5)
- 18(9)
- 19(4)
- 20(6)
- 22(4)
- 23(2)
- 25(5)
- 28(5)
- -(17)
- 玉厚(mm)をもっと見る
毛丈(mm)
- 23(1)
- 25(2)
- 26(1)
- 29(1)
- 30(1)
23・25・26・29・30
毛色
- 白系(1)
- 黒系(1)
白系・黒系
ブランド
- TRUSCO(2)
- インダストリーコーワ(2)
TRUSCO・インダストリーコーワ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
万能用刷毛(多用途刷毛)は、塗装・内装工事などの際に塗料を塗る道具のうち、塗料を選ばないタイプの刷毛のことです。通常刷毛は水溶性塗料用と油性塗料用とに分かれていますが、万能用刷毛はそのどちらの塗料にも対応し、比較的広い用途に使えます。材質は、柄の部分は木製かプラスチック、毛は山羊、豚、化繊など多様。それぞれに柄の握りや毛のコシなど使用感が微妙に異なります。他にも、刷毛の幅、毛丈などにも様々な規格があるため、塗装する場所、面積などで様々な製品の選択が可能です。
商品豆知識
「刷毛幅(mm)」から絞り込む
15(2)
20(1)
22~28(1)
24(2)
25(1)
30(4)
40(2)
45(1)
60(1)

エナメルハケ
インダストリーコーワ(34件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷樹脂柄の小バケ。 接着剤を使用していないので耐溶剤性があります。用途水性塗料、油性塗料、ラッカー塗料用形状平種類刷毛材質(柄部)PP材質(毛)山羊毛主な用途油性用、ニス用、水性用RoHS指令(10物質対応)対応
PCホーム刷毛
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1袋(10本)当日出荷形状平型全長(mm)185種類刷毛毛丈(mm)25材質(柄部)木材質(毛)山羊毛主な用途油性用、ニス用毛色黒色玉厚(mm)4材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)