絞り込み
刷毛幅(mm)
- 24(2)
- 27(1)
- 28(1)
- 30(2)
主な用途
- 水性用(6)
- 油性用(1)
- 耐酸用(1)
- 隅切り用(1)
形状

平(2)

筋違(5)
毛材
- 化繊(2)
- 化繊(PBT)(2)
- 化繊(ナイロン)(1)
- 山羊毛(2)
- 豚毛(1)
- 馬毛(2)
サイズ(号)
- 8号(1)
- 10号(5)
- 15号(1)
毛丈(mm)
- 32
- 27(4)
- 28(5)
- 30(5)
- 33(7)
- 35(14)
- 38(7)
- 39(4)
- 40(13)
- 41(9)
- 42(5)
- 43(10)
- 44(5)
- 45(25)
- 46(7)
- 47(7)
- 48(8)
- 50(9)
- 60(5)
- その他(5)
- 毛丈(mm)をもっと見る
玉厚(mm)
- 5(1)
- 5.5(1)
- 9(2)
- 10(1)
- 11(1)
- 13(1)
- 17(1)
- -(2)
5・5.5・9・10・11・13・17・-
毛色
- 白系(4)
- 胡麻毛(1)
- 黒系(2)
白系・胡麻毛・黒系
ブランド
- 好川産業(3)
- 大塚刷毛製造(2)
- TRUSCO(1)
- タイホウ(1)
好川産業・大塚刷毛製造・TRUSCO・タイホウ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
水性塗料用刷毛とは水性塗料や速乾性塗料専用の刷毛。刷毛部分に使われている素材に山羊毛や馬毛、豚毛、また化繊を混ぜた混毛やポリエステルなどがあります。水性塗料用刷毛には速乾タイプの塗料に対応していないものや強溶剤塗料での使用に向かないものがあるので購入時に注意すが必要です。毛材部の交換が可能なものがあり、耐久性に優れ、毛のまとまりがよく毛抜けのないものが使われています。一般家庭や建築現場、木工業など幅広い分野で使われている商品です。
商品豆知識
「刷毛幅(mm)」から絞り込む
24(2)
27(1)
28(1)
30(2)

白毛 ホームペイント
好川産業(6件のレビュー)¥159税込¥1751本当日出荷以前の水性塗料は現在の速乾性ではないため、羊毛だけでは腰砕けになるので、白馬の毛腰を混入することで塗料の吐き出しが良く、艶のある仕上げ作業に最適な刷毛にしています。用途一般の水性塗料用 ペンキの薄塗りにも使用できます。形状筋違毛色白色玉厚(mm)9種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途水性塗料用RoHS指令(10物質対応)対応
ゴマ毛 ホームペイント
好川産業(1件のレビュー)¥139税込¥1531本当日出荷から翌々日出荷以前の水性塗料は現在の速乾性ではないため、羊毛だけでは腰砕けになるので、白馬の毛腰を混入することで塗料の吐き出しが良く、艶のある仕上げ作業に最適な刷毛にしています。用途一般の水性塗料用 ペンキの薄塗りにも使用できます。形状筋違毛色ゴマ色玉厚(mm)9種類刷毛材質(毛)山羊毛、馬毛主な用途水性塗料用RoHS指令(10物質対応)対応
鷲
大塚刷毛製造¥749~税込¥824~1本翌々日出荷大塚刷毛の技術【 ウェーブ繊維 】を採用!!化繊刷毛『 鷲 』が高評価につき前項販売!。弱溶剤塗料にも対応する耐溶剤性と化繊ながら 含み/抜けの良さ を両立。塗りやすさと均一な仕上がりを実現し現場での作業効率を高めます。秋田製 (国産) の確かな品質を保ちプロユースに最適な一品です!!。速乾塗料でもしっかり伸ばせます!弱溶剤とも相性抜群!!用途内外塗装平面・木部・鉄部なとに。材質(毛)化繊毛色黒RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプ水性/弱溶剤系塗料
ヤギ毛風化繊刷毛 毘沙門(びしゃもん)
好川産業(3件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷から翌々日出荷今までに見られた、化学繊維特有のつっぱり感を解消しました。 水性・油性・速乾性環境対応型塗料に最適です。 (強溶剤塗料でのご使用は、本刷毛の風合いを損なうおそれがあります。) スムーズな吐き出しにより、かすれの少ない、優れた仕上がりを実現しました。 プロの方にご満足していただける、高品質な刷毛です。形状筋違種類刷毛材質(毛)ポリエステル(フェイクゴート仕上げ)主な用途水性用、油性用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
火花 スミ切り(ナイロン)
タイホウ¥439~税込¥483~1本5日以内出荷ナイロン・スミ切り 薄口タイプ用途水性塗料用、スミ切り用刷毛仕様筋違材質(毛)ナイロン主な用途水性塗料用、スミ切り用刷毛毛色白毛
水性塗料用刷毛 「みずき」
大塚刷毛製造¥999税込¥1,0991本翌々日出荷●化繊(PBT)使用し速乾型水性塗料に毛が固まらず、塗装感・塗料含み・吐き出し感の全てにおいて化繊刷毛の常識を覆す超速乾水性塗料用。●細かいところもきれいに塗れる小回りのきく便利な刷毛。用途●水性用/目地用サイズ(号)10毛丈(mm)32玉厚(mm)5.5形状平質量(g)約19種類刷毛全高(mm)約260材質(毛)PBT主な用途水性用毛色黒色金具幅(mm)28板幅(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
プロ用 水性用塗料刷毛
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281本当日出荷速乾性塗料に良い、作業向上。形状筋違種類刷毛材質(柄部)(TPB-511のみ)竹材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)主な用途水性塗料用、耐酸用毛色白色