絞り込み
刷毛幅(mm)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 30(3)
  • 36(1)
  • 40(5)
  • 45(1)
  • 48(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 57(1)
主な用途
  • 水性用(10)
形状
形状
筋違(9)
毛材
  • その他(1)
  • 化繊(1)
  • 化繊(PBT)(7)
  • 化繊(ナイロン)(2)
サイズ(号)
  • 10号(4)
  • 15号(6)
  • 20号(1)
  • 25号(1)
毛丈(mm)
  • 43
  • 27(4)
  • 28(5)
  • 30(5)
  • 32(7)
  • 33(7)
  • 35(14)
  • 37(3)
  • 38(7)
  • 40(13)
  • 41(7)
  • 42(5)
  • 44(5)
  • 45(21)
  • 46(6)
  • 47(5)
  • 48(8)
  • 50(9)
  • 60(5)
  • その他(5)
玉厚(mm)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(2)
  • 22(2)
  • 23(3)
13・15・16・18・19・20・21・22・23
毛色
  • 白系(6)
  • 赤系(2)
  • 黒系(2)
白系・赤系・黒系
ブランド
  • 大塚刷毛製造(7)
  • タイホウ(2)
  • 好川産業(1)
  • インダストリーコーワ(1)
大塚刷毛製造・タイホウ・好川産業・インダストリーコーワ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
水性塗料用刷毛とは水性塗料や速乾性塗料専用の刷毛。刷毛部分に使われている素材に山羊毛や馬毛、豚毛、また化繊を混ぜた混毛やポリエステルなどがあります。水性塗料用刷毛には速乾タイプの塗料に対応していないものや強溶剤塗料での使用に向かないものがあるので購入時に注意すが必要です。毛材部の交換が可能なものがあり、耐久性に優れ、毛のまとまりがよく毛抜けのないものが使われています。一般家庭や建築現場、木工業など幅広い分野で使われている商品です。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刷毛幅(mm)から絞り込む
27(1)
28(1)
30(3)
36(1)
40(5)
45(1)
48(1)
50(1)
55(1)
57(1)
水性塗料用刷毛 「バーディー」 好川産業水性塗料用刷毛 「バーディー」好川産業(2件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
形状筋違種類刷毛材質(毛)PET、PBT混毛(化繊)主な用途水性塗料用毛色白色
水星塗料用刷毛「水星」 大塚刷毛製造水星塗料用刷毛「水星」大塚刷毛製造(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌日出荷
特許PCT製法により獣毛刷毛の含みの良さはそのままに、反応硬化型塗料も塗りやすく、固まりにくい、画期的な獣毛刷毛です
用途水性塗料(速乾塗料反応タイプ)用毛色赤色種類刷毛材質(毛)混毛主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応
水性塗料用刷毛 「みずき」 大塚刷毛製造水性塗料用刷毛 「みずき」大塚刷毛製造
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
化繊(PBT)使用し速乾型水性塗料に毛が固まらず、塗装感・塗料含み・吐き出し感・全てにおいて化繊刷毛の常識を覆す超速乾水性塗料用。
用途水性塗料(速乾塗料反応タイプ)形状筋違種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
あけぼの 金具 筋違 白 大塚刷毛製造あけぼの 金具 筋違 白大塚刷毛製造
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
トジ型タイプを更に、金具で止め強化したタイプです。 高級化繊を使用し作業性と洗浄性に優れた速乾タイプのエマルジョン塗料に最適な水性塗料用刷毛です。
形状筋違型式筋違種類刷毛材質(毛)化繊(PBT)毛色玉厚(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応
SP水性用刷毛 インダストリーコーワSP水性用刷毛インダストリーコーワ
479税込527
1本
5日以内出荷
形状筋違玉厚(mm)16種類刷毛材質(毛)化繊主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応
のぞみ 筋違 赤 大塚刷毛製造のぞみ 筋違 赤大塚刷毛製造
4,298税込4,728
1本
翌日出荷
先割れ加工により滑らかな使い心地が得られます。 速乾水性塗料また、溶剤系塗料にも対応する高級化繊を使用した水性塗料用刷毛。 しなやかなコシ感で滑らかに塗装することができます。毛のまとまりに優れ、ダメ込み、隅切り作業に最適です。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
形状筋違毛色赤色種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応
かがやき 水性刷毛 タイホウかがやき 水性刷毛タイホウ
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷
含み・腰の強さ・まとまり・価格の四拍子が揃った、ベストセラー商品。反応硬化型塗料対応
用途水性塗料用仕様筋違厚さ(mm)18サイズ(号)10毛丈(mm)43材質(毛)ナイロン主な用途水性塗料用毛色白毛
かがやき 水性刷毛 タイホウかがやき 水性刷毛タイホウ
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷
含み・腰の強さ・まとまり・価格の四拍子が揃った、ベストセラー商品 反応硬化型塗料対応
用途水性塗料用仕様筋違材質(毛)ナイロン主な用途水性塗料用毛色白毛
すすき 筋違 黒 大塚刷毛製造すすき 筋違 黒大塚刷毛製造
1,498税込1,648
1本
翌日出荷から翌々日出荷
ウエーブ繊維を使用した特許製品。 「すすき」は、ウエーブ刷毛でありながら、大幅にお求め易い価格を実現しました。 その塗料含みと作業性の良さ、力強いタッチをぜひご体感下さい。 含みの良さと作業性を両立。
形状筋違毛色黒色種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応
水性塗料用刷毛 「ほたる」 大塚刷毛製造水性塗料用刷毛 「ほたる」大塚刷毛製造
1,798税込1,978
1本
翌日出荷から翌々日出荷
速乾タイプや水性塗料に適した刷毛です。 刷毛目がでない均一で美しい仕上がり。 毛抜けがなく、たっぷりした毛厚で塗料の吐き出しもよく、また毛のまとまりもよく、耐久性に優れています。
用途速乾性塗料・水性塗料形状筋違種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
水性塗料用刷毛 「あけぼの」 トジ型 大塚刷毛製造水性塗料用刷毛 「あけぼの」 トジ型大塚刷毛製造(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高級化繊を使用し作業性と洗浄性に優れた速乾タイプのエマルジョン塗料に最適な水性塗料用刷毛です。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
形状筋違種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
水性塗料用刷毛