物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
使用荷重(kg)100
破断荷重(kg)300
材質(止具)亜鉛ダイキャスト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)TPRゴム
ブレーキ有無なし
キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)スチール
スタッキング可否不可
連結可否不可
アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。
キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)80
仕様折りたたみ標準タイプ
取扱説明書(24.6MB)
収納寸法・奥行(mm)155
天板寸法・奥行(mm)160
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
破断強度(kg)500
材質(レバー部)スチール
破断荷重(kg)500
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
ブレーキ無し
モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ!
安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。
JISⅣ等級取得商品なので安心です。
使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。
ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等
等級JIS4等級
材質ポリエステル
使用温度(℃)100以下
本体厚さ(mm)8
JIS規格JIS B 8818規格品
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4個
表面処理上面ニス塗装
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)ラワン合板
スタッキング可否不可
連結可否不可
ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。
折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。
銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。
耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
4輪全てに軽やかな自在キャスター搭載で移動も楽々!
コンパクトなサイズで手軽に使え、樹脂なので軽量です。
用途運搬用途に
材質(車輪)熱可塑性ゴム(TPR)
車輪幅(mm)20
ブレーキ有無なし
キャスター4輪自在、静音タイプ
キャスター径(Φmm)75
材質(荷台)樹脂
スタッキング可否不可
連結可否不可
洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。
高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)100
タイプ折りたたみ標準タイプ
取扱説明書(12.0MB)
収納寸法・高さ(mm)140
天板寸法・幅(mm)300
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400)
表面処理三価クロム
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。
強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。
内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。
安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。
長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
等級JIS4等級
弊社従来品の連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪と連結平台車 樹脂製 ゴム車輪を改良しました!
スタッキング機能を追加し、従来の連結構造もそのままでさらに扱いやすくなりました。
純国産の高品質連結樹脂製平台車です。
キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。
縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。
4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。
用途小物の搬送から、かさ高い物まで様々な物の搬送に。
材質(車輪)エラストマー
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4個
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)75
持ち手穴(mm)97.5×32.5
特性スタッキング可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)再生ポリプロピレン
スタッキング可否可
連結可否可
適度な伸びが衝撃を柔らげます。
(ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬
種別両端アイ形
材質ナイロン(内部:ポリエステル)
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS3等級
こんなお得な商品も!
ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。
材質SUS304
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として
材質SUS304
種類スナップフック
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。
天板をフルに使えるハンドルレイアウトで積載面を有効に活用できます。
先端向かって前上がりの天板構造により積載時の安定性が向上します。
折り畳み時、使用時にしっかりとロックするハンドル構造により安全性の向上と収納時のコンパクトさを両立。
天板に設けている持ち手部分も手にやさしい形状です。
ボルトレス構造でキャスター交換がカンタンです。
『MonotaROのTrolley』と『モノが載る』という意味を『モノリー Monolley』というネーミングで表現しました。
安心の日本製。
特許・意匠・商標出願中
用途運送業、工場内の作業。
物流倉庫内での運搬作業。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
キャスター前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2
ハンドル折りたたみ式
ハンドル高さ(mm)864
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
折りたたみ時高さ(mm)255
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.0MB)
材質(荷台)PP
スタッキング可否不可
連結可否不可
バックルが樹脂製(POM)なので屋外で使用しても錆びません。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
使用荷重(kg)10
破断荷重(kg)50
材質(ベルト)ポリエステル
材質(止具)POM
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体73973613
材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)
質量(kg)3.2
車輪径(Φmm)355
車輪幅(mm)75
規格13×3インチ
シャフト径(Φmm)16
耐荷重(kg)100
シャフト長さ(mm)170
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVC
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4個
表面処理上面ニス塗装
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)ラワン合板
スタッキング可否不可
連結可否不可
錆に強いステンレス製のSカンです。
用途吊り下げ、引っ掛け用として
材質SUS304
種類Sカン
ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、屋外や使用環境が厳しい場所等に。
仕様専用圧着工具:無し(市販品で可)
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム
形状自在車S
ブレーキ有り
ストッパー回転ストッパー
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。
材質鉄(SS400)
表面処理ユニクロメッキ
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に
質量(kg)67
タイプ標準タイプ
ハンドル径(Φmm)200
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50
フォーク外幅(mm)550
フォーク内幅(mm)230
ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70
取扱説明書取扱説明書
ステンレス製のカラビナです。
チェーンなどの連結をワンタッチで行えます。
用途ジョイント金具として
材質SUS316
種類カラビナ
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
(社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用
材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)
質量(kg)約0.71(1個あたり)
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ウレタン
形状自在車WS
ブレーキ有り
ストッパー回転ストッパー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
寸法(mm)金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40
材質(レバー部)スチール
材質(ベルト)ポリエステル
取扱説明書(0.4MB)
標準タイプのアルミ製踏み台と比較して天板の寸法がワイドになって使いやすい商品になります。アルミ製なので軽量で力のない方でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
最大使用荷重(kg)80
仕様折りたたみ天板寸法ワイドタイプ
材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS
取扱説明書(1.8MB)
収納寸法・奥行(mm)245
天板寸法・幅(mm)303
天板寸法・奥行(mm)255
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプA
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)19
板厚(mm)柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8
ストッパーあり(×2)
引出し内寸法(mm)645×348×80
トレー内寸(mm)705×350×80
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(0.3MB)
材質(荷台)EVA
台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製と比較し質量が軽量になっており取り回ししやすくなりました。折りたためばハンドルがフラットに収納出来、軽量なので持ち運びも簡単です。ポリプロピレン(PP)素材のキャスターなのでナイロンキャスター近い耐久性を持っています。
用途運搬用途に
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)PP
車輪幅(mm)20
ブレーキ有無なし
キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
ハンドル高さ(mm)795
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×130
材質(ハンドル)アルミ
取扱説明書(0.4MB)
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)13
耐荷重(kg/段)40
板厚(mm)柱1.5、他0.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×354×782(ハンドル含まず)
ストッパーあり(×2)
トレー内寸(mm)705×350×80
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
材質(荷台)EVA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。