絞り込み
ブランド
- 国元商会
- モノタロウ(259)
- エスコ(4,325)
- KITO(キトー)(4,096)
- TRUSCO(3,019)
- ハンマーキャスター(1,547)
- 水本機械製作所(1,417)
- サカエ(1,382)
- アイビッグ(1,013)
- ユーエイキャスター(991)
- ウカイ(岐阜産研工業)(643)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(522)
- 東海キャスター(513)
- ヨドノ(460)
- 山金工業(454)
- ピカコーポレイション(389)
- ナンシン(384)
- コンドーテック(356)
- 象印チェンブロック(335)
- 金沢車輌(329)
- AIOULE(ふじわら)(329)
- ブランドをもっと見る

KS壁つなぎ
国元商会(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷ピンの操作によって3段階に長さ調整が可能。2サイズを1サイズでカバーし、在庫品種の削減に貢献。3タイプで使用頻度の高い250~1060mmをカバーします。 ユニバーサルに動き、あらゆる方向に力を分散させる半球状先端ボルト。人体の関節のように衝撃や振動を吸収し、緩む心配もありません。 使用中にピンが引っ込まない安全なミゾ付構造。(2段型) コンクリートがはがれやすい目の粗いボールねじを採用。ネジの調製もスピーディです。 パイプ部の押し引きに応じて半球状先端ボルトが固定型にも回転自在型にも自在に変化。(自在型、1503型、1806型)仕上溶融亜鉛めっき、高耐食性溶融メッキ鋼板
KSクランプ万能カバー スポット
国元商会¥9,998税込¥10,9981セット(100個)4日以内出荷KSクランプ万能カバーのソフトタイプ シェル形状をもったフック付きクランプカバー「KS クランプ万能カバー」のソフトタイプ。 内部のリブがクランプ爪部に掛かり、カバーがずれにくい構造。 当たりのやさしい柔軟性のある素材とソフトな形状。 焼却しても有毒ガスが発生しない原料を使用しています。
KSネットキャッチ
国元商会¥1,298税込¥1,4281個当日出荷プレス一体成形で安定した強度を実現。 フック部の形状に工夫をこらしネットが入れやすく外れにくい。 左右どちらから引いてもはずれにくいフック直立型。 ネットが痛まない鉄板丸加工。 振動に強い皿バネ付。仕上有色クロメート・金色適合つかみ幅(mm)5~40ボルト平径(mm)21
KSコ型 (押ボルト付)
国元商会¥39,980税込¥43,9781セット(25個)当日出荷吊金具以外にも広範囲な用途があります。適合W1/2ボルト用(縦引き用)仕上溶融亜鉛めっきボルト対辺(mm)21許容荷重(N[kgf])9800[1000]
KSスマートロック
国元商会¥999税込¥1,0991個当日出荷アルミハシゴを傷つけず、ガッチリ固定。 クランプ式で安定した性能を発揮。 簡単作業で瞬時に固定。規格(社)仮設工業会非該当品仕上(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板、(ロック部)溶融亜鉛めっきクランプ径(Φmm)48.6・42.7
KS次世代兼用ブラケット
国元商会¥5,798~税込¥6,378~1個4日以内出荷段差を減らし作業者の安全性確保。次世代足場の布材(つなぎ材)と、ブラケットの水平パイプとの段差を減らした取付け構造(。布材の取付け状況により、段差が出る場合があります)。枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取り付け可能にした安全設計。取付の自由度UP(次世代足場のフランジに、ブラケットが干渉しないように、空間を最大限確保)。用途あらゆる次世代足場に対応でき、従来の枠足場とも兼用できる伸縮式持送り枠。仕上本体:溶融亜鉛めっき クランプ:高耐食性めっき鋼板
KS鉄筋フック
国元商会¥2,898税込¥3,1881個当日出荷フープ筋やスターラップ筋のピッチ間にも取付可能で、取付、取外しが自由にでき、盛り替えが容易。 先端に皿バネつき。鉄筋に対し安定した締付固定ができ安心。 サヤ管タイプに比べ軽量(32型で0.63kg)用途壁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用) 梁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用) 柱筋フープ巻き作業に(柱主筋に本体取付、安全帯を直接引っ掛けて使用) 躯体端面や開口部の墜落防止養生用として(柱主筋に本体取付、親綱ロープを設置。標識などを取付ける)タイプ32型仕上有色クロメート・金色適合径範囲鉄筋D22~32ボルト平径(mm)21
KSグラビティクランプL
国元商会¥759税込¥8351個当日出荷最大筋違2本と中桟2本の計4本取付可能。 無溶接で品質安定。 ナット抜け止め加工ボルト使用。仕上(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板、(ピン部)ユニクロ・銀色適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
KS壁つなぎ
国元商会¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷ピンの操作によって3段階に長さ調整が可能。2サイズを1サイズでカバーし、在庫品種の削減に貢献。4タイプで使用頻度の高い160~1060mmをカバーします(2段型)。ユニバーサルに動き、あらゆる方向に力を分散させる半球状先端ボルト。人体の関節のように衝撃や振動を吸収し、緩む心配もありません。使用中にピンが引っ込まない安全なミゾ付構造(2段型)。コンクリートがはがれやすい目の粗いボールねじを採用。ネジの調製もスピーディです。長さ(mm)160~250タイプ2段M型仕上溶融亜鉛めっき、高耐食性溶融メッキ鋼板調整量(mm)ピン24.5+24.5、ねじ41
KS 壁つなぎ控え(C形鋼用)
国元商会¥959税込¥1,0551個当日出荷鋼板リブ付成形で強度抜群。 バーリングネジで押し引きの強度安心。 回り留め付きで取り付け作業が早い。タイプC形鋼用許容荷重(kN)1.96(200kgf)仕上溶融亜鉛めっきナット平径(mm)21
KSメトロポスト
国元商会¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷覆工板の穴に固定できる手摺支柱 履工板の穴に取付け、取外しがしやすく、ワンタッチで支柱がガッチリ締め付けられます。 先端のツメと、支柱の手摺ホルダーの方向は同一になるように設計されており、手摺パイプにかかる衝撃に対して強く、穴への取付・取り外し作業の目安にもなります。 手摺部分の出っ張りがほとんどなく、安全です。質量(kg)5タイプO型仕上溶融亜鉛めっきボルト平径(mm)21
KS万能スイング
国元商会¥6,498税込¥7,1481個当日出荷厚物鉄骨をしっかりホールド。当たり面も広く深いので取付も安定します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接地面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。 本体は溶融亜鉛めっき鋼板のプレス一体成形です。 クランプの位置を水平/垂直にスピーディに変更できる「スイング仕様」。 廻り止めボルトでクランプを自在/固定に切り替え可能。タイプ80型仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板適合つかみ厚(mm)35~80ナット平径(mm)17ボルト平径(mm)21
コ型クランプ 1型
国元商会¥1,498税込¥1,6481個当日出荷独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。単管クランプ部は独自のナット抜け防止機構です。用途鉄骨と単管の緊結に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7適合つかみ厚(mm)0~40
KS アシバンド
国元商会¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷足場板外れ止めに最適。Φ48.6単管と各種足場板に対応。 杉足場板(200×36等)、鋼製足場板(250×40等)、アルミ製足場板(240×29等)用途足場板外れ止めバンド適合【足場板】杉足場板(200×36等)、鋼製足場板(250×40等)、アルミ製足場板(240×29等)材質ベルト部分:ポリエステル、フック・バックル部分:鉄フックΦ48.6単管用
KSスペースカバー
国元商会¥31,980税込¥35,1781セット(100個)4日以内出荷吊り足場用足場板のチェーン通し穴カバー 吊りチェーン用の通し穴の隙間を、上下2組(計4段)のブラシ部が塞ぐので、ボルト、ナット、溶接作業時の火花等の落下を防止します。(専用パネルにも取り付け可能です。) フック留め方式により、ワンタッチでセットできます。色イエロー
KSミエルカⅠ
国元商会¥47,980税込¥52,7781セット(100個)4日以内出荷足場吊りチェーンフック用の外れ止めカバー 現場での「安全の見える化」向上へ、視認性の良さを追求した蛍光オレンジを採用。目視での安全確認を容易にしました。 2段階にかかるロック機構で、作業中に接触しても外れてしまうことはありません。作業手袋のままでも取り付け・取り外しがスムーズにできます。 仮設工業会認定品足場吊りチェーン全ての標準型フックにしっかりとフィット。背中にあけた開口で、差し込み具合を目視確認できます。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-130044-A色オレンジ
KSクランプ万能カバー
国元商会¥25,980~税込¥28,578~1セット(100個)4日以内出荷メーカー独自のシェル形状をもったフック付きクランプカバー。 シェル形状をもったフック付きクランプカバー。 180°両開きができ(シェル形状)簡単にクランプ全体をカバーし、安全を確保します。 フック留め方式により、ワンタッチでしっかりセットできます。 あらゆるメーカーのクランプに適合します。 視認性の高い鮮やかなイエローとグリーンの2種類。 材質は適度な柔軟性と強度をもたせるよう開発された高品質樹脂製。材質樹脂
KSクロスタイ
国元商会¥29,980~税込¥32,978~1セット(200個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷クサビとパイプの接触面が2ヶ所のため安定して固定できます。 本体に縦パイプ、横パイプを入れ、クサビを打ちこむだけのシンプルなパイプ固定金具。 縦パイプ、横パイプの太さにあわせて、多くの種類が揃っています。仕上溶融亜鉛めっき