絞り込み
ブランド
- 松下車輌産業
- モノタロウ(258)
- エスコ(4,321)
- KITO(キトー)(4,097)
- TRUSCO(3,021)
- ハンマーキャスター(1,548)
- 水本機械製作所(1,415)
- サカエ(1,382)
- アイビッグ(1,013)
- ユーエイキャスター(988)
- ウカイ(岐阜産研工業)(643)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(521)
- 東海キャスター(513)
- ヨドノ(459)
- 山金工業(454)
- ピカコーポレイション(389)
- ナンシン(383)
- コンドーテック(357)
- 象印チェンブロック(333)
- 金沢車輌(330)
- AIOULE(ふじわら)(329)
- ブランドをもっと見る
特価

高圧ガス容器用ボンベスタンド 10L用
松下車輌産業(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷から23日以内出荷ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備 アンカーボルト固定用穴5ヶ所(穴径10Φ)奥行(mm)300全高(mm)700
高圧ガス容器用ボンベスタンド 3.4L太径用
松下車輌産業(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台5日以内出荷3.4L(直径140mm)太径ボンベ1本用のボンベ運搬車です。全高(mm)230
高圧ガスボンベ運搬車 47L用 1本積み
松下車輌産業¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷( 1本積用 ) 1500L~7000Lまで積載可能 ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備.自在車輪を2ヶ付けることによって安定性の向上を実現。移動性と安全性を両立しました。 酸素ガスボンベ3000Lにも対応。自在キャスターの車軸を角パイプに通しネジ留めすることで足回りがより強化されています。全長(mm)1175車輪径(Φmm)200(固定)、75(自在)容量(L)47全幅(mm)448本体質量(kg)14.8収納本数(本)1本積用標準装備品ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備適合ボンベ1500L~7000Lまで積載可能
高圧ガス容器用ボンベスタンド 47L用
松下車輌産業¥27,980~税込¥30,778~1台4日以内出荷から30日以内出荷ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備 アンカーボルト固定用穴5ヶ所(穴径10Φ)全高(mm)1090
高圧ガスボンベ運搬車 10L用 1本積
松下車輌産業¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷全長(mm)1115質量(kg)6.5車輪径(Φmm)(固定)182、(自在)50タイプ1500L1本積全幅(mm)325
高圧ガスボンベ運搬車 47L用 2本積み
松下車輌産業¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷7000(47L・直径230mm)ボンベ2本用のボンベ運搬車です(4輪タイプ)。3000Lボンベ2本にも対応。ボンベ固定クサリは上下2ヶ所標準装備。 自在車輪を2ヶ所使用することによって、安定性の向上を実現。移動性と安定性を両立しました。また自在キャスターの車軸を角パイプに通しネジ止めすることで足回りがより強化されています。 車輪径: (固定)200mm(自在)75mm車輪径(Φmm)(固定)200、(自在)75高さ(mm)1195容量(L)47全幅(mm)740収納本数(本)2本積用標準装備品ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備適合ボンベ1500L~7000Lまで積載可能
プロパンガス10kg・20kg・50kgボンベ兼用運搬車 2輪タイプ
松下車輌産業(1件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷全幅を470mmに抑え、更に全長も1070mmに抑えたコンパクトタイプの運搬車。プロパンガスボンベ10kg~50kgに対応。質量(kg)11.5車輪径(Φmm)360高さ(mm)1070全幅(mm)470
プロパンガス50kgボンベ用運搬車 一体型ハンドル
松下車輌産業¥34,980~税込¥38,478~1台4日以内出荷プロパンガス50kgボンベ用持ち手一体型運搬車。プロパンガスボンベ10kg・20kg等、細径ボンベにもご使用いただけます。高さ(mm)1570全幅(mm)470
高圧ガスボンベ運搬車 15L・47L用 兼用型
松下車輌産業¥54,980税込¥60,4781台欠品中7000(47L・直径230mm)ボンベ・1500(10L・直径140mm)ボンベ兼用タイプのボンベ運搬車です。7000Lボンベは勿論、1500Lボンベもスプリングフック固定によるWチェーン仕様。車輪径(Φmm)車輪径(固定側・200mm)・(自在側・75mm)高さ(mm)1175全幅(mm)435
プロパンガス10kg・20kgボンベ兼用運搬車 2輪タイプ (小タイヤ)
松下車輌産業¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷車輪が車体の内側に入ることにより、より狭い場所への移動をサポートするジャストサイズ。プロパンガスボンベ10kgを1本~2本、20kgボンベを1本積載することが出来ます。質量(kg)8.5車輪径(Φmm)220高さ(mm)1070全幅(mm)435
プロパンガス10kg・20kgボンベ兼用運搬車 2輪タイプ (大タイヤ)
松下車輌産業¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷ボンベに手をかけることなくプロパンガス10kgボンベを2本重ねたまま、効率よく運搬することが出来ます。プロパンガスボンベ10kgを1本~2本、20kgボンベを1本積載することが出来ます。質量(kg)9.5車輪径(Φmm)360高さ(mm)1070全幅(mm)630
プロパンガス50kgボンベ用運搬車 幅せま 一体型ハンドル
松下車輌産業¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷プロパンガス50kgボンベ用持ち手一体型運搬車(幅せまタイプ)。車体よりタイヤが外に出ないことにより、より狭い場所への運搬が可能になりました。プロパンガスボンベ10kg・20kg等、細径ボンベにもご使用いただけます。高さ(mm)1570全幅(mm)430車輪タイプ幅セマ(スリム)
プロパンガス50kgボンベ用運搬車 2輪タイプ
松下車輌産業¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷プロパンガス50kgボンベ用2輪運搬車。プロパンガスボンベ10kg・20kg等、細径ボンベにもご使用いただけます。2輪車のスタンダード型です。質量(kg)12車輪径(Φmm)360高さ(mm)1480全幅(mm)470
軽量用液化ガス容器用運搬車 幅せまタイプ
松下車輌産業¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷軽量用液化ガス容器運搬車(MLT-4)を、最小限の全幅620mmに抑えた運搬車です。ジャッキカバー標準装備。車輪径(Φmm)車輪径(固定・125mm)・(自在ストッパー付・125mm)奥行(mm)820全幅(mm)620全高(mm)1500
軽量用液化ガス容器用運搬車
松下車輌産業¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷油圧ジャッキの操作により軽量液化ガス容器を立てたまま上下させ、自在車輪でスムーズに移動することが出来ます。ジャッキカバー標準装備。車輪径(Φmm)130(前輪/後輪)奥行(mm)855全幅(mm)865全高(mm)1510
アセチレン7.0kg用スタンド
松下車輌産業¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷アセチレンガスボンベ7.0kg用スタンド。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所、アンカーボルト固定用穴(10Φ)5ヶ所(底板4ヶ所・壁用1ヶ所)標準装備。高さ(mm)855
高圧ガスボンベ運搬車 酸素47L・(アセチレン7kg・プロパン20kg兼用)用
松下車輌産業¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷酸素ガスボンベ7000L&(プロパンガスボンベ20kgまたはアセチレンガスボンベ7.0kg)兼用タイプ2本積み用運搬車。当機種にはノーパンクタイヤと空気入りタイヤの2種類があります。(ノーパンクタイヤはオールゴム製)。ボンベ固定用クサリ付き。高さ(mm)1260全幅(mm)760
高圧ガスボンベ運搬車 酸素47L・アセチレン7kg用 仕切り付
松下車輌産業¥67,980税込¥74,7781台4日以内出荷S306型に仕切り板を付けることにより、アセチレン事故から酸素容器を保護します。車輪径(Φmm)630(ノーパンクタイヤ)高さ(mm)1425全幅(mm)905
高圧ガスボンベ運搬車 47L用 1本積み
松下車輌産業¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷7000(47L・直径230mm)ボンベ1本用のボンベ運搬車です(4輪タイプ)。3000Lボンベにも対応。ボンベ固定クサリは上下2ヶ所標準装備。EM7000-1-4型ははじめから4輪が地面に接していることにより、車体をスムーズに倒すことができ、簡単に運搬することが出来ます。車輪径(Φmm)車輪径(固定側・200mm)・(自在側・75mm)高さ(mm)1270全幅(mm)435
高圧ガスボンベ運搬車 10L用 2本積み
松下車輌産業¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷1500(10L・直径140mm)ボンベ2本用のボンベ運搬車です(4輪タイプ)。ボンベ固定クサリは上下2ヶ所標準装備。自在車輪を2ヶ所使用することによって、安定性の向上を実現。移動性と安定性を両立しました。また自在キャスターの車軸を角パイプに通しネジ止めすることで足回りがより強化されています。車輪径(Φmm)車輪径(固定側・200mm)・(自在側・75mm)高さ(mm)1115全幅(mm)600
高圧ガスボンベ運搬車 太径3.4L用 1本積み
松下車輌産業¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷3.4L(直径140mm)太径ボンベ1本用のボンベ運搬車です。車輪径(Φmm)130高さ(mm)945全幅(mm)345
高圧ガスボンベ運搬車 3.4L用 1本積み
松下車輌産業¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷3.4L(直径100mm)ボンベ1本用のボンベ運搬車です。上部ボンベ受け(リング)部分が前扉式になっている為、500-1-2型と比べボンベを約100mm持ち上げるだけで載せることがことが出来ます(メーカー比)。蝶ボルト付。色新色MAアイボリー車輪径(Φmm)130高さ(mm)945全幅(mm)345
高圧ガス容器用ボンベスタンド 15L・47L兼用型
松下車輌産業¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷7000(47L・直径230mm)ボンベ・1500(10L・直径140mm)ボンベ兼用タイプのボンベスタンドです。7000Lボンベは勿論、1500Lボンベもスプリングフック固定によるWチェーン仕様。アンカー穴(10Φ)5ヶ所(底板4ヶ所・壁用1ヶ所)標準装備。質量(kg)7.3高さ(mm)1090奥行(mm)345全幅(mm)585
工業用高圧ガスボンベ運搬車 10L~47L兼用 1本積
松下車輌産業¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷酸素ガスボンベ1500ゼから7000gまで積載可能。 車幅が狭いので小回りがきき、より現場に最適。 当機種にはノーパンクタイヤ付きと空気入りのタイヤの2種類があります。全長(mm)1330全幅(mm)555
工業用高圧ガスボンベ運搬車 仕切板付
松下車輌産業¥55,980税込¥61,5781台4日以内出荷S301型に仕切り板を付けることによりアセチレン事故から酸素容器を保護します。 当機種にはノーパンクタイヤ付きと空気入りタイヤの2種類があります。全長(mm)1255質量(kg)(空気入)26車輪径(Φmm)(空気入)360タイプ仕切り板付・酸素7000L・アセチレン7.0kg全幅(mm)635
工業用高圧ガスボンベ運搬車
松下車輌産業¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷タイヤが車体の後ろ側につくことにより運搬車が安定、また車幅が狭くなるのでより狭い場所への移動が楽になります。 当機種にはノーパンクタイヤ付と空気入りタイヤ付の2種類があります。全長(mm)1255質量(kg)(空気入)19車輪径(Φmm)(空気入)360タイプ酸素7000L・アセチレン7.0kg全幅(mm)635
ボンベスタンド底板付 3.4L用
松下車輌産業¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷1本用~6本用までクッションラバー標準装備 アンカーボルト固定用穴4ヶ所(穴径10Φ)全高(mm)370
ポリ容器・プロパンガスボンベ兼用運搬車(トーユカー)
松下車輌産業¥51,980税込¥57,1781台5日以内出荷灯油缶とプロパンガスボンベを運べるヨクバッタカー。灯油(18Lポリ容器)5缶や、プロパン50kgも運べます(10kg、20kgも積載可能) タイヤは《強化ホイル》BER採用 ナイロンバンド標準装備全長(mm)1495全幅(mm)653自重(kg)15.5
各種ボンベ用運搬車(ドラプロ)
松下車輌産業¥70,980税込¥78,0781台4日以内出荷プロパンガス50kgボンベ、酸素ガスの細径ボンベやドラム缶等、サイズの違うボンベを運べるヨクバッタカー。プロパンガスボンベ10kg、20kgも積載可能。質量(kg)20車輪径(Φmm)後輪:300、前輪:220高さ(mm)1520全幅(mm)470
プロパンガス50kgボンベ用運搬車 アルミ製
松下車輌産業¥76,980~税込¥84,678~1台4日以内出荷アルミニウム合金の中で最も高い強度をもつ7000系アルミ合金を使用した、プロパンガス50kg用運搬車(フレーム・シャフト共アルミ製)。タイヤは(強化ホイル)BER採用。高さ(mm)1540全幅(mm)477
プロパンガス50kgボンベ用運搬車 4輪タイプ 特別使用
松下車輌産業¥62,980税込¥69,2781台4日以内出荷プロパンガス50kgボンベ用4輪運搬車(スチール製)。GT専用ボディを採用し全幅を430mmの車幅内に抑え、狭い路地にも対応。また前輪・後輪共シャフトをアルミ製にすることで自重も抑え、タイヤもブリヂストンタイヤ(空気入り)を標準装備しました。質量(kg)15車輪径(Φmm)後輪:300、前輪:130高さ(mm)1480全幅(mm)430
プロパンガス50kgボンベ用運搬車 2輪タイプ アルミ製 コンパクト型
松下車輌産業¥73,980税込¥81,3781台4日以内出荷アルミニウム合金の中で最も高い強度をもつ7000系アルミ合金を使用した、プロパンガス50kg用2輪コンパクトタイプの運搬車(フレーム・シャフト共アルミ製)。質量(kg)8.4車輪径(Φmm)360高さ(mm)1045全幅(mm)430
プロパンガス50kgボンベ用運搬車 アルミ製 幅せま(スリム)タイプ
松下車輌産業¥78,980~税込¥86,878~1台4日以内出荷アルミニウム合金の中で最も高い強度をもつ7000系アルミ合金を使用した、プロパンガス50kg用の運搬車(フレーム・シャフト共アルミ製)。車輪が車体より外に出ないことでより狭い場所への運搬が可能になりました。タイヤは(強化ホイル)BER採用。高さ(mm)1540全幅(mm)435車輪タイプ幅セマ(スリム)
プロパンガス50kgボンベ用運搬車 2輪タイプ コンパクト型
松下車輌産業¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷プロパンガス50kgボンベ用2輪運搬車(コンパクトタイプ)。車幅を抑え、シャフトをアルミにすることで自重も抑えました。質量(kg)13車輪径(Φmm)360高さ(mm)1045全幅(mm)430
プロパンガス50kgボンベ用運搬車 強化型
松下車輌産業¥43,980~税込¥48,378~1台4日以内出荷パイプ材料等を一段とレベルアップしたプロパンガス50kgボンベ用運搬車です。プロパンガスボンベ10kg・20kg等、細径ボンベにもご使用いただけます。高さ(mm)1480全幅(mm)470
高圧ガスボンベ運搬車 酸素・アセチレン用マルチ型
松下車輌産業¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷酸素ガスボンベ500L~3000L。アセチレンガスボンベ0.5kg~4.0kg。に1台で対応出来る2本積のマルチ運搬車です。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所留め。質量(kg)17車輪径(Φmm)200高さ(mm)1230全幅(mm)720
高圧ガスボンベ運搬車 ヘリウム47L用 1本積み 2輪タイプ
松下車輌産業¥41,980税込¥46,1781台5日以内出荷ヘリウムガス7000Lボンベ1本積用運搬車。1500L~7000Lまで積載可能。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備。車輪径(Φmm)200高さ(mm)1200全幅(mm)390
高圧ガスボンベ運搬車 酸素47L・アセチレン4kg兼用タイプ
松下車輌産業¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷(酸素、アセチレン兼用タイプ)1本用運搬車。酸素ガスボンベ1500L~7000Lまたは、アセチレンガスボンベ4.0kgから7.0kgに対応。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備。当機種にはノーパンクタイヤと空気入りタイヤ付の2種類があります。(ノーパンクタイヤは発砲ゴム仕様となります)。高さ(mm)1330全幅(mm)580