絞り込み
ブランド
- 江崎機械工業
- モノタロウ(259)
- エスコ(4,314)
- KITO(キトー)(4,095)
- TRUSCO(3,012)
- ハンマーキャスター(1,547)
- 水本機械製作所(1,496)
- サカエ(1,387)
- アイビッグ(1,013)
- ユーエイキャスター(972)
- ウカイ(岐阜産研工業)(643)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(522)
- 東海キャスター(513)
- ヨドノ(460)
- 山金工業(454)
- ピカコーポレイション(390)
- ナンシン(383)
- コンドーテック(356)
- 象印チェンブロック(335)
- 金沢車輌(330)
- AIOULE(ふじわら)(329)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価

アルミ合金製三脚KC型(キャスター架台付)
江崎機械工業¥429,800税込¥472,7801台21日以内出荷キャスター架台付です。架台部キャスターはΦ150旋回走行同時ロック機能付自在車です。架台部から外せば、通常の三脚としても使用可能です。仕様吊環下(mm):2440トラスコ品番315-0363材質アルミ合金全高(mm)2657パイプ径(Φmm)三脚:60.5、架台部:48.6定格荷重(kg)500
アルミ合金製三脚KS型(伸縮タイプ)
江崎機械工業¥289,800~税込¥318,780~1台6日以内出荷持ち運びにも便利な伸縮式です。開き止めチェーンが標準装備です。開き止めチェーン装着により適正角度70度を保ちます。材質アルミ合金
アルミ合金製門型クレーンSLGW型(重荷重・柱部伸縮タイプ)
江崎機械工業¥3,298,000~税込¥3,627,800~1台51日以内出荷クレーン設備のない作業現場に最適です。二本柱 二本レール構造で高頻度・重荷重用タイプです。手動ウィンチによる柱部伸縮機能があります。クラブ式プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。仕様伸縮ピッチ(mm):250材質アルミ合金定格荷重(kg)1500
アルミ合金製門型クレーンFW型(手動伸縮タイプ)
江崎機械工業¥1,098,000~税込¥1,207,800~1台51日以内出荷クレーン設備のない作業現場に最適です。独立した各脚の伸縮が可能です。脚元のアジャスターパット調整で段差のある場所での作業にも対応可能です。輸送時や保管時にスペースを取らない柱部分解が可能です。ギヤードトロリが標準装備です。仕様伸縮ピッチ(mm):125材質アルミ合金定格荷重(kg)500レール長さ(mm)2700
アルミ合金製門型クレーンM型(ベーシックタイプ)
江崎機械工業¥879,800~税込¥967,780~1台51日以内出荷クレーン設備のない作業現場に最適です。安定度が高く堅牢な高頻度タイプです。柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。材質アルミ合金
アルミ合金製門型クレーンML型(低揚程タイプ)
江崎機械工業¥699,800~税込¥769,780~1台51日以内出荷クレーン設備のない作業現場に最適です。取扱い容易な低揚程最軽量タイプです。柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。材質アルミ合金定格荷重(kg)300
アルミ合金製門型クレーンSLH型(柱部脚部伸縮・省スペースタイプ)
江崎機械工業¥999,800税込¥1,099,7801台51日以内出荷クレーン設備のない作業現場に最適です。柱部伸縮と脚部伸縮が可能な省スペースタイプです。柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。仕様伸縮ピッチ(mm):150材質アルミ合金奥行(mm)(最小/最大)880/1200全高(mm)(最大/最小)2850/2100定格荷重(kg)300
アルミ合金製門型クレーンFT型(旋回タイプ)
江崎機械工業¥1,398,000~税込¥1,537,800~1台51日以内出荷クレーン設備のない作業現場に最適です。軸柱を中心に360度手動旋回が可能です。アジャスターボルトによる本機の固定が可能です。アルミ製プレントロリが標準装備です。材質アルミ合金奥行(mm)(軸柱/旋回柱)1360/1200定格荷重(kg)500
アルミ合金製門型クレーンSLG型(伸縮タイプ)
江崎機械工業¥1,998,000~税込¥2,197,800~1台51日以内出荷クレーン設備のない作業現場に最適です。手動ウィンチによる柱部伸縮機能があります。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。仕様伸縮ピッチ(mm):250材質アルミ合金
アルミ合金製門型クレーンSLW型(重荷重タイプ)
江崎機械工業¥2,398,000~税込¥2,637,800~1台51日以内出荷クレーン設備のない作業現場に最適です。二本柱 二本レール構造で高頻度・重荷重用タイプです。クラブ式プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。材質アルミ合金定格荷重(kg)1500
アルミ合金製門型クレーンR型(ウインチ巻き上げタイプ)
江崎機械工業¥1,698,000~税込¥1,867,800~1台51日以内出荷クレーン設備のない作業現場に最適です。手動ウィンチ操作で衝撃も少なく荷の吊り上げが可能です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。材質アルミ合金定格荷重(kg)500
アルミ合金製門型クレーンSLW型(重荷重タイプ)
江崎機械工業¥1,898,000税込¥2,087,8001台51日以内出荷クレーン設備のない作業現場に最適です。二本柱 二本レール構造で高頻度・重荷重用タイプです。クラブ式プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。トラスコ品番314-9733材質アルミ合金奥行(mm)1300全高(mm)2550定格荷重(kg)1500レール長さ(mm)3000RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金製門型クレーンFW型(手動伸縮タイプ)
江崎機械工業¥919,800税込¥1,011,7801台51日以内出荷クレーン設備のない作業現場に最適です。独立した各脚の伸縮が可能です。脚元のアジャスターパット調整で段差のある場所での作業にも対応可能です。輸送時や保管時にスペースを取らない柱部分解が可能です。ギヤードトロリが標準装備です。トラスコ品番315-6602材質アルミ合金奥行(mm)825全高(mm)最小1525 / 最大2025定格荷重(kg)500レール長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)125
スチール製三脚H型
江崎機械工業¥189,800税込¥208,7801台16日以内出荷開き止めチェーンが標準装備です。開き止めチェーン装着により適正角度70度を保ちます。その他【吊環下】3740mmトラスコ品番315-0347材質スチール全高(mm)3945パイプ径(Φmm)60.5定格荷重(kg)1000
アルミ合金製門型クレーンSLG型(伸縮タイプ)
江崎機械工業¥1,898,000税込¥2,087,8001台51日以内出荷クレーン設備のない作業現場に最適です。手動ウィンチによる柱部伸縮機能があります。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。トラスコ品番315-0334材質アルミ合金奥行(mm)1700全高(mm)最小2750 / 最大4050定格荷重(kg)500レール長さ(mm)3000RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)250
アルミ合金製三脚KS型(伸縮タイプ)
江崎機械工業¥279,800税込¥307,7801台6日以内出荷持ち運びにも便利な伸縮式です。開き止めチェーンが標準装備です。開き止めチェーン装着により適正角度70度を保ちます。その他【吊環下(全高最大時)】1930mmトラスコ品番315-0388材質アルミ合金全高(mm)最小1676 / 最大2146パイプ径(Φmm)【上部】60.5【下部】48.6定格荷重(kg)500脚部伸縮ピッチ(mm)500