絞り込み
ブランド
- 中発販売
- モノタロウ(258)
- エスコ(4,330)
- KITO(キトー)(4,097)
- TRUSCO(3,022)
- ハンマーキャスター(1,547)
- 水本機械製作所(1,415)
- サカエ(1,382)
- アイビッグ(1,013)
- ユーエイキャスター(988)
- ウカイ(岐阜産研工業)(643)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(522)
- 東海キャスター(513)
- ヨドノ(459)
- 山金工業(454)
- ピカコーポレイション(387)
- ナンシン(383)
- コンドーテック(357)
- 象印チェンブロック(333)
- 金沢車輌(330)
- AIOULE(ふじわら)(329)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
台車用荷締リール ロックフィット(LocFIT)
中発販売¥12,980税込¥14,2781個当日出荷簡単に、しっかりと荷物を固定。運搬作業を快適に。 自動巻きリール内蔵なのでベルトの引出し、収納が簡単。 ロックレバーでベルトを簡単固定、リリースボタンで簡単解除。 積荷のサイズに合わせてベルトの長さを調整でき、ハンドルを回して簡単増し締め。 強力ネオジム磁石で台車の背板に簡単取付。 屋外使用可能(ステンレス製ゼンマイばね使用)。用途台車用トラスコ品番828-5076材質(本体カバー)ポリプロピレン、(ハンドル)ポリカーボネート、(ベース)アルミダイカスト、(ゼンマイばね)ステンレス質量(g)880タイプ屋外使用可ベルト幅(mm)30使用温度範囲(℃)-10~50ベルト長さ(m)3.7ベルト色黒寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×95×190(ベルト部除く)端末仕様クロスフック材質(ベルト)ナイロン(黒)ベルト厚(mm)0.5マグネットネオジム磁石2個付適合寸法(mm)(台車の背板)95以上、(背板固定用ブラケット)Φ10以下
ツールバランサー
中発販売¥4,498~税込¥4,948~1台当日出荷ワイヤのナイロンコーティングにより摩耗粉の発生を無くし耐久性・静粛性・安全性を確保します。荷重調整が簡単なダイヤル式ハンドルです。RoHS指令適合製品です。用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。質量(kg)0.5容量(kg)0.5~1.5ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルストッパー
中発販売¥449税込¥4941個当日出荷ケーブルストッパーは、吊下げた工具を任意の高さに調整できます。用途ReelexツールバランサーSTB-30A・50Aタイプ、TB-10タイプ、STB-15タイプに。トラスコ品番375-4308全長(mm)13質量(g)6
LocFIT(ロックフィット)横締め専用プレート
中発販売¥469税込¥5161枚当日出荷トラスコ品番837-1165適合機種LF-3037セット内容固定用ねじ2本材質スチール(3価クロメートメッキ)質量(g)20板厚(mm)3.2mm縦(mm)32mm横(mm)30mm
Reelex ホースバランサー AB30/50シリーズ
中発販売¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトなアルミボディで頑丈です。 作業場回りがスッキリ 保護カバー装着でホースが長持ちします。 トルク調整が簡単・安全です RoSH対応です。用途各種エアー工具類の吊下げ材質ホース:ポリウレタン、ケース:アルミダイキャスト接続口径INR3/8OUTRc1/4内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)10.8ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×10.8