連結平台車60×40大型車輪
連結使用ができる平台車です。
単独でも連結でも使用できるので、小さなものから大きなものまで載せられます。
裏面の厚い補強リブで、高い強度を誇る台車です。
上面には滑り止めが付き、荷物のズレを防ぎます。
安定感のあるTPR製大きめキャスター採用。
対角2つのキャスターはストッパー付きです。
- 用途
- 荷物の運搬や仮置きに。
- 材質
- 本体:耐衝撃PP、キャスター:TPR+PP
- 質量(kg)
- 2.9
- キャスター(mm)
- 75(TPR製),2輪はストッパー付き
- 耐荷重(kg)
- 250
- サイズ(mm)
- 縦400×横600×高さ130
運搬台車 の新着商品
カテゴリ



























