藤原産業
連結平台車ミニ41×27
連結使用ができる小型の平台車です。
単独でも連結でも使用できるので、小さなものから大きなものまで載せられます。
裏面の厚い補強リブで、高い強度を誇る台車です。
上面には滑り止めが付き、荷物のズレを防ぎます。
用途
荷物の運搬や仮置きに。
材質
本体:耐衝撃PP、キャスター:PP
質量(kg)
1.2
キャスター(mm)
50(PP製)
耐荷重(kg)
100
サイズ(mm)
縦275×横410×高さ75
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00115889
FC03 2pcs
1個(2台)
2台
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00115941
FC03 1pcs
1台
1台
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください