絞り込み
ブランド
  • HARAX(ハラックス)
  • モノタロウ(259)
  • エスコ(4,325)
  • KITO(キトー)(4,096)
  • TRUSCO(3,019)
  • ハンマーキャスター(1,547)
  • 水本機械製作所(1,417)
  • サカエ(1,382)
  • アイビッグ(1,013)
  • ユーエイキャスター(991)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(643)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(522)
  • 東海キャスター(513)
  • ヨドノ(460)
  • 山金工業(454)
  • ピカコーポレイション(389)
  • ナンシン(384)
  • コンドーテック(356)
  • 象印チェンブロック(335)
  • 金沢車輌(329)
  • AIOULE(ふじわら)(329)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ製一輪車交換用エアー入タイヤ HARAX(ハラックス)

    アルミ製一輪車交換用エアー入タイヤ

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番125-6656適合機種CF-2・CF2W・CF-3・CF-4材質ホイール:スチール、タイヤ:天然ゴム質量(kg)2.3車輪径(Φmm)360車輪幅(mm)74シャフト径(Φmm)16シャフト長さ(mm)175
  • アルステップ 伸縮式強力タイプ(AP) HARAX(ハラックス)

    アルステップ 伸縮式強力タイプ(AP)

    HARAX(ハラックス)(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    新しくロープフックが付きました。三脚の上段(全高180cm以下の三脚は天板を含め上から2段目210cm以上は上から2段目、3段目)で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定して下さい。 最も酷使される上から2段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。 荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。(6尺以上) 各段の桁材(一部を除く)には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用しているので、タワミに強く丈夫です。 さらに6尺以上のモデルの下から1段目と2段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度はバツグンです。(6尺は下から1段目のみ) 支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。
  • ハイシュー HARAX(ハラックス)

    ハイシュー

    HARAX(ハラックス)
    20,980税込23,078
    1台
    翌々日出荷
    アルミ製のゲタは軽量ですので、付けたまま移動でき、踏台などの昇降がいりません。 接地面が横へ広いため、倒れにくく安定します。 ゆるみにくいバックル式ベルトを採用。 ノンスリップテープ付。
    材質アルミ製段数1設置寸法・奥行(mm)276設置寸法・幅(mm)200最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)100天板寸法・奥行(mm)250
  • アルミ一輪車 プラバケット付 HARAX(ハラックス)

    アルミ一輪車 プラバケット付

    HARAX(ハラックス)
    20,980税込23,078
    1台
    翌々日出荷
    全長(mm)1385質量(kg)7.7容量(L)約41全幅(mm)670積載荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)530幅外寸(mm)(バケット)600ハンドル幅(mm)635材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
  • アルミ一輪車 HARAX(ハラックス)

    アルミ一輪車

    HARAX(ハラックス)
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質本体:アルミ合金、バケット:ポリエチレン(PE)高さ(mm)660均等荷重(kg)100
  • アルステップ ピン式3本伸縮タイプ(AMP) HARAX(ハラックス)

    アルステップ ピン式3本伸縮タイプ(AMP)

    HARAX(ハラックス)(8件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1台
    翌々日出荷
    支柱の3本全てが調節できるので、あらゆる不整地で安全に使用できます。
    材質本体:アルミ製材質(本体)アルミタイプピン式З本伸縮タイプ天板寸法(mm)幅×奥行:356×190最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)356天板寸法・奥行(mm)190材質(ロックレバーピン)SUS
  • タフボーイ ボンベ運搬台車 HARAX(ハラックス)

    タフボーイ ボンベ運搬台車

    HARAX(ハラックス)
    42,800税込47,080
    1台
    3日以内出荷
    直径23cm(7000L)1本に適合します。アルミ製ですから軽量で、取り回しや持ち運びに便利です。直径36cmのタイヤを使用していますから悪路での走行をらくにします。またタイヤはノーパンクのため空気漏れやパンクの心配がなく安心です。チェーンが2カ所ありますから安全です。
    用途ボンベの運搬適合適用容器:直径23cm(7000L)材質アルミ質量(kg)積載:80高さ(mm)1480サイズ(cm)本体:全高148×全幅52×奥行55耐荷重(kg)80本体質量(kg)10.6タイヤタイプノーパンクタイヤ(TR-13×3NDX)
  • フミラック HARAX(ハラックス)

    フミラック

    HARAX(ハラックス)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    室内やコンクリートの上でも滑りにくく、また「キィー」という耳障りな音も防げます。また室内でのご使用時、床を傷つけません。 アルミ製ですので軽量でさらに取手が付いていますので移動に便利です。
    段数1最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)300
  • フミラック HARAX(ハラックス)

    フミラック

    HARAX(ハラックス)(6件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1台
    翌々日出荷
    身長に合わせてハンドルの取付け高さが自由に調節できます。
    材質アルミ製段数1設置寸法・奥行(mm)455最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)300
  • アルミ一輪車 深型バケットタイプ HARAX(ハラックス)

    アルミ一輪車 深型バケットタイプ

    HARAX(ハラックス)
    56,980税込62,678
    1台
    翌々日出荷
    バケットの容量が110リットルと大きく、さらに深型ですので飼料の運搬や野菜の収穫に最適です。
    全長(mm)1400質量(kg)11容量(L)約110全幅(mm)665積載荷重(kg)100全高(mm)650ハンドル高さ(mm)530長さ外寸(mm)(バケット)880材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
  • 多目的作業台 キャリスター HARAX(ハラックス)

    多目的作業台 キャリスター

    HARAX(ハラックス)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    ステップの奥行が広く荷物を持ったままでも安心して昇降できます。標準で左右に手すりが付いており安全です。コンパクトに折り畳み出来、収納時場所をとらない設計です。背面にキャスターが付いていますから移動に便利です。
    用途トラックのシート掛けなどの荷役作業に。工場・倉庫の作業に。材質(本体)アルミ合金タイプ背面キャスターΦ75mm付最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100
  • タイヤセット 2.50×4シリーズ HARAX(ハラックス)

    タイヤセット 2.50×4シリーズ

    HARAX(ハラックス)
    4,598税込5,058
    1本
    3日以内出荷
    ベアリング付のタイヤセットです。
    シャフト径(Φmm)20タイヤ幅(mm)約59タイヤ外径(mm)約213
  • ハウス用昇降梯子 ハウスステップ HARAX(ハラックス)

    ハウス用昇降梯子 ハウスステップ

    HARAX(ハラックス)
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    農業用パイプハウス用の梯子です。ハウスのアーチ(曲面)に沿って設置できますからビニールの展張や補修が楽におこなえます。梯子は分割式ですから組み合わせを替えれば、小さいハウスから大きいハウス・ハウスの桁面でも使用になれます。工具なしでコンパクトに分割でき収納場所をとりません。先端のコンタクトバーは幅が広くサイドがソリ状でクッション材も付いていますから接触部のビニールを傷めません。
    用途パイプハウスの展張や補修、その他の作業に。材質本体:アルミ合金幅(cm)梯子:78~92、コンタクトバー:141最大使用質量(kg)80
  • タフボーイ アルミ製LPガスボンベ運搬台車 HARAX(ハラックス)

    タフボーイ アルミ製LPガスボンベ運搬台車

    HARAX(ハラックス)
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    高さ(mm)1080全幅(mm)530耐荷重(kg)150タイヤタイプエアータイヤ(2.50-4A)
  • タフボーイ カラーコーン・フゴ等運搬台車 HARAX(ハラックス)

    タフボーイ カラーコーン・フゴ等運搬台車

    HARAX(ハラックス)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    ・荷台面が幅50cm 奥行44.5cmと広く、さらに脱着式のコーンストッパが付いていますから、工事作業現場で使用するカラーコーンやフゴ(ゴミ袋)等の運搬に便利です。・荷台面にコーンストッパを取り付ければ、カラーコーンが倒れて落下するのを防ぎます。・荷台が簡単に折りたたみ出来ますから、収納時場所を取りません。またコーンストッパがハンドル内側に収納出来ますから邪魔にならず紛失もありません。
    用途カラーコーン・フゴ等の運搬質量(kg)6.4高さ(mm)1040積載荷重(kg)80幅(cm)荷台:50タイヤタイプノーパンクタイヤ(TR-2.50×4N)全幅(cm)50奥行き(cm)69.5、荷台:44.5
  • タイヤセット 13×3 HARAX(ハラックス)

    タイヤセット 13×3

    HARAX(ハラックス)
    8,098税込8,908
    1本
    当日出荷
    ノーパンクタイヤです。国内メーカーのホイール(ベアリングも国産)を採用しています。
    用途一輪車用。トラスコ品番176-7810シャフト径(Φmm)16ボス幅(mm)約103(内ナット含む)タイヤ幅(mm)約69タイヤ外径(mm)約360車輪タイプノーパンクタイヤ
  • ソフトノーパンク タイヤセット HARAX(ハラックス)

    ソフトノーパンク タイヤセット

    HARAX(ハラックス)
    5,098税込5,608
    1本
    3日以内出荷
    ベアリング付のノーパンクタイヤです。
    シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)約62車輪タイプノーパンクタイヤ(プラホイール)
  • エアー入りタイヤセット HARAX(ハラックス)

    エアー入りタイヤセット

    HARAX(ハラックス)
    5,698税込6,268
    1本
    3日以内出荷
    タイヤ・チューブ・ホイールを一体にしたエアー入りタイヤです。国内メーカーのホイール(ベアリングも国産)に一流メーカーのタイヤ・チューブを採用し国内で組立しています。空気もれが少なく回転がスムーズです。
    トラスコ品番130-1991材質タイヤ:天然ゴム車輪径(Φmm)360車輪幅(mm)74シャフト径(Φmm)16ボス幅(mm)約103(内ナットを含む)シャフト長さ(mm)175車輪タイプエアー入りタイヤ
  • アルステップ用後部支柱固定金具 用心棒 HARAX(ハラックス)

    アルステップ用後部支柱固定金具 用心棒

    HARAX(ハラックス)
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    三脚の開き止めチェーンとの併用で、後支柱の開閉を強固に固定できます。チェーンを通したまま三脚をたためる一体構造なので、紛失や置忘れがありません。金具内にチェーンを通すだけで使用でき、着脱も容易でメーカーの全機種に対応できます。
  • ノーパンクタイヤセット HARAX(ハラックス)

    ノーパンクタイヤセット

    HARAX(ハラックス)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    タイヤ・ホイールを一体にしたノーパンクタイヤです。
    トラスコ品番125-6657適合機種CF-2N・CF-2FW・CF-3N・CF-4N材質タイヤ:発泡ウレタン、ホイール:スチール質量(kg)2.4車輪径(Φmm)360直径(Φmm)約36車輪幅(mm)69容量(L)36シャフト径(Φmm)16ボス幅(mm)103(内ナット含む)シャフト長さ(mm)175
  • ワンダ HARAX(ハラックス)

    ワンダ

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    各ステップが溶接構造のため丈夫です。 上中下のはしごはボルトによる連結式で、運搬や木の高さに合わせ増設ができるのでとても便利です。
    材質アルミ製踏ざん間隔(mm)変数不可正面踏ざん有効幅(mm)100.2最大使用荷重(kg)100使用角度(°)80~90材質(部品)アンカー部:スチール製(ユニクロメッキ)
  • タフボーイ アルミ製LPガスボンベ運搬台車 HARAX(ハラックス)

    タフボーイ アルミ製LPガスボンベ運搬台車

    HARAX(ハラックス)
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    標準の50kgボンベがピッタリ収まる丈夫な設計です。LPG-504Fはアオリ用フックが付いているので、車のアオリに簡単に掛けられます。
    耐荷重(kg)120
  • 段付踏台 HARAX(ハラックス)

    段付踏台

    HARAX(ハラックス)
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    天板が広いので楽に作業ができます。取手が付いていますから昇降時の補助や天板での作業が安心して行えます。ただし、取手には全体重はかけないでください。アングル脚を採用しています。
    用途アングル脚を採用していますので土の上での踏み台に最適です。仕様組立式、取手付きトラスコ品番696-6674材質アルミ製質量(kg)3.3段数2踏ざん踏面幅(mm)142天板高さ(m)0.55踏ざん間隔(mm)275高さ(cm)55最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)425天板寸法・奥行(mm)312天板寸法(幅×奥行)(mm)425×312
  • アルミ台車 フラッティ 両側ハンドルタイプ HARAX(ハラックス)

    アルミ台車 フラッティ 両側ハンドルタイプ

    HARAX(ハラックス)
    149,800税込164,780
    1台
    9日以内出荷
    荷台が全面アルミの板張りでフラットですから大きな物から電動工具や小さなネジ類まで置くことができます。荷台は縦125cm、横85cmと大きく大量の荷物の運搬やピッキングカートとしても便利です。荷台が高く、あまり腰を曲げずに積み下ろしができます。オプションと組み合わせて様々な用途に対応できます。
    用途荷物の運搬やピッキングカートに適しています。長さ(mm)1250幅(mm)850シルバー材質(荷台)アルミ合金
  • スチールリヤカー HARAX(ハラックス)

    スチールリヤカー

    HARAX(ハラックス)
    159,800税込175,780
    1台
    21日以内出荷
    ノーパンクタイヤは強度の高いスポークとリムを採用しています
    用途重量物の運搬リヤカーです材質本体:スチール製均等荷重(kg)300タイヤタイプ26×2-1/2ノーパンクタイヤ
  • スチールリヤカー 合板パネル付 HARAX(ハラックス)

    スチールリヤカー 合板パネル付

    HARAX(ハラックス)
    199,800税込219,780
    1台
    21日以内出荷
    ノーパンクタイヤは強度の高いスポークとリムを採用しています。4面合板パネル付きです
    用途重量物の運搬リヤカーです材質本体:スチール製タイプ合板パネル付均等荷重(kg)300タイヤタイプ26×2-1/2ノーパンクタイヤ
  • タイヤセット 3.50×4シリーズ HARAX(ハラックス)

    タイヤセット 3.50×4シリーズ

    HARAX(ハラックス)
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    ベアリング付のタイヤセットです。
    シャフト径(Φmm)20
  • スチール飼料運搬車 HARAX(ハラックス)

    スチール飼料運搬車

    HARAX(ハラックス)
    199,800税込219,780
    1台
    22日以内出荷
    スチール製の飼料運搬車です。FRPの大容量バケット(容量240リットル)付で一度にたくさんの飼料を運べます。2輪が自在タイヤですので楽に操作できます。
    トラスコ品番125-4675材質本体:スチール バケット:FRP長さ(mm)1250幅(mm)755高さ(mm)800積載荷重(kg)200タイヤタイプ前輪13×3Tエアー入りタイヤ 後輪250-4エアー入り自在タイヤ外寸(cm)バケット:116.5×75.5
  • アルミ製運搬車 HARAX(ハラックス)

    アルミ製運搬車

    HARAX(ハラックス)
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    バケット付アルミ運搬車です。
    用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。トラスコ品番176-4148材質本体:アルミ合金、バケット:ポリプロピレン(PP)製、タイヤ:天然ゴム、ホイール:スチール長さ(mm)1385幅(mm)640高さ(mm)530容量(L)36均等荷重(kg)100タイヤタイプ13×3Nノーパンク(TR×3N)
  • 輪太郎 HARAX(ハラックス)

    輪太郎

    HARAX(ハラックス)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取外し可能な差込式です。
    用途重量物の運搬リヤカーです。トラスコ品番116-5117材質アルミ合金長さ(mm)2230幅(mm)1170質量(kg)28.4高さ(mm)810積載面寸法(mm)(長さ×幅)1200×800均等荷重(kg)350タイヤタイプ26×2-1/2Nノーパンクタイヤアズワン品番64-8431-27
  • フミラック HARAX(ハラックス)

    フミラック

    HARAX(ハラックス)
    62,980税込69,278
    1台
    翌日出荷から9日以内出荷
    ロングタイプですので踏台にあがったまま左右に移動でき面倒な昇降回数を大幅に減らせます。 車輪が付いていますので、本体の移動も楽におこなえます。さらにハンドルが付いていますので、腰を曲げずに移動できます。 高さを3段階に調節できます。
    車輪幅(mm)320(車輪外面)、360(ボルト外面)段数1車輪Φ150ノーパンク有効幅(mm)(天板)260最大使用荷重(kg)100天板寸法・奥行(mm)260
  • ラクテール HARAX(ハラックス)

    ラクテール

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    平棚仕立ての果樹園等で、中腰の疲れる作業を楽な姿勢でおこなうことができます。 身長や作業に合わせ、座面の高さを6段階に変えられます。
    材質本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS座面高さ(mm)650~900最大使用荷重(kg)100
  • らくらくイス HARAX(ハラックス)

    らくらくイス

    HARAX(ハラックス)(4件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    翌々日出荷
    三脚(アルステップAP・AS・AMP)へ取付け可能です。 使用の高さ制限は1.8m以下です。
    質量(kg)0.9最大使用荷重(kg)100
  • タフボーイ アルミ製LPガスボンベ運搬台車 HARAX(ハラックス)

    タフボーイ アルミ製LPガスボンベ運搬台車

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    標準の50kgボンベがピッタリ収まる丈夫な設計です。 LPG-502Fはアオリ用フックが付いているので、車のアオリに簡単に掛けられます。
    耐荷重(kg)120
  • アルミ台車 HARAX(ハラックス)

    アルミ台車

    HARAX(ハラックス)
    40,980税込45,078
    1台
    4日以内出荷
    荷台が低く荷物の積みおろしを楽におこなえ、安定し走行できます。ハンドルが折り畳みできますからコンパクトに収納できます。OD色の塗装がしてあります。
    用途コンパクトに収納できますからアウトドアやレジャーに最適です。仕様組立式トラスコ品番698-9906材質本体:アルミ合金長さ(mm)1388幅(mm)558均等荷重(kg)60荷台寸法(長さ)(mm)525荷台寸法(幅)(mm)380ハンドル高さ(mm)331・554・731塗装色ODタイヤタイプ2.50エアー入りタイヤ
  • アルミリヤカー HARAX(ハラックス)

    アルミリヤカー

    HARAX(ハラックス)
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    折畳ができますので収納スペースを取りません。OD色の塗装がしてあります。
    用途防災用品としての保管に最適です仕様折畳式トラスコ品番698-9567材質本体:アルミ合金長さ(mm)1970幅(mm)1100高さ(mm)935均等荷重(kg)200荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800塗装色ODタイヤタイプ24インチノーパンクタイヤ折りたたみ時高さ(mm)914折りたたみ時幅(mm)350折りたたみ時長さ(mm)1290
  • アルミリヤカー HARAX(ハラックス)

    アルミリヤカー

    HARAX(ハラックス)
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。前後のフレームは取り外し可能な差し込み式です。OD色の塗装をしています
    用途重量物の運搬リヤカーです仕様組立式トラスコ品番698-9357材質本体:アルミ合金長さ(mm)2230幅(mm)1170高さ(mm)810均等荷重(kg)350荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800塗装色ODタイヤタイプ26×2-1/2エアー入りタイヤ
  • アルミリヤカー HARAX(ハラックス)

    アルミリヤカー

    HARAX(ハラックス)
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取り外し可能な差し込み式です。OD色塗装をしています
    用途重量物の運搬リヤカーです仕様組立式トラスコ品番698-9358材質本体:アルミ合金長さ(mm)2230幅(mm)1170高さ(mm)810均等荷重(kg)350荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800塗装色ODタイヤタイプ26×2-1/2ノーパンクタイヤ
  • アルミ製段付き踏台 HARAX(ハラックス)

    アルミ製段付き踏台

    HARAX(ハラックス)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    フミラックFL-50-2Wの椅子付きとなり、座ったままの楽な姿勢で高い場所の作業ができます。椅子は回転可能で、10cm伸縮します。
    用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。仕様座面付(高さ調節、回転式)トラスコ品番706-5915材質アルミ製質量(kg)6.1段数2天板高さ(m)500踏ざん間隔(mm)250座面高さ(mm)600~700最大使用荷重(kg)100設置寸法(mm)△900
  • アルミ製段付き踏台 HARAX(ハラックス)

    アルミ製段付き踏台

    HARAX(ハラックス)
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    中段と下段は360度足を載せられますから移動範囲が広がり、作業効率があがります。最上段を取り外し2段の踏み台(FL-50-2W)としても使用できますから便利です。
    用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。果樹棚での作業に適しています。トラスコ品番706-5912材質アルミ製質量(kg)4段数3天板寸法(mm)△290天板高さ(m)750踏ざん間隔(mm)250最大使用荷重(kg)100設置寸法(mm)△900

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品