絞り込み
ブランド
  • グリーンクロス
  • モノタロウ(258)
  • エスコ(4,321)
  • KITO(キトー)(4,097)
  • TRUSCO(3,021)
  • ハンマーキャスター(1,547)
  • 水本機械製作所(1,415)
  • サカエ(1,382)
  • アイビッグ(1,013)
  • ユーエイキャスター(988)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(643)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(521)
  • 東海キャスター(513)
  • ヨドノ(459)
  • 山金工業(454)
  • ピカコーポレイション(389)
  • ナンシン(383)
  • コンドーテック(357)
  • 象印チェンブロック(333)
  • 金沢車輌(330)
  • AIOULE(ふじわら)(329)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単管用ジョイント金具 Zタイプ グリーンクロス

    単管用ジョイント金具 Zタイプ

    グリーンクロス
    509税込560
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的な単管パイプ(外径48.6mm)専用の高強度ジョイント金具です。工具1つで簡単に組立ができ、作業性に優れています。M8ビスには緩み止め処理を施しており、組付け準備が不要ですぐに使用できます。締付後にビスの突起が目立たない構造で、意匠性に優れています。溶融亜鉛メッキ仕上げにより耐候性耐久性に優れ、場所を問わず安定して使用できます。取付幅が小さく、省スペースでの製作にも適しています。単管パイプを用いた幅広い構造物に対応し、柔軟に活用できます。
    用途単管パイプを用いた各種構造物の製作に。店舗什器、インテリアエクステリア製作、ディスプレイ什器、作業用架台、手すりやガード類の設置に。キャスター併用による可動台や、高さ調整が必要な設備の製作にも。表面処理溶融亜鉛めっき包装形態個包装無し適合パイプ単管:48.6mm
  • 単管用ジョイント金具 Sタイプ グリーンクロス

    単管用ジョイント金具 Sタイプ

    グリーンクロス
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    一般的な単管パイプ(外径48.6mm)専用の高強度ジョイント金具です。工具1つで簡単に組立ができ、作業性に優れています。M16の大径ビスを採用しており、締付操作が安定し施工性に優れています。クランプのような突起が無く、すっきりした形状で意匠性の高い仕上がりが可能です。電気亜鉛メッキによる均一で光沢感のある仕上げで、外観を重視する施工に適しています。取付幅が小さく、省スペースでの製作にも適しています。デザイン什器から内装展示什器まで幅広い用途で活用できます。
    用途単管パイプを用いた各種構造物の製作に。店舗什器、インテリアエクステリア製作、ディスプレイ什器、作業用架台、手すりやガード類の設置に。キャスター併用による可動台や、高さ調整が必要な設備の製作にも。付属品固定用ビス(必要数)包装形態個包装無し適合パイプ単管:48.6mm
  • 単管パイプ用 ステンレスキャップ グリーンクロス

    単管パイプ用 ステンレスキャップ

    グリーンクロス
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    一般的な単管パイプ(外径48.6mm)専用のエンドキャップです。工具不要で取り付けができ、扱いやすい構造です。ステンレス製で高耐食性耐久性に優れ、長期間安定して使用できます。パイプ端部の保護や見た目の仕上がり向上に役立ち、安全性と美観を確保できます。什器、架台、手すり、各種パイプ構造物の端末処理に幅広く活用できます。
    用途単管パイプを用いた各種構造物の製作に。店舗什器、インテリアエクステリア製作、ディスプレイ什器、作業用架台、手すりやガード類の設置に。キャスター併用による可動台や、高さ調整が必要な設備の製作にも。寸法(mm)51×51×25.5、パイプ挿入高:18.5質量(g)30包装形態個包装無し適合パイプ単管:48.6mm
  • 単管用ジョイント金具 Kタイプ グリーンクロス

    単管用ジョイント金具 Kタイプ

    グリーンクロス
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    一般的な単管パイプ(外径48.6mm)専用の高強度ジョイント金具です。工具1つで簡単に組立ができ、作業性に優れています。従来モデルをベースに、より最適化し、コンパクトで取り回しがしやすい構造です。ビスが金具内に収まる設計により、突起が少なくすっきりした仕上がりになります。メッキ仕上げを二重処理することにより、耐候性と美観を両立した高耐久仕様です。意匠設計や什器製作など各種構造物に対応し、プロユースにも適した仕様です。
    用途単管パイプを用いた各種構造物の製作に。店舗什器、インテリアエクステリア製作、ディスプレイ什器、作業用架台、手すりやガード類の設置に。キャスター併用による可動台や、高さ調整が必要な設備の製作にも。付属品固定用SUSビス(必要数)表面処理溶融亜鉛めっき+電解亜鉛めっき締付トルクビスの推奨:12.5N包装形態ビニール袋入適合パイプ単管:48.6mm最大荷重(kg)(引張)579
  • タイヤ付フレコンスタンド 台ゴローDX グリーンクロス

    タイヤ付フレコンスタンド 台ゴローDX

    グリーンクロス
    57,980税込63,778
    1台
    5日以内出荷
    建設現場・建築現場等での産廃用台車。その他資材運搬用台車として使用できます。
    用途各種工場・オフィス・内装業付属品ノーパンクタイヤ4輪(内2輪ストッパー付き)、フレコンスタンド棒4本(重量計5kg)車輪径(Φmm)200材質(本体)スチール製材質(車輪)発泡ゴムブレーキ有無あり荷台寸法(幅)(mm)850ストッパーフットストッパー材質(ハンドル)スチールキャスター金具ポリプロピレン荷台寸法(奥行)(mm)850
  • ジャッキソックス 100枚セット グリーンクロス

    ジャッキソックス 100枚セット

    グリーンクロス
    36,980税込40,678
    1セット(100枚)
    6日以内出荷
    圧縮ジャッキの底部に取り付けることで、ジャッキの滑りやジャッキの下部が対象物に触れて傷をつけることを防ぐことができます。厚みのある生地を使用しているので、擦れ等による相手方に対しての傷を防止します。直径133mmから143mmの各種メーカーの圧縮ジャッキに使用可能で、建物の解体や改修工事、道路や橋の工事、工場や倉庫の工事で使用されます。ジャッキの滑り止めとして使用することで、ジャッキの安定性を高めて作業の安全性を向上させる効果があります。綿素材なので、多少の汚れであれば洗浄して再利用が可能です。
    用途壁当てジャッキの緩衝材に。クリーム系対応圧縮ジャッキ対応寸法(mm)直径Φ133~143
  • 台ゴローBOX グリーンクロス

    台ゴローBOX

    グリーンクロス
    67,980税込74,778
    1台
    6日以内出荷
    取り外し可能な枠がついており、一斗缶や重量物をまとめて運べます。
    用途重量物運搬作業の効率化に。材質スチール荷台寸法(奥行)(mm)850
  • ハンドルカバー 20個セット グリーンクロス

    ハンドルカバー 20個セット

    グリーンクロス
    16,980税込18,678
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ジャッキベース用のハンドルカバーです。色は黄色で、入数は20個となっています。発泡材を使用しているので衝撃をしっかりと吸収し、足場用ジャッキの落下や衝突による足場や作業員の損傷を防ぐことができます。素材も耐久性の高いポリエチレンを使用しているので、長期間使用しても劣化しにくいです。取り付けも一体型で上からはめ込むだけなので、誰でも簡単にすることができます。また、一個ずつ袋に梱包されているので、保管や取り回しがしやすいです。
    用途ジャッキベースのハンドル養生に。長さ(mm)80幅(mm)240厚さ(mm)40黄色直径(Φmm)(はめ込み部)25
  • 折りたたみ式台車 X-cart(エックスカート) グリーンクロス

    折りたたみ式台車 X-cart(エックスカート)

    グリーンクロス
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    コンパクト性能を追求した折りたたみ台車です。小型で車内などでも収納に困りません。片手一本、ワンタッチで折りたためます。車輪は360度回転式エラストマー製車輪で、静音かつタイヤ痕が残りにくい仕様です。
    用途施工時の運搬に。車内での台車の常備に。付属品専用袋、紐(牽引用)材質骨組:スチール寸法(mm)450×350×100(展開時)車輪径(Φmm)50材質(車輪)エラストマー樹脂寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×300(収納時)荷台寸法(幅)(mm)450材質(車輪・金具)スチールアズワン品番64-6601-46特性静かメーカー商品コード6300003711荷台寸法(奥行)(mm)350材質(荷台)エラストマー樹脂
  • スチールパイル グリーンクロス

    スチールパイル

    グリーンクロス
    3,998税込4,398
    1本
    6日以内出荷
    強度・耐久性・施工性に優れた打ち込み杭。 太陽光発電所や仮設工事現場等、様々な場所で使用る多用途資材です。
    用途野立て看板や単管組み立ての土台等材質本体:Q345B/スチール(ドブメッキ仕上げ)、両端:45#鋼寸法(Φ)48.6
  • 階段プレート グリーンクロス

    階段プレート

    グリーンクロス
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    一般的な単管パイプ(外径48.6mm)専用の高強度階段プレートです。工具1つで組立ができ、位置調整も容易な構造です。32°42°52°62°の4段階角度に対応し、設置条件に合わせた階段構築が可能です。溶融亜鉛メッキ仕上げにより耐候性防錆性に優れ、屋内外を問わず安定して使用できます。踏板部は人が通行しやすい幅に設計され、安全性と実用性を確保しています。簡易階段、作業ステップなど幅広い用途で活用できます。
    用途単管パイプを用いた各種構造物の製作に。店舗什器、インテリアエクステリア製作、ディスプレイ什器、作業用架台、手すりやガード類の設置に。キャスター併用による可動台や、高さ調整が必要な設備の製作にも。付属品サドル+固定用ナットSET表面処理溶融亜鉛めっき包装形態個包装無し角度調整範囲【32°/42°/52°/62°】適合パイプ単管:48.6mm
  • ワンタッチベルト レッド グリーンクロス

    ワンタッチベルト レッド

    グリーンクロス
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    着脱しやすいワンタッチバックルタイプ/バックルはKIFCO製ワンタッチバックル使用/強度がありしなやか
    用途大工、仮枠工事、造園等に材質ベルト:ポリプロピレン/バックル:ポリアセタールベルト幅(mm)48ベルト長さ(mm)1300ベルト色レッド
  • 枡避け養生プレート 2枚セット グリーンクロス

    枡避け養生プレート 2枚セット

    グリーンクロス
    23,980税込26,378
    1セット(2枚)
    6日以内出荷
    配管点検用の枡や水道用メーターなどの点検蓋を避けて足場を組むことができます。切り欠けがあるため設置後であってもジャッキベースを差し込んで設置することができ、ジャッキを安定させて安全性を高めることができます。以上のように、本製品を使用すると、枡や点検蓋を傷つけたり破損したりするリスクを軽減することができます。
    用途足場設置面に点検蓋がある場合の足場支持に。長さ(mm)700メタル(シルバー)対応140角、120角
  • ジャッキパット S 100枚セット グリーンクロス

    ジャッキパット S 100枚セット

    グリーンクロス
    49,980税込54,978
    1セット(100枚)
    当日出荷
    圧縮ジャッキの壁当て部分用の緩衝材です。圧縮ジャッキを使用する現場では欠かせない安全用品となっています。幅広い用途に使用できるため、建築現場、土木現場、工場、倉庫など多くの現場で採用されています。特殊樹脂を使用していることによって、高温から低温まで幅広い温度変化に強く色移りしないので、壁に使用後の跡が残りません。使用方法は、圧縮ジャッキの壁当て部分にジャッキパットを当ててジャッキを固定するだけです。ジャッキの荷重による壁への圧力から、ジャッキパットが変形することで壁を保護します。
    用途圧縮ジャッキの保護に。ライトグレーサイズS温度(℃)(色移りなし確認済み)200対応圧縮ジャッキ内径(mm)133
  • ジャッキピロー 100枚セット グリーンクロス

    ジャッキピロー 100枚セット

    グリーンクロス
    36,980税込40,678
    1セット(100枚)
    6日以内出荷
    ジャッキベース、圧縮ジャッキ各種サイズに対応可能で、サイディングボードへの壁当てに最適な緩衝材です。足場工事や塗装工事、改修工事などの現場で、安全かつ効率的にジャッキを使用するための必須アイテムです。緩衝材として使用することで、ジャッキの荷重を分散させ、地面への衝撃や振動を軽減します。素材は耐久性に優れたポリエチレン製なので、繰り返し使用できます。使用方法はジャッキベースや圧縮ジャッキの台座部分にジャッキピローを当ててジャッキを設置するだけなので、とても簡単です。
    用途壁当てジャッキの緩衝材に。ピンク系対応ジャッキベース、圧縮ジャッキ、サイディングボード縦(mm)(クッション部)150、(外装)190横(mm)(クッション部)150、(外装)190
  • ジャッキパット L 100枚セット グリーンクロス

    ジャッキパット L 100枚セット

    グリーンクロス
    49,980税込54,978
    1セット(100枚)
    6日以内出荷
    圧縮ジャッキの壁当て部分用の緩衝材です。圧縮ジャッキを使用する現場では欠かせない安全用品となっています。幅広い用途に使用できるため、建築現場、土木現場、工場、倉庫など多くの現場で採用されています。特殊樹脂を使用していることによって、高温から低温まで幅広い温度変化に強く色移りしないので、壁に使用後の跡が残りません。使用方法は、圧縮ジャッキの壁当て部分にジャッキパットを当ててジャッキを固定するだけです。ジャッキの荷重による壁への圧力から、ジャッキパットが変形することで壁を保護します。
    用途圧縮ジャッキの保護に。ダークグレーサイズL温度(℃)(色移りなし確認済み)200対応圧縮ジャッキ内径(mm)141
  • 脚立ソックス 10袋セット グリーンクロス

    脚立ソックス 10袋セット

    グリーンクロス
    11,980税込13,178
    1セット(10袋)
    6日以内出荷
    脚立ソックスは、脚立の使用頻度が高い家庭や屋内で脚立を使用する機会が多い方におすすめの商品です。脚立ソックスを脚立の脚部に取り付けることで、床や壁への傷や汚れを防ぐことができます。また、屋内での使用でも安心です。上部のマジックテープを締めることで、細い脚立にも対応できます。また、中間部にゴムを入れており、フィット感も抜群です。裏の接地面にはすべり止めの樹脂加工を施しており、滑りにくくなっています。
    用途アルミ脚立の屋内使用時の保護に。グリーン深さ(mm)約80縦(mm)(対応脚立脚部先端サイズ)50まで横(mm)(脚立脚部先端サイズ)80まで対応

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品