カラビナフック ステンレスAIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)当日出荷
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
リキドーブロックAIOULE(ふじわら)当日出荷
車輪径(Φmm)18材質(車輪)ステンレス(SUS304)種類滑車使用荷重(kg)15材質(枠)ステンレス(SUS304)車幅(mm)9
ターンバックル(オーフ) ステンレスAIOULE(ふじわら)当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製の両オ端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。
用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
プチカラビナ ステンレスAIOULE(ふじわら)当日出荷から4日以内出荷
ハズレ止め付の接続金具です。外れ止め部分で、絡まり防止がされます。チェーンやロープ同士の接続に最適です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)種類カラビナ
Sカン(Sフック) ステンレス製AIOULE(ふじわら)当日出荷
ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)です。
用途吊り下げ、引っ掛け用材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
カットレギュラーチェーン(ステンレスチェーン)AIOULE(ふじわら)当日出荷から4日以内出荷
国産品のSUS304ステンレス製のチェーン(鎖)で、錆びにくく、耐久性に優れています。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りに最適
Sカン(Sフック)ロング ステンレス製AIOULE(ふじわら)当日出荷
ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)ロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。
用途吊り下げ、引っ掛け用材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
ウォールフックIP型 ステンレスAIOULE(ふじわら)当日出荷
壁面等に取り付けるフック金具。バネ付ですので、外れません。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁や柱に設置し、物掛けやリードフックとして使用可能。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
沈みシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
マイナスドライバーを使用して開閉するタイプのステンレス製シャックルです。
ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。
リングキャッチ ステンレスAIOULE(ふじわら)当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製のリングキャッチです。ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。両ネジタイプ。
スイベル(よりもどし) ステンレスAIOULE(ふじわら)4日以内出荷から7日以内出荷
スイベル自体の接続分が回転するのでロープのよりを防ぎます。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
Cカン ステンレス製AIOULE(ふじわら)4日以内出荷
SUS304ステンレス製の連結金具です。2つ以上のCリンクを組み合わせることで、連結・取り外しが簡単に行えます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具、端末の金具のジョイントなど材質ステンレス(SUS304)種類リンク
固定フック ステンレスAIOULE(ふじわら)当日出荷
ステンレス製のアイ部分が固定されたスナップフックです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れているナスカン金具です。
ネジシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)当日出荷から4日以内出荷
錆に強いステンレス製のネジ式シャックルです。チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。
回転ナスカン ステンレスAIOULE(ふじわら)当日出荷から4日以内出荷
接続部が回転するので絡まりにくい設計の、ステンレス製ナスカンです。昔から別名てっぽうとよばれ良く使用されています。
材質ステンレス(SUS304)種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
アイボルト ステンレスAIOULE(ふじわら)当日出荷から4日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。
ピン止めチェーンキャッチAIOULE(ふじわら)当日出荷から4日以内出荷
SUS304ステンレス製の連結金具で、打ち込みピン仕様で、よりハズレにくくなりました。
スーパーロングSカン(Sフック) ステンレス製AIOULE(ふじわら)当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)スーパーロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。
用途天井など高い所からの吊り下げに最適、閉店時の店舗の防犯ネット吊り下げ金具としても使用されます。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン使用荷重(kg)7寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21
リングプル ステンレス製AIOULE(ふじわら)当日出荷から4日以内出荷
使用しない時には、取っ手部分を本体に戻す事が出来ます。
丸カンスクリュー ステンレスAIOULE(ふじわら)当日出荷から4日以内出荷
スクリューを直接ねじ込んで使用します。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
ブロンズリングキャッチAIOULE(ふじわら)当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)種類連結金具表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
プチカラビナ ステンレスAIOULE(ふじわら)当日出荷から7日以内出荷
スタンダードタイプの接続金具で、チェーンやロープ同士の接続に最適です。
種類カラビナ材質(本体)ステンレス(SUS304)
アイナット ステンレスAIOULE(ふじわら)当日出荷から4日以内出荷
吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
パッドアイ ステンレスAIOULE(ふじわら)当日出荷から4日以内出荷
狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイ
アイストラップ ステンレスAIOULE(ふじわら)当日出荷から4日以内出荷
取付け部が狭い場所や、狭い接地面にも取付可能なステンレス製のアイストラップ。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途床面や壁面や柱等に設置材質ステンレス(SUS304)種類アイストラップ
グランドフック2型 ステンレスAIOULE(ふじわら)当日出荷
使用しない時はリングが倒れてじゃまになりません。両サイド2箇所ビス固定タイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)質量(g)16種類ウォールフック
丸カン ステンレス製AIOULE(ふじわら)4日以内出荷
SUS304ステンレス製の連結金具で、チェーン等の連結にお使い頂けます。
丸リンクは溶接しているので、継ぎ目も目立ちません。防錆性・耐候性に優れております。
板シンブル ステンレスAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
ステンレス製のシンブルで、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。板厚が薄く口が開いているので現場での使用に適しています。
固定ブロックBT型(ステンレス車)AIOULE(ふじわら)4日以内出荷
軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス、スチール
セーフティターンバックル(戻りとめナット付) ステンレスAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
戻り止めナット付のステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。
用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など材質SUS304ステンレス
ステンレス ツバなしロングアイボルト ミリネジAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。
ネジ部分はミリネジタイプです。
仕様ツバなし材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ミリネジ
回転パッドアイ ステンレスAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
チェーンがよじれない、幅の狭い所に取付可能な、回転式パッドアイです。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります
はしご兼用脚立CONDOR(山崎産業)税込¥17,578~¥15,980~
足場台CONDOR(山崎産業)税込¥38,478~¥34,980~