カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ(17)
- 物流用品
- 物流/保管/梱包用品/テープ
絞り込み
ブランド
物流用品 :「4相 200v」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。

三相200Vファイバーホイスト 4点押ボタン
象印チェンブロック¥299,800~税込¥329,780~1台5日以内出荷から7日以内出荷質量(kg)22電源(V)3相200揚程(m)5適合横行レール幅(mm)(75-100-125)
FB4型(二速) 2点押ボタン三相電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥219,800~税込¥241,780~1個3日以内出荷から8日以内出荷高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ種類上下二速式揚程(m)4電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)
電気チェーンブロック 150kg αCM-015 ACMシリーズ
象印チェンブロック¥269,800税込¥296,7801台翌日出荷から7日以内出荷小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)がある本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策です。ロードチェーンはメーカー自慢の特殊強力チェーンでさび対策も万全です。作業条件に合わせた豊富なアクセサリー群があります。過負荷防止機能付です。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
電気チェーンブロック 490kg αCM-049 ACMシリーズ
象印チェンブロック¥289,800税込¥318,7801台翌日出荷から7日以内出荷小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)がある本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策です。ロードチェーンはメーカー自慢の特殊強力チェーンでさび対策も万全です。作業条件に合わせた豊富なアクセサリー群があります。過負荷防止機能付です。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
電気チェーンブロック 250kg αCM-025 ACMシリーズ
象印チェンブロック¥269,800税込¥296,7801台翌日出荷から7日以内出荷小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)がある本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策です。ロードチェーンはメーカー自慢の特殊強力チェーンでさび対策も万全です。作業条件に合わせた豊富なアクセサリー群があります。過負荷防止機能付です。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
FA型プレントロリ結合式電気チェーンブロック2.8t・ FAP-2.8 FAPシリーズ
象印チェンブロック¥339,800税込¥373,7801台翌日出荷鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用しました。L型よりモーター出力が高いので巻上速度が早いです。安全な手元電圧24Vです。合理的な設計により電装関係が省量化され、一段と使いやすくなりました。トロリーの標準I型鋼寸法は電動トロリー部を御参照下さい。過負荷防止機能(トルコン)付タイプも別途あります。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
電気チェーンブロック 100kg αHW-01 AHWシリーズ
象印チェンブロック¥139,800~税込¥153,780~1台7日以内出荷作業内容に適した速度に調整可能です。過負荷防止機能付きです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
電気チェーンブロック 250kg αHW-025 AHWシリーズ
象印チェンブロック¥199,800~税込¥219,780~1台7日以内出荷作業内容に適した速度に調整可能です。過負荷防止機能付きです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
電気チェーンブロック 490kg αHW-049 AHWシリーズ
象印チェンブロック¥219,800税込¥241,7801台7日以内出荷作業内容に適した速度に調整可能です。過負荷防止機能付きです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
FB型電気チェーンブロック2.8t 2速型 FB4-2.8 F4シリーズ
象印チェンブロック¥329,800税込¥362,7801台10日以内出荷高速(標準速)のスピードに対して、低速側を1/4スピードにしてあります。トロリーとチェーンブロックは引掛けでも直結でも組合せ可能です。4点手動トロリー式や電動トロリーも組み入れた、充実したシステムです。過負荷防止機能(トルコン)付タイプも別途あります。操作電圧24Vです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
DB型電気トロリ結合式電気チェーンブロック 2速型 DBMシリーズ
象印チェンブロック¥739,800~税込¥813,780~1台10日以内出荷使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。キャプタイヤー0.5M付です。操作電圧24Vです。大容量(7.5t以上)タイプもあります。減速比3:1の2速タイプです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
DA型電気トロリ結合式電気チェーンブロック 定速型 DAMシリーズ
象印チェンブロック¥599,800~税込¥659,780~1台10日以内出荷使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、すべてに優れています。大容量(7.5t以上)タイプもあります。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
電気チェーンブロック 2.8t DA DAシリーズ
象印チェンブロック¥399,800税込¥439,7801台10日以内出荷から11日以内出荷使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。キャプタイヤー5M付です。操作電圧24Vです。大容量(7.5t以上)タイプもあります。減速比3:1の2速タイプもあります。(DB型)、店・工場・現場での荷役・運搬作業。
電気チェーンブロック 5t 揚程4m DA-5 4m
象印チェンブロック¥559,800税込¥615,7801台10日以内出荷使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。 安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。 キャプタイヤー5M付です。 操作電圧24Vです。 大容量(7.5t以上)タイプもあります。 減速比3:1の2速タイプもあります。(DB型) 店・工場・現場での荷役・運搬作業。仕様●定格荷重(t):5.00●巻上速度(m/min)50Hz:2.75●フック間最小距離(mm):1030●60Hz:3.25●モータ出力(kW):3.4●揚程(m):4●揚程価格は1m単位※フック間最小距離の( )内寸法は直結時の寸法です。電源コードは標準で5m付属です。3相200V●材質/仕上:ロードチェーン材質:特殊合金鋼●原産国:日本●コード番号:851-5767アズワン品番67-9180-69
FB型電気トロリ結合式電気チェーンブロック2.8t 上下:2速型 FB4M-2.8 F4Mシリーズ
象印チェンブロック¥559,800税込¥615,7801台10日以内出荷高速(標準速)のスピードに対して、低速側を1/4スピードにしてあります。トロリーとチェーンブロックは引掛けでも直結でも組合せ可能です。4点手動トロリー式や電動トロリーも組み入れた、充実したシステムです。過負荷防止機能(トルコン)付タイプも別途あります。操作電圧24Vです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。