カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター(12)
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(1)
- 物流用品
- 物流/保管/梱包用品/テープ
絞り込み
エコロジープロダクト
物流用品 :「6201zz」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。

鋼板製キャスター用車輪
岡本工機(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から22日以内出荷PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
MCローラー
岡本工機¥4,098税込¥4,5081個当日出荷から22日以内出荷支持金具はありません。 MC-RNW:ベアリングなし、センター油溝付、回転抵抗係数はグリース潤滑時。 MCF-RBP:融着芯金付。 MC-RBW:中心部ボールベアリング入り。 MC-R2BP・MC-R2BW:両サイドボールベアリング入り。材質MCナイロン
PND型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪(ステンレスベアリング入)
ウカイ(岐阜産研工業)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から7日以内出荷適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
75x12mm シーブ(ベアリング入)
エスコ¥4,400税込¥4,8401個翌日出荷エスコ品番EA987HR-12材質鉄穴径(Φmm)12寸法B(mm)10(ベアリング6201ZZ)寸法C(mm)21寸法G(mm)12
キャスター付フットジャッキCFJ型
ナベヤ¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から8日以内出荷キャスターとジャッキが一体で取付場所と手間を削減できます。 ジャッキはゴムパッド付ですので傷を防止します。 ジャッキ上部のボルトは(取付物)本体に突き当てた状態にセットしてください。材質(本体)SPHC寸法F(mm)57.5寸法D(mm)90寸法E(mm)30表面処理本体:ユニクロメッキストッパーなし寸法J(mm)60寸法G(mm)17寸法K(mm)71RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアジャスター付キャスター材質(ジャッキパッド)ネオプレンゴム取付穴径L(Φmm)10.5車輪タイプ単輪
MC車輪 MC-STVBシリーズ
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥4,798~税込¥5,278~1個5日以内出荷から6日以内出荷MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。MC602STにボールベアリングを組み込んだ車輪です。MC-VB・MC-VSに比べ耐荷重をさらにアップさせました。ベアリングには耐熱グリスを使用しています。特性耐熱性![UWBS型 MCナイロン車輪[スリムタイプ] ウカイ(岐阜産研工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46050672-140618-02.jpg)
UWBS型 MCナイロン車輪[スリムタイプ]
ウカイ(岐阜産研工業)¥5,298税込¥5,8281個19日以内出荷から35日以内出荷適合金具UWBS-75~UWBS-150、UWBS-200 Φ20:J、K、JB、KBZ、JA、KA、JAB、KABZ/UWBS-250:J、K、JB
















 ウカイ(岐阜産研工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46050627-140618-02.jpg)
![UWBS型 MCナイロン車輪[スリムタイプ] ウカイ(岐阜産研工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46050672-140618-02.jpg)