絞り込み
テープ幅(mm)
- 48(1)
テープ長さ(m)
- 54(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.17
- 0.08(3)
- 0.096(1)
- 0.1(29)
- 0.15(1)
- 0.18(2)
- 0.2(2)
- 0.25(3)
- 0.29(3)
- 0.3(1)
- 0.32(1)
- 0.4(1)
- 0.43(7)
- 0.8(2)
- 1(2)
- 1.1(1)
- 1.65(1)
- 2(2)
- 3(1)
- 3.2(1)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
基材
- ポリエチレン(1)
ブランド
- エスコ(1)
シールテープとは、配管などのネジの継手に巻きつけて流体の漏れを防止するシール材です。シールテープは自己融着性能によりしっかり巻きつけることで、高いシール性が確保できます。PTFEの材料を使い耐熱温度が260℃程度まであり、水や化学薬品などの流体に使用可能です。ダクトなどの継ぎ手部分の漏れを防ぐシール材は、ダクトシールテープ。継ぎ目に沿ってシールテープを貼り付けて使用します。ダクトの他、配管のフランジ部分やポンプのケーシング部などが適用箇所です。強力な粘着性と耐候性に優れるため、屋外使用機器のシール性に適合します。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
48(1)
補修・シーリングテープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098




![48mmx 54m 万能ダクトテープ[DUCK] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791424-210511-02.jpg)