絞り込み
テープ幅(mm)
- 13(1)
- 19(3)
- 25(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.26(1)
- 0.5(2)
用途
電気・電子用(1)
テープ長さ(m)
- 15
- 1(7)
- 2(4)
- 3(13)
- 3.65(4)
- 4.6(2)
- 5(8)
- 6(2)
- 10(84)
- 10.9(3)
- 10.97(2)
- 11(2)
- 18(5)
- 20(106)
- 25(10)
- 30(11)
- 33(5)
- 35(2)
- 45(2)
- 100(4)
- テープ長さ(m)をもっと見る
特長
- 強力(1)
基材
- その他(1)
- ゴム系(2)
- ポリエステル(1)
その他・ゴム系・ポリエステル
粘着剤
- アクリル系(1)
アクリル系
色
レッド(1)
レッド
ブランド
- tesa(テサ/テサテープ)(1)
- エスコ(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
tesa(テサ/テサテープ)・エスコ・日東電工(旧:Permacel)
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
商品豆知識

自己融着性シリコーンゴムテープ No.66
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥2,890~税込¥3,179~1巻当日出荷電力ケーブル接続部絶縁保護用です。用途耐熱・耐候性に優れ、電力ケーブルの接続、保護に適しています。引張強度(N/10mm)4.3
水系アクリル粘着剤PET不織布テープ
tesa(テサ/テサテープ)¥649税込¥7141巻7日以内出荷水系アクリル粘着剤を用いた自動車室内向けの汎用PET不織布ワイヤーハーネステープです。ノイズの軽減、耐摩耗性能の付与とともに、自動車組み立てラインでの取り扱いが容易となるよう、ハーネスに柔軟性を持たせたままワイヤーの結束ができます。用途ノイズの軽減効果を期待する、自動車室内のハーネス結束用。基材PETフリース使用温度(℃)マイナス40~105テープ厚さ(mm)0.26粘着剤水系アクリル粘着力(N/cm)(スチール)2.3![自己融着テープ[シリコンゴム] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70375709-251027-02.jpg)
自己融着テープ[シリコンゴム]
エスコ¥5,470税込¥6,0171巻翌日出荷耐熱性、耐候性に優れる自己融着テープとシリコーン樹脂の特性を活かした粘着テープ。電気設備の絶縁材料から、自動車のワイヤーハーネスの絶縁、保護、結束など、幅広いニーズにお応えします。耐熱性、耐寒性に優れています。テープ自体が互いに融着し一体化します。電気特性に優れています。自動車エンジン部ワイヤーハーネスの絶縁結束用。用途電力ケーブル接続部絶縁保護用材質シリコンゴムテープ幅(mm)19テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.5耐熱温度(℃)-20~180絶縁耐力46.9(kV/mm)







![自己融着テープ[シリコンゴム] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70375709-251027-02.jpg)