絞り込み
テープ幅(mm)
- 19(1)
- 38(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.76(2)
テープ長さ(m)
- 4.6
- 1(7)
- 2(4)
- 3(13)
- 3.65(4)
- 5(8)
- 6(2)
- 10(84)
- 10.9(3)
- 10.97(2)
- 11(2)
- 15(3)
- 18(5)
- 20(106)
- 25(10)
- 30(11)
- 33(5)
- 35(2)
- 45(2)
- 100(4)
- テープ長さ(m)をもっと見る
基材
- その他(1)
- ゴム系(1)
色
ブラック(2)
ブランド
- ストロングホールド(1)
- セルパック(1)
ストロングホールド・セルパック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
商品豆知識

No.61半導電性自己融着テープ
セルパック¥7,998税込¥8,7981個欠品中高い柔軟性、耐久性、耐オゾン性。電界腐食がない。寒冷地対応(40~100℃)。テープ間違いを防止する目的で注意喚起の表示を剥離紙に印刷。材質EPR系色黒テープ幅(mm)19テープ長さ(m)4.6テープ厚さ(mm)0.76伸び(%)【破壊時】9接着強度(N/mm2)【破断時】3.0適合温度(℃)40~105体積固有抵抗(Ωcm)10
ラバースプライシングテープ
ストロングホールド¥2,598税込¥2,8581巻当日出荷防水端末に最適なビニールテープです。 69KVまでの電圧で使用可能です。用途防水端末処理に。仕様耐湿性・耐UV性、剥離ライナー無しトラスコ品番390-5388材質エチレンプロピレンゴム色黒電圧600V~69KV質量(g)181テープ幅(mm)38テープ長さ(m)4.6テープ厚さ(mm)0.76最高使用温度(℃)90引張強度(N/cm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応