絞り込み
テープ幅(mm)
- 19(1)
- 20(2)
- 25(3)
- 40(1)
- 60(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 1(5)
用途
補修用(1)
電気・電子用(1)
テープ長さ(m)
- 5
- 1(7)
- 2(4)
- 3(13)
- 3.65(4)
- 4.6(2)
- 6(2)
- 10(84)
- 10.9(3)
- 10.97(2)
- 11(2)
- 15(3)
- 18(5)
- 20(106)
- 25(10)
- 30(11)
- 33(5)
- 35(2)
- 45(2)
- 100(4)
- テープ長さ(m)をもっと見る
特長
- 柔軟(1)
- 気密(1)
- 絶縁(1)
- 耐油(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
基材
- その他(1)
- ゴム系(4)
その他・ゴム系
色
イエロー(1)
グレー(1)
ブラック(1)
イエロー・グレー・ブラック
ブランド
- Rectorseal(1)
- エスコ(2)
- エーモン(1)
- セルパック(1)
- 住電機器システム(1)
- 古河電工(古河電気工業)(1)
- 古河電工パワーシステムズ(1)
Rectorseal・エスコ・エーモン・セルパック・住電機器システム・古河電工(古河電気工業)・古河電工パワーシステムズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
商品豆知識

アーロンテープ・グレー
Rectorseal(9件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。 金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。 食品衛生法第370号、第201号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)色グレー伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200主な用途補修引張強度(MPa)8特性耐熱、絶縁、柔軟
エフコテープ1号(絶縁性充填材)
古河電工(古河電気工業)(12件のレビュー)¥759税込¥8351巻当日出荷「エフコテープ1号」はブチルゴムを主成分とした自己融着性の混和物をテープ状に成形した充填材です。電気絶縁用テープ「エフコテープ2号」と組み合わせて使用します。エフコテープ2号の粘着層と完全に融着一体化します。指で簡単に成形でき、小さな力で細部まで充填できます。 環境負荷物質は使用していません。JIG、 RoHS指令に対応しています。用途各種ケーブルの接続部や分岐部でエフコテープ2号が巻きにくい部分への充填用。種別セパレーター付き伸度(%)1000引張強度(N/cm2)20RoHS指令(10物質対応)対応
ハーネス結束&保護テープ
エーモン(1件のレビュー)¥559税込¥6151巻(5m)当日出荷手で切れる。薄くて丈夫な不織布テープ用途配線の結束・保護にテープ幅(mm)19テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.3
40mmx 5m 自己融着テープ(1.0mmブチルゴム/黄)
エスコ¥2,170税込¥2,3871個当日出荷ダクト専用ブチルゴムシーリング 自己融着性により施行部は経時後一体化します 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露、煙漏れ防止 耐油・耐薬品性に優れ、耐震性も保有しております。用途台所レンジのダクトエスコ品番EA944MH-18耐熱温度(℃)80特性気密性、水密性、耐油性、耐薬品性、耐震性
エフコテープ1号
古河電工パワーシステムズ¥849税込¥9341巻当日出荷エフコテープ2号の充填用で、ブチルゴムを主成分とした粘着材をテープ状にした自己融着テープです。用途電力ケーブルの接続部や分岐部での段差や2号が巻きにくい部分への補完。仕様自己融着テープ(自己融着性:良好)/2号の充填用テープ幅(mm)20硬さ31(針入度)テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)1伸び(%)常温:1000以上、加熱老化後:1000以上体積抵抗率(MΩcm)1×1016(20℃)引張強度(N/mm2)常温:0.5、加熱老化後:0.7RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)30
自己融着テープ
エスコ¥6,350税込¥6,9851巻翌日出荷噴出し漏水もピタッと融着スピード補修!配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。強く引っぱりながら巻き付けると、テープ同士が自己融着し、配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。圧力が掛かった状態でも簡単に補修できます。蒸気配管、飲料水配管も補修可能。JIS K6353(水道用ゴム)承認。食品衛生法第370号、第201号承認。米軍規格適合品(MIL-I-46852C)。用途配管やホースの漏れやにじみ、ピンホールなどの破損部や隙間補修に材質シリコンラバーテープ幅(mm)25テープ厚さ(mm)1耐熱温度(℃)-50~200引張強度(MPa)8.0耐圧力性(kg/cm2)圧力に応じて重ね巻き(約10)伸長率(%)600適合径範囲50A以下
半導電性融着テープ
住電機器システム¥4,798税込¥5,2781巻6日以内出荷半導電性加硫ゴムシートの片面に融着性を有する半導電性混和物を貼り合せたものです。均一な導電性を有し、終端および直線接続等の電気的接続に使用します。1巻長さ(m)5厚さ×幅W(mm)0.7×30伸び(%)常態100以上体積抵抗率(Ωcm)10^5以下粘着力(N/10mm)常態5.88以上引張強度(N/mm2)常態1.96以上