絞り込み
テープ幅(mm)
- 125
- 12(1)
- 19(2)
- 25(16)
- 30(4)
- 38(1)
- 40(5)
- 50(123)
- 50.8(3)
- 70(5)
- 75(18)
- 90(3)
- 100(56)
- 101.6(1)
- 150(12)
- 200(1)
- 210(1)
- 380(1)
- 400(1)
- 406(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
色
クリア(3)
使用場所
屋内(2)
特長
- 耐久(1)
用途
保護用(3)
テープ長さ(m)
- 2(1)
- 10(2)
- 20(1)
2・10・20
テープ厚さ(mm)
- 0.1(3)
0.1
基材
- ポリエステル(2)
ポリエステル
ブランド
- ユニット(2)
- 日東エルマテリアル(1)
ユニット・日東エルマテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ラインテープとは工場や店舗など屋内の作業現場において目印として貼ったり、標示ラインを提示するためのテープのことです。半硬質ビニルフィルムなど耐久性の高い素材で作られたラインテープは赤や青などカラフルなものが多く、標示の色分けにも最適。中には暗所でも見やすいよう蓄光タイプもあります。また手切れ性に優れたタイプはハサミを使わずに切り貼りできるので便利です。芯管にプラスチックを採用したタイプなど粉塵が出ないクリーンルーム用もあり、作業の用途によって豊富なアイテムから選ぶことができます。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
25(16)
30(4)
40(5)
50(123)
70(5)
75(18)
90(3)
100(56)
125
150(12)
テープ幅(mm)をもっと見る

オーバーコートテープ (保護テープ)
日東エルマテリアル(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷透明性に優れます。 機械的強度、耐久性に優れます。 はく離紙付きのため貼りやすいです。 水、油、薬品に対する耐性に優れます 蓄光テープの上から貼ってもほとんど輝度は下がりません。(輝度保持率95%以上)用途蓄光テープ、ラインテープ、ステッカー等の保護用 フロア表示の保護 AGV磁気テープの保護 その他、汚れや破れ防止に主な用途保護用特性耐久性
ユニオーバーコートテープ 125×10M
ユニット¥5,698税込¥6,2681巻欠品中透明性に優れ、テープの色がそのまま見えます。 水、油、薬品に対する耐性に優れています。 接着性に優れています。 機械的強度に優れています。用途ラインテープの剥離保護に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可トラスコ品番183-7078材質基材:透明ポリエステルフィルム幅(mm)125厚さ(mm)0.1質量(g)460長さ(m)10主な用途剥離保護使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
ユニオーバーコートテープ 125×20M
ユニット¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷透明性に優れ、テープの色がそのまま見えます。 水、油、薬品に対する耐性に優れています。 接着性に優れています。 機械的強度に優れています。用途ラインテープの剥離保護に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可トラスコ品番184-0213材質基材:透明ポリエステルフィルム幅(mm)125厚さ(mm)0.1質量(g)830長さ(m)20主な用途剥離保護使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内