絞り込み
テープ幅(mm)
- 125
- 10(395)
- 12(219)
- 13(127)
- 15(529)
- 18(190)
- 19(396)
- 20(503)
- 24(140)
- 25(750)
- 30(444)
- 38(240)
- 40(225)
- 48(185)
- 50(1,556)
- 60(121)
- 75(322)
- 100(521)
- 150(131)
- 200(134)
- 300(136)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- 屋外使用可(1)
- 耐久(2)
- 耐薬品(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.04(2)
- 0.1(4)
- 0.12(2)
- 0.13(1)
- 0.16(2)
- 0.165(1)
- 0.17(1)
- 0.8(1)
用途
保護用(3)
多用途(1)
滑り止め用(2)
基材
- アルミ箔(1)
- フッ素樹脂(5)
- ポリエステル(3)
- 布系(4)
テープ長さ(m)
- 0.125(3)
- 2(1)
- 5(1)
- 10(3)
- 16.45(1)
- 20(2)
- 30(1)
- 33(2)
- 50(3)
0.125・2・5・10・16.45・20・30・33・50
色
クリア(4)
グリーン(1)
グレー(4)
ブラウン(1)
ブラック(1)
ホワイト(4)
クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ホワイト
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(8)
- ユニット(2)
- 日東エルマテリアル(2)
- 四国化成(2)
- リンレイテープ(1)
- サンワ[テープ](1)
日東電工(旧:Permacel)・ユニット・日東エルマテリアル・四国化成・リンレイテープ・サンワ[テープ]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。

多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥61,980税込¥68,1781箱(8巻)当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
一般用両面テープ No.501F
日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781箱(8巻)当日出荷から25日以内出荷被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781箱(8巻)当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
オーバーコートテープ (保護テープ)
日東エルマテリアル(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷透明性に優れます。 機械的強度、耐久性に優れます。 はく離紙付きのため貼りやすいです。 水、油、薬品に対する耐性に優れます 蓄光テープの上から貼ってもほとんど輝度は下がりません。(輝度保持率95%以上)用途蓄光テープ、ラインテープ、ステッカー等の保護用 フロア表示の保護 AGV磁気テープの保護 その他、汚れや破れ防止に主な用途保護用特性耐久性
両面テープ 一般接着固定用
リンレイテープ¥19,980税込¥21,9781セット(8巻)19日以内出荷低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
ノンスリップテープ 重歩行用 タイル仕様
四国化成(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781箱(50枚)5日以内出荷階段面や床面に貼るだけで転倒事故を防止。簡単施工の滑り止め材。主な用途滑り止め用
ノンスリップテープカットタイプ
日東エルマテリアル¥879~税込¥967~1セット(5枚)ほか当日出荷から4日以内出荷基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。用途ビル・工場屋内外の階段 ビルの出入口、工作機械まわりの床面 バス・フォークリフト・航空機などのステップ 建設現場など高所作業の足場 その他、水や油ですべりやすい所など 関連製品長さ(mm)125幅(mm)125厚さ(mm)0.8質量(g)93![PTFEテープ No.5 幅100~199mm SK-5シリーズ サンワ[テープ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53009944-240129-02.jpg)
PTFEテープ No.5 幅100~199mm SK-5シリーズ
サンワ[テープ]¥57,980税込¥63,7781巻4日以内出荷から6日以内出荷厚さ(mm)0.165色グレー使用温度範囲(℃)-40~176基材フッ素樹脂(PTFE)テープ長さ(m)16.45粘着剤アクリル系特性耐薬品
ユニオーバーコートテープ 125×20M
ユニット¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷透明性に優れ、テープの色がそのまま見えます。 水、油、薬品に対する耐性に優れています。 接着性に優れています。 機械的強度に優れています。用途ラインテープの剥離保護に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可トラスコ品番184-0213材質基材:透明ポリエステルフィルム幅(mm)125厚さ(mm)0.1質量(g)830長さ(m)20主な用途剥離保護使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
ユニオーバーコートテープ 125×10M
ユニット¥5,698税込¥6,2681巻当日出荷透明性に優れ、テープの色がそのまま見えます。 水、油、薬品に対する耐性に優れています。 接着性に優れています。 機械的強度に優れています。用途ラインテープの剥離保護に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可トラスコ品番183-7078材質基材:透明ポリエステルフィルム幅(mm)125厚さ(mm)0.1質量(g)460長さ(m)10主な用途剥離保護使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
NITOFLON粘着テープ ”NO.923UT”(極薄高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥47,980税込¥52,7781箱(3巻)24日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.04使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)1.95引張強度(N/10mm)34.21
両面接着テープ No.535A
日東電工(旧:Permacel)¥61,980税込¥68,1781箱(6巻)24日以内出荷1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。リワーク時にテープの切れがほとんどありません。用途リワークが必要な部品固定。樹脂印刷版の接着など。仕様カッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系長さ(mm)30000厚さ(mm)0.12色クリア長さ(m)30粘着力(N/10mm)1面:3.25 2面:2.7
NITOFLON粘着テープ ”NO.923UT”(極薄高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥95,980税込¥105,5781箱(3巻)6日以内出荷から24日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.04使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)1.95引張強度(N/10mm)34.21
NITOFLON粘着テープ ”NO.923UL”(高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥279,800税込¥307,7801箱(4巻)24日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。トラスコ品番220-6664材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系幅(mm)125厚さ(mm)0.1長さ(m)33使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.37引張強度(N/10mm)52.63
NITOFLON 粘着テープ ”NO.923SL”(超高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥92,980税込¥102,2781巻24日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.17長さ(m)33使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)4.16引張強度(N/10mm)147.37













![PTFEテープ No.5 幅100~199mm SK-5シリーズ サンワ[テープ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53009944-240129-02.jpg)