絞り込み
テープ幅(mm)
- 150
- 25(13)
- 30(4)
- 38(1)
- 40(5)
- 50(94)
- 50.8(2)
- 70(3)
- 75(16)
- 90(1)
- 100(42)
- 101.6(1)
- 125(1)
- 200(1)
- 210(1)
- 380(1)
色
イエロー(8)
オレンジ(3)
グリーン(3)
グレー(1)
パープル(1)
ブラウン(1)
ブラック(1)
ブルー(3)
ホワイト(10)
レッド(3)
白×緑(1)
黒×黄(2)
使用場所
屋内(2)
屋外(3)
特長
- はがせる(1)
- 反射(2)
- 耐久(3)
- 耐水(1)
- 耐油(1)
用途
表示・安全用(7)
テープ長さ(m)
- 5(3)
- 20(1)
- 30(1)
- 45(3)
- 45.7(1)
- 46(1)
- 50(1)
5・20・30・45・45.7・46・50
テープ厚さ(mm)
- 0.17(1)
- 0.4(1)
- 0.5(2)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 1.6(2)
0.17・0.4・0.5・1・1.5・1.6
基材
- その他(2)
- アルミ箔(1)
- オレフィン系(1)
- ゴム系(2)
- 塩ビ(1)
- 布系(1)
その他・アルミ箔・オレフィン系・ゴム系・塩ビ・布系
ブランド
- ニトムズ(2)
- アラオ(2)
- 岩田製作所(1)
- セキスイ(1)
- TRUSCO(1)
- ユニット(1)
- つくし工房(1)
- アトムハウスペイント(1)
- まつうら工業(1)
ニトムズ・アラオ・岩田製作所・セキスイ・TRUSCO・ユニット・つくし工房・アトムハウスペイント・まつうら工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
ラインテープとは工場や店舗など屋内の作業現場において目印として貼ったり、標示ラインを提示するためのテープのことです。半硬質ビニルフィルムなど耐久性の高い素材で作られたラインテープは赤や青などカラフルなものが多く、標示の色分けにも最適。中には暗所でも見やすいよう蓄光タイプもあります。また手切れ性に優れたタイプはハサミを使わずに切り貼りできるので便利です。芯管にプラスチックを採用したタイプなど粉塵が出ないクリーンルーム用もあり、作業の用途によって豊富なアイテムから選ぶことができます。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
25(13)
30(4)
40(5)
50(94)
50.8(2)
70(3)
75(16)
100(42)
150
380(1)

路面反射ラインテープ
まつうら工業(26件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1巻ほか当日出荷夜間、車のライトにテープ基材に散布したガラスビーズが反射します。用途工場、事業所等の駐車区画ラインテープに主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)15.7特性反射
耐久ラインテープDLT-800
ニトムズ(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(2巻)当日出荷から8日以内出荷高耐久フィルムと強粘着力で、破れや糊残りが少なく、貼り換えの時間と手間を減らしてトータルコストを削減します。 テープが伸縮しないので、蛇行が無く一人でまっすぐに貼りやすい。 紙を使用していないので無発塵です。 従来のポリ塩化ビニール(PVC)に代えて環境低負荷のポリオレフィンとポリエステルを基材に採用。 さらに無溶剤粘着剤で、環境に配慮した製品です。用途工場や倉庫での区分ライン表示に
フロアサイン(加熱溶融式ライン)
アトムハウスペイント(5件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1巻当日出荷バーナーで加熱溶着させる強力タイプのフロアサイン(路面標示材)です。 厚みも約1.5mmあるので、多少劣化しているアスファルトでも小石が飛び出しにくく、耐久性にも優れています。反射材(ガラスビーズ散布)タイプ。用途駐車場、倉庫、ゴルフ場、教習所、商業施設などのコンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、案内表示などに主な用途表示・安全用
ラインプロ(ラインテープ LP)
岩田製作所(8件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781巻当日出荷から38日以内出荷プロユース向けラインテープ 耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用 耐水・耐油に優れたPVC製 剥がしても糊が残りにくい粘着材 段差の小さい両端テーパー構造用途屋内用。 工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。 水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
仮ラインテープ
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781巻当日出荷貼って剥がす作業が簡単で、路面に損傷もほとんどありません。用途横断歩道、停止線、区画線、その他道路舗装後の仮ライン設置に。材質不織布/表面ビーズ入り主な用途横断歩道、停止線、区画線、その他道路舗装後の仮ライン設置に取付け方法貼付タイプ特性はがせる
耐久ラインテープDLTーNEO
ニトムズ¥29,980~税込¥32,978~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷耐久性、耐油性に優れたラインテープです。はくり紙が無く、長巻なので長い距離でも貼りやすく作業効率が上がります。クリーンルーム適用用途倉庫や工場の区分けや表示に(屋内用)主な用途区分け・表示粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)90特性耐久
積水 仮ラインテープ ジスラインテープ
セキスイ¥35,980税込¥39,5781巻当日出荷貼り付けてゴムハンマーなどで圧着するだけで施工可能です。 プライマー不要・簡単施工の業務用区画線テープです。 表面にガラスビーズを固着させている為、良好な夜間視認性があります。 使用後の除去はテープの片隅をもって剥がすだけでとても簡単です。 0.5mm厚さで、はさみ等で必要なサイズに加工できます。用途工場や駐車場の安全誘導対策に。急を要する道路舗装直後の短時間の仮ライン用。材質粘着材:アクリル系、基材:PET不織布、塗料:アクリル系、反射材:ガラスビーズ厚さ(mm)0.5長さ(m)46使用条件※路面温度が10℃以下での施工はしないでください。気温が10℃であっても路面温度が10℃以下の場合がありますので、冬場の施工においては路面温度の確認を行ってください。
カットライン
アラオ¥25,980税込¥28,5781巻当日出荷道路舗装時直後の仮ライン処理にも使用できます。 設置(貼る)・撤去(剥がす)が簡単で作業効率もアップ。路面に損傷はほとんどありません。 表面はビーズ入り、裏面は粘着付き。用途短期間の仮ラインに最適です。主な用途表示・安全用
カットライン
アラオ¥26,980税込¥29,6781巻(45m)当日出荷から5日以内出荷短期間の仮ラインに最適です。 道路舗装時直後の仮ライン処理にも使用できます。 設置(貼る)・撤去(剥がす)が簡単で作業効率もアップ。 路面に損傷はほとんどありません。 表面はビーズ入り、裏面は粘着付きです。用途仮ラインテープ長さ(m)45
路面ラインテープ白 反射
ユニット¥69,980税込¥76,9781巻翌々日出荷アルミ基材のため薄くはがれにくく施工が容易です。150mm幅で実際の道路白線と同じです。 本来は工事仮設用白線ですがプライマーにて下地処理することにより、構内駐車場や構内道路の白線にご利用頂けます。用途構内道路・構内駐車場で使用可能な路面貼用のラインテープに。仕様粘着付(セパレーター台紙無)、反射タイプトラスコ品番737-4437材質アルミ幅(mm)150厚さ(mm)0.4色白長さ(m)45.7