絞り込み
テープ幅(mm)
- 40
- 12(1)
- 19(2)
- 25(16)
- 30(4)
- 38(1)
- 50(124)
- 50.8(3)
- 70(5)
- 75(19)
- 90(3)
- 100(55)
- 101.6(1)
- 125(3)
- 150(13)
- 200(1)
- 210(1)
- 380(1)
- 400(1)
- 406(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
色
イエロー(3)
グリーン(1)
ホワイト(5)
使用場所
屋内(1)
屋外(2)
特長
- その他(1)
- 耐久(1)
- 耐候(1)
用途
表示・安全用(3)
テープ厚さ(mm)
- 2.4(2)
2.4
テープ長さ(m)
- 5(1)
- 25(1)
- 50(2)
- 60(1)
5・25・50・60
基材
- グラスファイバー(2)
- ポリエチレン(1)
グラスファイバー・ポリエチレン
ブランド
- グラス・ファイバー工研(3)
- molten(1)
- MIKASA (ミカサ)(1)
グラス・ファイバー工研・molten・MIKASA (ミカサ)
ラインテープとは工場や店舗など屋内の作業現場において目印として貼ったり、標示ラインを提示するためのテープのことです。半硬質ビニルフィルムなど耐久性の高い素材で作られたラインテープは赤や青などカラフルなものが多く、標示の色分けにも最適。中には暗所でも見やすいよう蓄光タイプもあります。また手切れ性に優れたタイプはハサミを使わずに切り貼りできるので便利です。芯管にプラスチックを採用したタイプなど粉塵が出ないクリーンルーム用もあり、作業の用途によって豊富なアイテムから選ぶことができます。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
25(16)
30(4)
40
50(124)
70(5)
75(19)
90(3)
100(55)
125(3)
150(13)
テープ幅(mm)をもっと見る

ブーブーラインロールタイプ
グラス・ファイバー工研(6件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷釘を打ち込むだけで簡単に駐車場の区画ラインが引けます。 グラスファイバー強化軟質塩ビ製なので耐久性が抜群に高く長持ちします。 砂利、アスファルト、芝生など様々な路面に設置することができます。 車の移動をしなくても線引きができるのも利点のひとつです。 必要な長さに切って使えます 釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。 釘穴のないところにでも釘を打つことができます。。用途駐車場のライン引きテープ厚さ(mm)2.4主な用途表示・安全用特性高耐久性
駐車場用ラインテープ ブーブーライン
グラス・ファイバー工研(3件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1セット(5m×1本)ほか当日出荷から6日以内出荷駐車場のラインをDIYで手軽に設置できるラインテープです。耐候性に優れ、目安ですが5年間は全く変らず使用できます。グラスファイバーで強化した特殊なプラスチック製で、4トン車まではラインテープの上で停止状態でタイヤを旋回させても伸びたり切れたりはしません。施工も一人で出来ます。アスファルトにも砂利(バラスは不可)にも専用の釘を引っ張りながら60cm間隔で打ち込むだけです。(ハンマーは1kgぐらいのものが適当です)。駐車スペースを1台から簡単に作れます。グラスファイバー強化製なので伸びません。引弦強さは324kgと丈夫にできています。移動や追加増設が簡単にできます。用途駐車場のラインテープとしてお使いください。空き地に駐車スペースを作る際に、1人で簡単に設置できます。使用場所屋外特性耐候性
ポリラインテープ 幅4cm
molten¥2,798税込¥3,0781セット6日以内出荷ソフトバレーボール・バドミントン用の非伸縮製ポリラインテープです。付属品専用カッター容量2巻入り寸法(幅Wmm×長さLm)40×60素材ポリプロピレン
ラインテープ ホワイト
MIKASA (ミカサ)¥2,698税込¥2,9681箱(50m×2巻)当日出荷伸びないタイプ。直線を引くのに適しています。材質ポリエチレン色ホワイトテープ幅(mm)40テープ長さ(m)50主な用途表示・安全用使用場所屋内特性のびない