カテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
- 40
- 10(395)
- 12(216)
- 13(125)
- 15(522)
- 18(180)
- 19(391)
- 20(496)
- 24(134)
- 25(741)
- 30(431)
- 38(237)
- 48(178)
- 50(1,523)
- 60(117)
- 75(312)
- 100(511)
- 150(135)
- 200(134)
- 300(133)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- その他(1)
- はがせる(11)
- 両面(7)
- 屋外使用可(3)
- 弱粘着(6)
- 強力(14)
- 強力、柔軟(1)
- 手で切れる(1)
- 柔軟(7)
- 気密(3)
- 絶縁(12)
- 耐久(6)
- 耐候(8)
- 耐寒(4)
- 耐水(8)
- 耐油(5)
- 耐熱(36)
- 耐薬品(5)
- 防水(6)
テープ厚さ(mm)
- 0.05(7)
- 0.07(4)
- 0.08(9)
- 0.085(4)
- 0.09(10)
- 0.1(13)
- 0.12(12)
- 0.13(14)
- 0.14(5)
- 0.15(8)
- 0.16(12)
- 0.17(7)
- 0.27(4)
- 0.39(4)
- 0.4(4)
- 0.5(7)
- 0.54(4)
- 0.8(7)
- 1(9)
- その他(6)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
用途
保護用(3)
固定・仮止め用(22)
塗装・養生用(14)
多用途(15)
掲示用(1)
梱包用(2)
滑り止め用(12)
窓・サッシ用(1)
粗面用(2)
結束用(2)
表示・安全用(3)
補修用(5)
車用(12)
電気・電子用(23)
基材
- OPP(2)
- その他(6)
- アクリル系(5)
- アルミ箔(8)
- オレフィン系(3)
- グラスファイバー(4)
- ゴム系(5)
- ナイロン(2)
- フッ素樹脂(3)
- ポリイミド(2)
- ポリエステル(25)
- ポリエチレン(22)
- ポリプロピレン(13)
- 塩ビ(1)
- 布系(59)
- 紙系(32)
- 銅箔(3)
テープ長さ(m)
- 0.04(5)
- 0.05(1)
- 0.065(1)
- 0.1(2)
- 0.2(1)
- 1(7)
- 1.2(2)
- 3(7)
- 5(15)
- 10(16)
- 15(7)
- 18(30)
- 20(43)
- 25(6)
- 30(15)
- 33(3)
- 40(4)
- 50(59)
- 60(2)
- 100(5)
- テープ長さ(m)をもっと見る
0.04・0.05・0.065・0.1・0.2・1・1.2・3・5・10・15・18・20・25・30・33・40・50・60・100・テープ長さ(m)をもっと見る
色
イエロー(23)
オレンジ(1)
クリア(27)
グリーン(12)
グレー(5)
シルバー(1)
パープル(1)
ピンク(2)
ブラウン(7)
ブラック(22)
ブルー(21)
ベージュ(4)
ホワイト(50)
レッド(8)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- モノタロウ(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(37)
- 寺岡製作所(34)
- 3M(スリーエム)(21)
- エスコ(18)
- ニチバン(16)
- ニトムズ(13)
- マクセル(10)
- TRUSCO(9)
- カモ井加工紙(5)
- コクゴ(4)
- 作新工業(4)
- 古藤工業(Monf)(3)
- 明和グラビア(3)
- グラス・ファイバー工研(3)
- オカモト(2)
- セキスイ(2)
- 仁礼工業(2)
- 星和電機(SEIWA)(2)
- ワタナベ工業(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・日東電工(旧:Permacel)・寺岡製作所・3M(スリーエム)・エスコ・ニチバン・ニトムズ・マクセル・TRUSCO・カモ井加工紙・コクゴ・作新工業・古藤工業(Monf)・明和グラビア・グラス・ファイバー工研・オカモト・セキスイ・仁礼工業・星和電機(SEIWA)・ワタナベ工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(84)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。

マスキングテープ 高品質
(2004件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(3巻)ほか当日出荷粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。テープ厚さ(mm)0.083耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ
ニチバン(49件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業などタイプ一般タイプ主な用途固定用粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2剥離紙ポリラミ紙特性両面グリーン購入法適合被着材の素材紙
パイオラン(TM)テープ 床養生用 Y-06-WH
ダイヤテックス(29件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781箱(36巻)当日出荷から11日以内出荷手で簡単に切れて作業性抜群! 軽くて強い。 床に優しい粘着力。用途住宅、ビル等々のフローリングに 弱粘着
3M マスキングテープ No.243J Plus
3M(スリーエム)(367件のレビュー)¥689税込¥7581パック(3巻)当日出荷手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。用途自動車塗装に。 シーリング用。テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)28.6特性手で切れる
多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻ほか当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(92件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻ほか当日出荷から24日以内出荷テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25
寺岡製作所(35件のレビュー)¥769~税込¥846~1巻当日出荷から22日以内出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 #12と#25は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 #12、#25のみUL温度定格130℃ #25のみUL746A CTI≧600V用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6破壊電圧(kV)6
マスキングテープ 143N
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥629税込¥6921パック(3巻)当日出荷和紙を基材とした汎用タイプの車輌塗装用マスキングテープです。 湾曲している箇所(R部)へのなじみがよく、巻き出しが軽い製品です。
シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H
3M(スリーエム)(27件のレビュー)¥73,980税込¥81,3781箱(100パック×300巻)当日出荷から38日以内出荷前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。 テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。 シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。 はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。 後作業:糊残りがしにくい。用途ガラス・サッシのシーリング用マーキング伸び(%)7引張強度(N/10mm)34
スコッチ一般用両面テープ
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥719税込¥7911巻当日出荷金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。仕様手で切断可能使用温度範囲(℃)0~50粘着力(N/10mm)22被着材の素材金属
激強力両面テープ 多用途高強度建材用
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881巻当日出荷振動・ズレ・歪み・反発に強い。ポリプロピレン、ポリエチレンを含む接着しにくいプラスチックや金属、木材、ガラスなど幅広い素材を激強力に固定。柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強いため、材料をしっかり保持、固定できる。特にPP・PEとの接着に相性の良いゴム系の粘着剤を使用。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、硬質ゴム。素材によっっては添加剤(可塑剤など)の影響を受けて、固定物の表面への色移りや、粘着剤の軟化によるズレなどが発生する可能性があります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、常に浸水する場所。使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)用途金属、プラスチック、ガラス、木材、などの広い材料の接着に。PP、硬質塩ビ、ポリカーボネート、アクリルなどのボード、POP、屋内サインやプラダンの固定に材質基材:特殊発泡体、粘着層:ゴム系、剥離紙・紙管:紙長さ(m)10主な用途固定
一般用両面テープ No.501F
日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻ほか当日出荷から25日以内出荷被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
一般用両面テープ N0.500
日東電工(旧:Permacel)(8件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~特価1巻ほか当日出荷から34日以内出荷工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様はく離紙付粘着力(N/10mm)6.35被着材の素材金属主なワークパーツ
マスキングテープ 2899
3M(スリーエム)(47件のレビュー)¥579税込¥6371パック(3巻)当日出荷から38日以内出荷なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
カーペット用強弱両面テープ
ニトムズ(18件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻ほか当日出荷カーペットをしっかり固定し、はがす時はのり残りもしにくい。 床面はPタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。 はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。用途ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に粘着タイプ強弱両面主なワーク大面材、パーツ
ポリイミドテープ PIA220
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981巻当日出荷から10日以内出荷耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)伸び(%)35絶縁抵抗(MΩ)>1×106主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)5難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2)引張強度(N/10mm)34.72定格温度(℃)220特性耐熱性、難燃性耐熱区分220℃
ブーブーラインロールタイプ
グラス・ファイバー工研(6件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷釘を打ち込むだけで簡単に駐車場の区画ラインが引けます。 グラスファイバー強化軟質塩ビ製なので耐久性が抜群に高く長持ちします。 砂利、アスファルト、芝生など様々な路面に設置することができます。 車の移動をしなくても線引きができるのも利点のひとつです。 必要な長さに切って使えます 釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。 釘穴のないところにでも釘を打つことができます。。用途駐車場のライン引きテープ厚さ(mm)2.4主な用途表示・安全用特性高耐久性
塗装用マスキングテープ
日東電工(旧:Permacel)(13件のレビュー)¥839~税込¥923~1パック(3巻)ほか当日出荷粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。 一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持厚さ(mm)0.1テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)5.2引張強度(N/18mm)64.2巻戻し力(N/18mm)5.1引きはがし粘着力(N/18mm)2.2(180°)
弱粘着マスキングテープ No.252A
ニチバン(8件のレビュー)¥679~税込¥747~1パック(3巻)ほか当日出荷弱粘着タイプ×アクリル系の粘着剤で、テープを剥がした後ものりの形跡が目立たない。 有機溶剤を一切使用せず、耐候性、耐薬品性に優れたマスキングテープ。 手で簡単に切れるため作業性良好。 また、テープを貼った上から重ね貼りが可能。 基材には、カーブや凸凹にもなじみやすい柔軟性が特徴である和紙を使用。 内装クロス、木材、金属等の建築塗装や土木作業のマスキングに最適。 また、仮止めなどの袋や容器を一時固定にも。用途建築塗装や土木作業用仕様巻芯1インチ厚さ(mm)0.092テープ厚さ(mm)0.092伸び(%)6引張強度(N/10mm)35.7粘着タイプ弱粘着
一般用両面テープ No.5010
ニトムズ(11件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷初期接着性に優れています 布や合成皮革などにもしっかり接着用途紙工、木工時の仮止め、接着に。 写真やスクラップの貼り付けに。 小型プレート類の接着に。粘着力(N/10mm)5.5主なワークパーツ
スーパーブチルテープ 両面 5938
マクセル(5件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781ケース(20巻)当日出荷から14日以内出荷ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。 住宅気密・防湿用。 板金、自動車部品の固定。 床材の防音用、防振用。適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
両面粘着テープ 9660
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781箱(24巻)当日出荷から38日以内出荷不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。従来の不織布テープに比べ、厚みが薄いです。 各種接着性に優れています。用途各種フォーム材の固定 ネームプレート、サインボードの固定 軽量部品の固定 OA・家電製品の部材固定 紙のスプライス
マスキングテープ No.2312
ニチバン(41件のレビュー)¥829税込¥9121パック(3巻)当日出荷から翌日出荷重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。 強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。 丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。 耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。用途車両補修・塗装時のマスキング
一般両面テープECO
ニトムズ(1件のレビュー)¥509~税込¥560~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷環境に配慮した粘着剤を使用した一般用両面テープです。用途紙・プラスチック・木などの工作、貼り付けに。写真やスクラップの貼り付けに。軽量小型プレート類の接着に。カレンダー・ポスター等の貼り付けに。
マスキングテープ 正宗 和紙
カモ井加工紙(6件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1セット(3巻)ほか当日出荷テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。用途建築塗装用厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)6引張強度(N/15mm)55
車両塗装用マスキングテープ BIG BOSS
カモ井加工紙(32件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781箱(3巻×10パック)当日出荷耐熱性、耐候性、耐水性に優れており、糊残りしにくいタイプ。初期接着が良く、重ね貼りにも 適しております。また、手切れの良さ、巻き戻しの軽さなど作業性にも優れています。用途車両塗装用テープ厚さ(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から8日以内出荷用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
カプトン両面テープ NO.760H #25
寺岡製作所(9件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷高温耐熱性、加熱後の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 両面にセパレータを設けているため加工し易く、粘着面は平滑です。用途熱のかかる部分の絶縁や固定。 電子部品の耐熱工程での搬送。使用温度範囲(℃)200主な用途電気絶縁用RoHS指令(10物質対応)対応特性高温耐熱性、平滑性剪断接着力(N/400mm2)196.1
ゴム用両面テープ NO.775
寺岡製作所(21件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻ほか当日出荷から22日以内出荷各種合成ゴムや布地、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。 特に、プライマー処理がなくてもEPDMゴムに強力な粘着力を発揮します。 タック(初期粘着性)に優れています。用途各種ゴム部材、EPDMゴム部材の固定。(プライマー不要) 布地の固定。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワークパーツ
車両塗装用マスキングテープ 武蔵
カモ井加工紙(17件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181箱(3巻×10パック)当日出荷シャープな見切りと強力な重ね貼り性能を兼ね備えた二刀流テープ。 特に車両塗装用途において特性を発揮します。用途車両塗装用
車両塗装用マスキングテープ
ニチバン(42件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(3巻)ほか当日出荷安定した重ね貼り性で美しい仕上がり。優れた手切れ性で作業効率アップ。コストパフォーマンスに優れています。用途車輌塗装のマスキングに。テープ厚さ(mm)0.086耐熱温度(℃)120(30分)引張強度(N/10mm)34.1芯径(inch)1
車両用マスキングテープ No.2311
ニチバン(61件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(3巻)ほか当日出荷重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。 夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。用途車両補修用マスキングテープ。 塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。
導電性銅箔エンボステープ 2245
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481巻当日出荷から7日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1
フィルム両面テープ NO.767 #50
寺岡製作所(11件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881巻当日出荷第1粘着面(内側)は強粘着力、第2粘着面(外側)はシリコーンゴムに優れた粘着力を発揮します。 第2粘着面(外側)は再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせに最適です。 第2粘着面はシリコーンゴムのほか、一般の粘着テープではつきづらいPP(ポリプロピレン)に対しても優れた粘着力を発揮します。用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。 熱のかかる部分の固定。 部品の耐熱工程搬送。耐熱温度(℃)約100~120RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)255粘着タイプ強粘着再剥離可適合用途耐熱、再剥離被着材の素材金属、シリコーン主なワーク大面材、パーツ
車両塗装用マスキングテープ カブキS
カモ井加工紙(17件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781ケース(10本)当日出荷テープの引き出しが軽く手切れ性が優れています。用途車両・塗装用耐熱温度(℃)100(30分)RoHS指令(10物質対応)対応
建築塗装用マスキングテープS
ニトムズ¥309税込¥3401巻当日出荷から9日以内出荷耐候性・耐水性に優れた塗装用和紙マスキングテープです。用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして色白テープ長さ(m)18主な用途塗装用粘着力(N/10mm)2.06引張強度(N/10mm)38.3
ガラスクロス粘着テープ NO.540S
寺岡製作所(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981巻当日出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護。 エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護。 自動車のエンジン回りの絶縁、保護。 ワニス含浸の際の保護。
導電性片面銅箔テープ CU-35C
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷から8日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.5剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07