絞り込み
テープ幅(mm)
- 40
- 10(18)
- 12(7)
- 15(10)
- 19(11)
- 20(27)
- 24(7)
- 25(74)
- 30(28)
- 35(7)
- 45(14)
- 50(306)
- 70(8)
- 75(29)
- 90(13)
- 100(149)
- 140(7)
- 150(44)
- 200(7)
- 300(7)
- テープ幅(mm)をもっと見る
用途
保護用(1)
固定・仮止め用(1)
滑り止め用(12)
表示・安全用(3)
使用場所
屋内(6)
屋外(10)
特長
- その他(1)
- 耐久(2)
- 耐候(2)
- 耐水(3)
- 耐油(3)
- 防水(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.46(1)
- 0.65(2)
- 0.7(1)
- 0.8(6)
- 1(1)
- 2(1)
- 2.4(2)
基材
- その他(1)
- アクリル系(1)
- アルミ箔(4)
- オレフィン系(1)
- グラスファイバー(2)
- ナイロン(2)
- ポリエステル(5)
- ポリエチレン(1)
その他・アクリル系・アルミ箔・オレフィン系・グラスファイバー・ナイロン・ポリエステル・ポリエチレン
テープ長さ(m)
- 0.04(4)
- 0.05(1)
- 0.2(1)
- 0.4(1)
- 1(1)
- 3(2)
- 4(1)
- 5(4)
- 10(1)
- 25(1)
- 50(2)
- 60(1)
0.04・0.05・0.2・0.4・1・3・4・5・10・25・50・60
色
イエロー(5)
クリア(5)
グリーン(3)
グレー(2)
ピンク(1)
ブラウン(2)
ブラック(3)
ブルー(2)
ベージュ(1)
ホワイト(9)
レッド(3)
イエロー・クリア・グリーン・グレー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- TRUSCO(5)
- グラス・ファイバー工研(3)
- エスコ(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- まつうら工業(2)
- 古河電工パワーシステムズ(1)
- ワタナベ工業(1)
- MYST(1)
- molten(1)
- MIKASA (ミカサ)(1)
- 明和グラビア(1)
- GRIPPS(1)
- メタルライン(1)
TRUSCO・グラス・ファイバー工研・エスコ・FIRST PRO(ファーストプロ/水上)・まつうら工業・古河電工パワーシステムズ・ワタナベ工業・MYST・molten・MIKASA (ミカサ)・明和グラビア・GRIPPS・メタルライン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
安全保護テープとは安全を目的としたテープのことで、さまざまな種類があります。すべり止めテープはテープを貼るだけでスリップ事故を防ぐ効果があります。ラインテープは、白やカラーテープを使って区画表示や通路表示などを示す目的で使われています。クッションテープは、クッション材を使用したテープで、衝撃吸収力に優れた特徴があります。グリップテープは、ハンドルなどの握るものに滑り止めの役割をします。そして蛍光/蓄光テープは、壁面や支柱の表示などに蛍光色で注意を向ける役割があります。

ブーブーラインロールタイプ
グラス・ファイバー工研(6件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷釘を打ち込むだけで簡単に駐車場の区画ラインが引けます。 グラスファイバー強化軟質塩ビ製なので耐久性が抜群に高く長持ちします。 砂利、アスファルト、芝生など様々な路面に設置することができます。 車の移動をしなくても線引きができるのも利点のひとつです。 必要な長さに切って使えます 釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。 釘穴のないところにでも釘を打つことができます。。用途駐車場のライン引きテープ厚さ(mm)2.4主な用途表示・安全用特性高耐久性
駐車場用ラインテープ ブーブーライン
グラス・ファイバー工研(3件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1セット(5m×1本)ほか当日出荷から6日以内出荷駐車場のラインをDIYで手軽に設置できるラインテープです。耐候性に優れ、目安ですが5年間は全く変らず使用できます。グラスファイバーで強化した特殊なプラスチック製で、4トン車まではラインテープの上で停止状態でタイヤを旋回させても伸びたり切れたりはしません。施工も一人で出来ます。アスファルトにも砂利(バラスは不可)にも専用の釘を引っ張りながら60cm間隔で打ち込むだけです。(ハンマーは1kgぐらいのものが適当です)。駐車スペースを1台から簡単に作れます。グラスファイバー強化製なので伸びません。引弦強さは324kgと丈夫にできています。移動や追加増設が簡単にできます。用途駐車場のラインテープとしてお使いください。空き地に駐車スペースを作る際に、1人で簡単に設置できます。使用場所屋外特性耐候性
吸着すべり止め ぴたテープ
ワタナベ工業(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚ほか当日出荷から4日以内出荷貼ったまま洗濯できます。ピタッと吸着して動きません。用途屋内用。マットの滑り止めに最適。
ケアフォローテープ 巾40ミリ×5m巻 透明
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷自然になじんで目立たない、水に強く、素足にやさしい、耐水性・透明タイプの滑り止めテープです。用途室内・浴槽・浴室・手摺等の透明滑り止めテープ幅(mm)40長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~70主な用途滑り止め用特性耐水性
ノンスリップテープ(屋外用・カットタイプ)
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(50枚)ほか当日出荷から翌々日出荷簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。40mm角のカットタイプで色の組み合わせなど、様々な使い方ができます。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。質量(g)200主な用途滑り止め用質量(1箱あたり)(g)200引張強度(N/25mm)147テープ長さ(mm)40特性耐水、耐油
すべり止めポイントシール(屋外・土足用ノンスリップテープ)
まつうら工業(7件のレビュー)¥749~税込¥824~1パック(10枚)ほか当日出荷から10日以内出荷仕様はく離紙付、4隅Rカット加工寸法(mm)40mm角(4隅Rカット加工)主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147
透けるノンスリップテープ(屋外用) カットタイプ
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(50枚)ほか当日出荷簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。 大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 水や油で滑りやすい場所に。 みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。質量(g)200タイプカットタイプ主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)383テープ長さ(mm)40特性耐水、耐油
Φ40mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)
エスコ¥5,250~税込¥5,775~1個当日出荷から翌日出荷110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)40収縮後内径(Φmm)30
透明すべり止めテープ(屋内用)カメレオングリップ
メタルライン¥799~税込¥879~1袋(4枚)ほか翌々日出荷浴室・浴槽にも使える耐水性に優れた透明のすべり止めテープです。透明のため下地の色や模様を損ないません。手になじみやすく素足にも優しいソフトタイプです。用途浴室・浴槽、階段、キッチン周り、ペットシーツ、マット類、本棚・収納棚など屋内用。幅(mm)40厚さ(mm)0.7色透明基材PET耐熱温度(℃)130材質(表面)特殊合成ゴム接着剤アクリル系接着剤
バルコテープ(幅40)
古河電工パワーシステムズ¥3,898税込¥4,2881巻当日出荷電力ケーブルに対して、優れた防水と保護性能をが有ります。砂塵の保護、外部からの傷防止、防水などの特徴があります。用途電力ケーブルや電線接続部の絶縁処理後の保護と防水。シース材損傷部の補修。カバーやケースなどの保護と防水。幅(mm)40厚さ(mm)1長さ(m)10粘着剤ブチルゴム主成分自己癒着粘着材伸び(%)500主な用途防水・補修・傷防止粘着力(N/20mm)100(重ね合わせ)引張強度(N/mm2)8使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応特性防水性、耐油性、耐候性、耐オゾン性
ポリラインテープ 幅4cm
molten¥2,798税込¥3,0781セット6日以内出荷ソフトバレーボール・バドミントン用の非伸縮製ポリラインテープです。付属品専用カッター容量2巻入り寸法(幅Wmm×長さLm)40×60素材ポリプロピレン
高輝度蓄光ケアフォローテープ(蓄光ノンスリップテープ)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(5巻)3日以内出荷滑り止めと高輝度蓄光の機能を実現した高輝度蓄光ノンスリップテープです。手になじみやすく、素足にもやさしいソフトタイプ。 屋内用滑り止めテープとして、屋内の手摺・廊下・通路・階段・踏み台などのスリップ防止安全対策に最適! 高輝度蓄光の為、目立ちやすく長時間光を保ちます。蓄光輝度はJIS規格「JC級」テープ採用! 特殊基材と高性能粘着剤で、カットして貼るだけの簡単施工。強粘着ですが、剥がした後もベタつきが残りにくいテープです。用途手摺・階段・スロープ・床・踏み台・その他幅広い用途に使用可能使用温度範囲0℃~70℃主な用途滑り止め用
ラインテープ ホワイト
MIKASA (ミカサ)¥3,198税込¥3,5181箱(50m×2巻)当日出荷伸びないタイプ。直線を引くのに適しています。材質ポリエチレン色ホワイトテープ幅(mm)40テープ長さ(m)50主な用途表示・安全用使用場所屋内特性のびない
屋外平滑面用すべり止めシール(クリアタイプ)
まつうら工業¥699~税込¥769~1パック(10枚)ほか当日出荷から10日以内出荷仕様はく離紙付、4隅Rカット加工寸法(mm)40mm角(4隅Rカット加工)主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)343
縮小カバーテープ (ツールストラップ固定用)
GRIPPS¥14,980税込¥16,4781セット(25個)翌日出荷落下事故を防ぐ強力タイプのグリップテープです。熱を受けたときに急速に伸縮・保護します。非常に高い耐摩耗性です。用途各種ツールコネクターの固定に主な用途各種ツールコネクターの固定に特性耐摩耗性
ノンスリップテープ(カットタイプ) カットタイプ
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1箱(50枚)ほか当日出荷から翌々日出荷簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。 40mm角のカットタイプで色の組み合わせなど、様々な使い方ができます。用途屋外用。 (素足以外で歩行する場所全般) 水や油で滑りやすい場所に。質量(g)200
ノンスリップテープ(カットタイプ)カットタイプ
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1セット(50枚)ほか当日出荷から30日以内出荷長さ(mm)40幅(mm)40厚さ(mm)0.8質量(g)200
ノンスリップテープ 屋内用
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1セット(50枚)ほか翌々日出荷から30日以内出荷施工に便利なカットタイプで、角は剥がれにくいようR加工を施しています。ゴムチップを使用しているため素足で踏んでも痛くありません。耐水性にも優れているため浴槽内でも使用できます。工具、道具のグリップに貼り付け使用もできます。タイル目地にもよくなじむ優れた柔軟性があります。抗菌、防カビ処理を施しています。用途屋内用。(素足で歩行する場所全般)引張強度34N/25mm主な用途滑り止め用