866件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ Sボルト (スチール/スチール製) エコBOX
引きつけ力(締付け力)が強く、耐震性、気密性に優れています。ワイドレンジ-締付け板厚の範囲が広いので、たくさんのサイズのリベットを用意する必要がありません。
用途トラック等の車体関係、コンテナ、ラック等の物流機器配電盤、製缶等の締結に。 リベット径(Φmm)6.4 適正かしめ板厚MIN(mm)2.1 下穴径(Φmm)6.6~7.0 材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼) 引張荷重(N)10400 材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼) 剪断荷重(N)11770 フランジ径D(Φmm)13
1箱(100本)
6,298 税込6,928
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100個)
3,098 税込3,408
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(121個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。 トラスコ品番549-7150 材質リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)、マンドレル(シャフト):高張力ステンレス リベット径(Φmm)2.4 下穴径(Φmm)2.5 リベット長さ(mm)5.5 引張荷重(N)1370 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断荷重(N)1230 かしめ可能板厚(mm)0.5~3.2 フランジ径(Φmm)4.8
1パック(65本)
1,198 税込1,318
当日出荷

ハンドワークで使用できます。作業性の良さは類似品の追随を許しません。外観部品としては最適。プラスチックの弾性機能を最大限に発揮するので、緩み・脱落の事故が発生しません。
材質ナイロン
1箱(500個)ほか
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
特価
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(5000個)ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX スティール/スティール
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途自動車板金、電機板金等。 材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼) 材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(150本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
リベット種別NSSステンレスフランジスチールシャフト 材質フランジ:ステンレス(SUS305)、シャフト:スチール(炭素鋼) 摘要紙箱入
1箱(1000個)
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

使用頻度の高い5サイズのリベット合計160本のセット。ボルト、ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。日本製(リベット、クリアケース)
用途母材と部材の締結に セット内容リベット径2.4mm(フランジ長さ5.7mm)×20本、リベット径3.2mm(フランジ長さ6.5mm)×40本、リベット径3.2mm(フランジ長さ8.1mm)×40本、リベット径4.0mm(フランジ長さ8.9mm)×40本、リベット径4.8mm(フランジ長さ12.9mm)×40本 材質スリーブ/アルミニウム合金、シャフト/ハイカーボンスチール 寸法(mm)リベット径2.4(フランジ長さ5.7:A2.4、B5.7、C4.7)、リベット径3.2(フランジ長さ6.5:A3.2、B6.5、C6.4)、リベット径3.2(フランジ長さ8.1:A3.2、B8.1、C6.4)、リベット径4.0(フランジ長さ8.9:A4.0、B8.9、C8.0)、リベット径4.8(フランジ長さ12.9:A4.8、B12.9、C9.5)/【下穴寸法】リベット径2.4(フランジ長さ5.7:2.5-2.6)、リベット径3.2(フランジ長さ6.5:3.3-3.4)、リベット径3.2(フランジ長さ8.1:3.3-3.4)、リベット径4.0(フランジ長さ8.9:4.1-4.2)、リベット径4.8(フランジ長さ12.9:4.9-5.0) 本体質量(g)295 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×91×31 締付可能厚(mm)リベット径2.4(フランジ長さ5.7:0.5-3.2)、リベット径3.2(フランジ長さ6.5:1.6-3.2)、リベット径3.2(フランジ長さ8.1:3.2-4.8)、リベット径4.0(フランジ長さ8.9:3.2-4.8)、リベット径4.8(フランジ長さ12.9:6.4-8.0)
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 椅子鋲
椅子の革張りなどに使用します。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(塗装) 全長(mm)13 寸法d(mm)1.24 頭部径(Φmm)10
1パック(20本)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築金物シリーズの鋲です。
1パック(20個)ほか
239 税込263
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質銅(CU) 表面処理生地(または標準)
1パック(102個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プラダンなど、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。 両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。 ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。
用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に、密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに、プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として 材質ポリプロピレン(PP)
1セット(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ カラーリベット ブラック エコBOX
ブラック
1箱(300本)
1,998 税込2,198
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般板金作業・冷暖房ダクト工事・建築・サッシ・内外装工事に広く使われています。
1箱(1000本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

寸法D(Φmm)3 寸法B(mm)1.6 材質ポリプロピレン 長さ(mm)6
1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1500個)ほか
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

リベット本体の頭部が密閉されていますので防水性にすぐれています。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。 材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5056) 材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(1000本)
9,298 税込10,228
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)APリベット
APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のカシメが可能です。機密性に優れ、軟質ボートにも適しています。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結も可能。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。
1箱(1000本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。 リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。 オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。 トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。 サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。 材質(フランジ)ステンレス(SUS305) 材質(シャフト)ステンレス(高張力ステンレス線)
1箱(500本)
7,398 税込8,138
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)
1パック(100個)
特価
959 税込1,055
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレススチールリベット(JIS SUS305) スチールマンドレル(硬鋼線) ステンレススチールリベット(JIS SUS305) ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線) リベットボディー材質に、ステンレススチールを用いており、高強度、高耐食を必要とする締結に適しています。
1セット(8個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質アルミ 下穴径(Φmm)5.1 適合板厚(mm)0.5~1.5 アズワン品番64-2218-66 入数21 ナット径M3×0.5
1パック(21個)
1,520 税込1,672
当日出荷

標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
用途自動車板金、電機板金などに
1箱(1000本)
7,798 税込8,578
当日出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
409 税込450
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(40個)ほか
499 税込549
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1個
2,510 税込2,761
当日出荷

1箱(1000個)
4,398 税込4,838
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

締結部から水や空気が漏れず、完全密閉の締結が可能 スリーブが直接母材と接しないため、電食を防止します。
用途母材と部材の締結に 下穴径(Φmm)4.2~4.3 寸法A(mm)4 寸法B(mm)11.3 寸法C(mm)6.4 材質(キャップ)ナイロン6 質量(1本)1g 材質(スリーブ)アルミニウム合金 材質(シャフト)ハイカーボンスチール
1パック(20本)
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100個)
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)銅-銅ブラインドリベットNCC(小箱)
材質 表面処理生地
1箱(1000個)
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1000個)
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質 表面処理三価ホワイト ねじの呼びM6×1.0 加工物穴径(mm)9.1~9.3
1パック(4個)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス 寸法P(mm)0.5
1パック(2個)ほか
439 税込483
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ソフトなセッティングで薄板、軟質母材用に最適です。先端テーパーになっていますので、下穴に入りやすく自動打ち等に最適です。胴部に入ったローレットにより、母材をガッチリグリップしますので、供回りがしにくくなっています。(但し条件によります)
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に 材質スチール(SWCH)
1箱(1000本)ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カラーリベット ブラック
ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。 材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154) 材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(1000本)
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビナット(アルミニウム・Dタイプ)
ナットとリベットの両方の特長を兼ねそなえたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ。溶接の出来ないプラスチック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
材質アルミ(A5056) フランジタイプラージフランジ
1パック(1000個)
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA527BS-63 リベット径(Φmm)4.8 板厚(mm)3.2~4.8
1個
570 税込627
翌日出荷

『釘』には他にこんなカテゴリがあります