絞り込み
シール長さ(mm)
シール幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 袋用シーラー

159件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 粘着テープ(補助テープ付) HAKKO(白光)

    粘着テープ(補助テープ付)

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(5本)
    当日出荷
    トラスコ品番868-2353適合機種FV-802質量(g)20タイプ粘着テープ
  • クリップシーラー用 オプション テクノインパルス

    クリップシーラー用 オプション

    テクノインパルス(3件のレビュー)
    929税込1,022
    1巻
    当日出荷
    クリップシーラーZ-1用の替えテフロンテープ。
    仕様交換用テープ材質フッ素樹脂長さ(mm)25000テープ幅(mm)6テープ長さ(m)2.5アズワン品番6-9179-11
  • シリコンゴム 富士インパルス

    シリコンゴム

    富士インパルス(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    用途シーラー用部品材質シリコン長さ(mm)210厚さ(mm)62018年トラスコ掲載ページ6 1824
  • 卓上シーラー 白 SURE(石崎電機製作所)

    卓上シーラー 白

    SURE(石崎電機製作所)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリ袋などの軽包装が簡単にできる、卓上の(瞬間通電)シーラーです。
    セット内容ヒーター2本、PTFEシート2枚、PTFE粘着テープ2個電源100Vシール幅(mm)3機能溶着適合厚さ(mm)0.6(シール最大)
  • 卓上シーラーカッター付用カッター SURE(石崎電機製作所)

    卓上シーラーカッター付用カッター

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    適合NL-202JC-10-W、NL-202JC-5-W、NL-302JC-5-WRoHS指令(10物質対応)対応
  • パーツセット 溶断用 HAKKO(白光)

    パーツセット 溶断用

    HAKKO(白光)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    交換用パーツセットです。(溶断用) 交換用パーツセット。(溶断用)
    用途FV-802用交換部品(溶断用)適合HAKKO FV-802、HAKKO SHRINK MATEトラスコ品番849-7473セット内容ヒーター2本、PTFEテープ2本、粘着テープ2枚、圧着パッド1枚質量(g)20
  • 卓上シーラー溶断用 SURE(石崎電機製作所)

    卓上シーラー溶断用

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    シュリンクフィルムに最適な溶断式卓上シーラー。 熱溶着と使い心地を追求した、長く使える「ワンランク上のシーラー」。 予熱のいらないインパルス式です。 卓上タイプは設置場所を選ばず、サイズラインナップも豊富。 レバーを押し下げて数秒間保持するだけで誰でも簡単にシール作業ができます。 シール幅も用途に合わせて選択できます。
    付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ定寸×2枚、取扱説明書×1冊、製品分解図(部品リスト付)×1枚加熱方式瞬間通電機能溶断時間(溶断)約0.3秒~1秒定格消費電力AC100V-470W 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドインパルス テクノインパルス

    ハンドインパルス

    テクノインパルス
    17,980税込19,778
    1台(2mm×500mm)
    当日出荷
    シール幅50センチ。米袋よりも大型の袋や、奥行き・幅広のフィルムなどの業務用シールや包装に最適です。平らな作業台の上で 付属のシリコンスポンジを下に敷いて押し付けてシールします。幅広の袋やフィルムを何カ所かでシールする、ヒートシーラーをスライドさせて長いシールをする、などが簡単にできます。シーラーの幅が長いので、本体つなぎ補強部を両手でしっかりと押さえて操作してください。シール時間は0.4 - 1秒と簡単です。
    セット内容ハンドインパルスT-50本体、下敷き用シリコンスポンジ(幅3.5cm/長さ65cm)、フッ素樹脂テープ2.5m巻寸法(mm)72×530×20質量(g)320電圧(V)100電力(W)500シール長さ(mm)500シール幅(mm)2機能溶着
  • FR-450-5、FR-450-5W用5mm幅ヒーター 富士インパルス

    FR-450-5、FR-450-5W用5mm幅ヒーター

    富士インパルス
    8,098税込8,908
    1箱(10本)
    当日出荷
    電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。 厚み・幅・長さ・材質など機種毎に固有のヒーター線があります。
  • 超音波ミニ溶着器ソニックシーラー 本多電子

    超音波ミニ溶着器ソニックシーラー

    本多電子(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    超音波振動(1秒に60000回)で、安全・簡単に溶着。 ハンドピースは本体に収納可能、女性でも使いやすい計量・コンパクトサイズ。 金属針を使用しないため食品内容物への混入がなく、処理時のゴミ分別が容易。 空打ち防止機能の採用で耐久性向上。
    用途フードパック(OPS、A-PET)、化繊衣料の仮止め、ポリ袋のシール(ビニール)、ブリスターパック、工業用フィルム、樹脂テープ(タグ、園芸テープ)質量(g)(発振器)680(ハンドピース)240電源(V)AC100(50/60Hz)最大出力(W)22使用範囲(mm)(有効溶着)6×3電源コード(m)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(発振器)70×225×165(突起部含まず)(ハンドピース)32×125×49最大消費電力(W)30保護装置(発振器)サーモスタット(ハンドピース)空打ち防止機能発振周波数(kHz)60振動子ボルト締めランジュバン型振動子発振方法自励発振出力コード長さ(m)1.5
  • 卓上シーラー FV802-01 HAKKO(白光)

    卓上シーラー FV802-01

    HAKKO(白光)(4件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。 用途によって使い分けができます。 袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。 ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
    付属品溶着用ヒーター、溶断用ヒーターPTFEテープ、粘着テープ 各2その他出荷時は溶着用でセットされています。トラスコ品番293-9215質量(kg)約2.7(コード除)電源(V)AC100消費電力(W)260:溶着用ヒーター使用時240:溶断用ヒーター使用時外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×330×200シール長さ(mm)200シール幅(mm)1.6機能溶着、溶断アズワン品番6-646-02適合厚さ(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)商品タイプ本体
  • ヒーター P-200-溶断 富士インパルス

    ヒーター P-200-溶断

    富士インパルス
    2,898税込3,188
    1セット(10本)
    当日出荷
    用途シーラー用部品トラスコ品番836-3979材質ニッケルクロム質量(g)182018年トラスコ掲載ページ6 1824
  • 厚物ガゼット用ポリシーラー 富士インパルス

    厚物ガゼット用ポリシーラー

    富士インパルス
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷
  • 溶着用ヒーター HAKKO(白光)

    溶着用ヒーター

    HAKKO(白光)(4件のレビュー)
    659税込725
    1パック(5本)
    当日出荷
    ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。 用途によって使い分けができます。 袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。 ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
    適合卓上シーラー:No.306、FV802-01トラスコ品番223-7261適合機種卓上シーラー:No.306、FV802-01質量(g)5タイプ溶着用ヒーターシール長さ(mm)213シール幅(mm)1.6
  • おやつ袋とじるくん macros(マクロス)

    おやつ袋とじるくん

    macros(マクロス)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    開けた袋を熱で密封する、USB充電式のハンディーシーラー!。カッター付きだから、袋の密封・開封がこれひとつで行えます。食べかけのおやつや使いかけた食材の保存に大活躍!
    用途食べかけ・保存の密封用に。仕様使用回数:約30(目安:使用する袋の種類や厚さによって多少異なります質量(g)55電源USB充電式(5V1A)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W120×D35×H45定格時間10秒×4回※10秒使用ごとに15秒休ませる充電時間(時間)2充電池タイプ内蔵:リチウムイオン電池3.7V400mAh素材ABS、セラミック、PUレザー、炭素鋼
  • シリコンシート 富士インパルス

    シリコンシート

    富士インパルス
    559税込615
    1セット(2枚)
    当日出荷
    用途シーラー用部品材質ガラス繊維入りシリコン2018年トラスコ掲載ページ6 1824
  • NL-302J用シリコンゴム SURE(石崎電機製作所)

    NL-302J用シリコンゴム

    SURE(石崎電機製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合シーラー:NL-302JRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超音波ホッチキス キュッパ 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    超音波ホッチキス キュッパ

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(3件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    空打ち防止機能を搭載しています。ACアダプター採用し100V~240Vに対応しています。超音波式のため、やけどの心配がありません。副資材(ホッチキス針、セロハンテープ等)を使わないため、異物混入事故がありません。ハンドピース落下防止設計ホッチキス針、テープ、輪ゴム等の消耗品は不要です。
    用途熱可塑性樹脂の溶着(シート・フィルム・袋など)PPバンドの溶着部品の個包装合成繊維の仮止めトラスコ品番356-9519質量(kg)発振器(本体):約1ハンドピース:約0.2(出力コード含む)アダプタ:約0.35電源(V)AC100~240消費電力(W)20出力DC 15V 3.3Aケーブル長(m)AC側:1.8、DC側:1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)179×183×66(ハンドピース)36×125×54(アダプタ)62×97×33シール長さ(mm)3シール幅(mm)6最大消費量(VA)40ACアダプタ(定格入力)100~240V(50/60Hz)発振周波数(kHz)57出力コード(cm)50アズワン品番1-6188-01タイマー約0.2~5秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上シーラー 補修セットP-300-2 富士インパルス

    卓上シーラー 補修セットP-300-2

    富士インパルス
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷
    セット内容ヒーター:3本、フローガラスシート:10枚、ガラステープ15mm × 315mm : 2枚、シリコンシート:1本、シリコンゴム : 1本
  • ポータブルシーラー 長島梱包

    ポータブルシーラー

    長島梱包
    84,980税込93,478
    1個
    翌々日出荷
    使用場所を選ばないハンドシーラーです。 少ロットに適し、煩雑な作業がスムーズに行えます。 使用場所を選ばず、コンパクト、軽量で持ち運びも容易です。 正確さとスピードが求められる作業現場で威力を発揮します。
    周波数(Hz)50/60電源(V)100高さH(mm)95奥行D(mm)170幅W(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上シーラー 消耗品交換セット 三商

    卓上シーラー 消耗品交換セット

    三商(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個ほか
    当日出荷
    シーラーの消耗品交換時にお得なセットです。
  • 補修セット P-300-溶断 富士インパルス

    補修セット P-300-溶断

    富士インパルス(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    用途シーラー用部品適合シーラー:P-300、PC-300トラスコ品番836-4002セット内容ヒーター:3本、フローガラスシート:10枚、ガラステープ:2枚、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本質量(g)72アズワン品番6-645-142018年トラスコ掲載ページ6 1824
  • CS-300Ⅱシーラー用 PTFE紙 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    CS-300Ⅱシーラー用 PTFE紙

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    2,798税込3,078
    1袋(5枚)
    当日出荷
  • 卓上シーラー FV801-01 HAKKO(白光)

    卓上シーラー FV801-01

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    86,980税込95,678
    1台
    当日出荷
    厚手の袋がシール溶着できます。 簡単な操作で美しくシールができます。 シールした後にカッターをスライドさせて余分な袋端をカットできます。又、チューブ状のフィルムを製袋加工することもできます。 ヒーターを溶断用に変えればシュリンク包装できます。
    用途お茶袋、コーヒー袋、健康食品、タオル、衣料品などの少量品の袋づめに最適 アルミ蒸着袋、ガゼット袋、幅の広い袋などに付属品溶着用ヒーター×1本溶断用ヒーター×2本PTFEテープ×2枚絶縁シート×2枚トラスコ品番324-2803質量(kg)約8(除コード)周波数(Hz)50/60消費電力(W)800外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×500×350シール長さ(mm)350シール幅(mm)5機能溶着電源(AC V)100アズワン品番6-646-03適合厚さ(mm)ポリエチレン:0.1以下(目盛2)、0.1以下(目盛3)ポリプロピレン:0.06以下(目盛3)、0.08以下(目盛4)アルミ蒸着等ラミネートフィルム:0.3以下(目盛4)、0.4以下(目盛5)商品タイプ本体
  • 交換用圧着シリコンゴム SURE(石崎電機製作所)

    交換用圧着シリコンゴム

    SURE(石崎電機製作所)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    シーラー用交換用圧着シリコンゴムです。
    適合【シーラー】NL-202J/202JR/201J/201JR/201Pトラスコ品番536-9705材質シリコンゴム
  • 卓上フリーハンドシーラー SURE(石崎電機製作所)

    卓上フリーハンドシーラー

    SURE(石崎電機製作所)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    シールするときに通電しヒーターが発熱することで袋を溶かし圧着することでお互いを溶着いたします。 フリーハンドシーラーという名称でございますが、機械自体に手を触れず動作するという意味ではなく、他の卓上シーラーのように手でレバーを操作することでスイッチが入るのでは無いという意味でフリーハンドシーラーとしております。 動作時はシールする袋を保持した状態でテーブル部分全体を押し下げることでスイッチが入ります。 外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。 スイッチを切替えヒーターを張り替えることによりシール幅を変更することができます。 両手で袋を持って作業できるので袋口をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。 シール面がきれいに安定して圧着することができる冷却タイマーを搭載しています。
    用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に仕様溶着、瞬間通電式トラスコ品番859-0887セット内容交換ヒーター2.5mm・5mm各1本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚材質ステンレス質量(kg)7.7電源(V)100消費電力(W)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×310×150シール長さ(mm)245シール幅(mm)2.5・5機能溶着接着部の温度(℃)2.5mm/180、5mm/250シール寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×245・5×245適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン)、最大0.1(ポリプロピレン)
  • CS-300Ⅱ用PTFEテープ 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    CS-300Ⅱ用PTFEテープ

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    2,698税込2,968
    1袋(5枚)
    当日出荷
    適合本体CS-300ⅡRoHS指令(10物質対応)対応
  • シーラー交換用ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    シーラー交換用ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1袋(5個)
    当日出荷
  • 粘着テープ HAKKO(白光)

    粘着テープ

    HAKKO(白光)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    シーラー用オプションです。
    用途310、311用交換部品適合310、311トラスコ品番868-2359質量(g)20
  • マイカテープ HAKKO(白光)

    マイカテープ

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個(5枚)
    当日出荷
    トラスコ品番868-2360質量(g)24適合品番310-1、311-1
  • PTFEテープ HAKKO(白光)

    PTFEテープ

    HAKKO(白光)
    1,398税込1,538
    1個(5枚)
    当日出荷
    トラスコ品番868-2357質量(g)3適合品番310-1、311-1
  • 卓上シーラー AZ-300S シール長×幅(300×5)(溶着専用タイプ) 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    卓上シーラー AZ-300S シール長×幅(300×5)(溶着専用タイプ)

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番824-6620質量(kg)4.5電源(V)100消費電力(W)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×300×170シール長さ(mm)300シール幅(mm)5機能溶着
  • PTFEテープ HAKKO(白光)

    PTFEテープ

    HAKKO(白光)
    2,598税込2,858
    1パック(5本)
    当日出荷
    厚手の袋がシール溶着できます。 簡単な操作で美しくシールができます。 シールした後にカッターをスライドさせて余分な袋端をカットできます。又、チューブ状のフィルムを製袋加工することもできます。 ヒーターを溶断用に変えればシュリンク包装できます。
    用途お茶袋、コーヒー袋、健康食品、タオル、衣料品などの少量品の袋づめに最適 アルミ蒸着袋、ガゼット袋、幅の広い袋などにトラスコ品番309-2445適合機種FV-801-01質量(g)6タイプPTFEテープ
  • ばんじゅうシート BS-BLシリーズ オルディ

    ばんじゅうシート BS-BLシリーズ

    オルディ
    1,998税込2,198
    1冊(100枚)
    10日以内出荷
    食品用のHDPEシートです。ばんじゅうや食品コンテナに!。内側に敷いて汚れを防いだり製品の上に被せたり、幅広い用途にお使いいただけます。
    用途ばんじゅうシート材質HDPE厚さ(mm)0.01
  • 卓上シーラー 取替用消耗品 SURE(石崎電機製作所)

    卓上シーラー 取替用消耗品

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1セット(5個)ほか
    当日出荷
  • PE袋用発熱式ポイントシーラー用剥離テープ 富士インパルス

    PE袋用発熱式ポイントシーラー用剥離テープ

    富士インパルス
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    適合EX-15長さ(m)3
  • ビニレット(ビニール接着用) SURE(石崎電機製作所)

    ビニレット(ビニール接着用)

    SURE(石崎電機製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    付属品セロハン×1枚、取扱説明書×1冊、製品分解図(部品リスト)×1枚トラスコ品番805-2463全長(mm)270質量(g)約180(電源コード除く)電源(V)AC100定格消費電力(W)30加熱方式ヒートタイプ接着部の温度(℃)約210ヘラ幅(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶着用ヒーター HAKKO(白光)

    溶着用ヒーター

    HAKKO(白光)
    3,098税込3,408
    1パック(5本)
    当日出荷
    厚手の袋がシール溶着できます。 簡単な操作で美しくシールができます。 シールした後にカッターをスライドさせて余分な袋端をカットできます。又、チューブ状のフィルムを製袋加工することもできます。 ヒーターを溶断用に変えればシュリンク包装できます。
    用途お茶袋、コーヒー袋、健康食品、タオル、衣料品などの少量品の袋づめに最適 アルミ蒸着袋、ガゼット袋、幅の広い袋などにトラスコ品番309-2429適合機種FV-801-01質量(g)10タイプ溶着用ヒーター
  • 溶断用ヒーター HAKKO(白光)

    溶断用ヒーター

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    649税込714
    1パック(5本)
    当日出荷
    タイプ溶断用ヒーター
  • 消耗品交換セット SURE(石崎電機製作所)

    消耗品交換セット

    SURE(石崎電機製作所)
    4,298税込4,728
    1式
    当日出荷から5日以内出荷
袋用シーラー