絞り込み
ブランド
  • ニッソーファイン
  • モノタロウ(3)
  • 日本理化学器械(NRK)(69)
  • Merck(メルクミリポア)(30)
  • アズワン(22)
  • 山仁薬品(9)
  • 富士ゲル産業(9)
  • TRUSCO(6)
  • 豊田化工(5)
  • ケニス(5)
  • エスコ(3)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • EX-DRY(三和)(3)
  • 東海化学工業所(2)
  • テクナード(2)
  • サンキープ(旧:サンユー印刷)(2)
  • ISO(2)
  • エステー(1)
  • スリーボンド(1)
  • ネグロス電工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
区分から絞り込む
  • 乾燥剤ニッソードライMS(両面吸収タイプ)MS-50(10個入) ニッソーファイン

    乾燥剤ニッソードライMS(両面吸収タイプ)MS-50(10個入)

    ニッソーファイン
    3,798税込4,178
    1ケース(10個)
    当日出荷
    GHS CLP規則上の国別言語対応が不要で、国別の言語表示をすることなく使用できます。最大吸湿量は自重の400%です。低温度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持できます。
    用途防錆、除湿、防湿、調湿仕様最大吸湿量:約400%(25℃・90%R.H.環境時)材質塩化マグネシウム寸法(mm)130×115質量(g)40/個アズワン品番3-5641-01
  • 乾燥剤ニッソードライMS(両面吸収タイプ)MS-200(5個入) ニッソーファイン

    乾燥剤ニッソードライMS(両面吸収タイプ)MS-200(5個入)

    ニッソーファイン
    6,098税込6,708
    1ケース(5個)
    当日出荷
    GHS CLP規則上の国別言語対応が不要で、国別の言語表示をすることなく使用できます。最大吸湿量は自重の400%です。低温度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持できます。
    用途防錆、除湿、防湿、調湿仕様最大吸湿量:約400%(25℃・90%R.H.環境時)材質塩化マグネシウム寸法(mm)203×155質量(g)160/個アズワン品番3-5641-02
  • 乾燥剤ニッソードライMS 両面吸収タイプ ニッソーファイン

    乾燥剤ニッソードライMS 両面吸収タイプ

    ニッソーファイン
    3,298税込3,628
    1ケース(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    GHS CLP規則上の国別言語対応が不要で、国別の言語表示をすることなく使用できます。最大吸湿量は自重の400%です。低温度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持できます。
  • ニッソードライM(通常品) ニッソーファイン

    ニッソードライM(通常品)

    ニッソーファイン
    24,980税込27,478
    1箱(160個×1袋)ほか
    3日以内出荷から14日以内出荷
    GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。吸湿が進むにつれてセメント状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。最大吸湿量は自重の215%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して6倍以上の吸湿能力があります。低湿度領域でも吸湿力が大きく、絶乾に近い状態を維持することが可能です。吸湿速度が速く、初期における防湿・防錆の対策が可能です。
    用途防錆、除湿、防湿主成分塩化マグネシウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 乾燥剤ニッソードライ ニッソーファイン

    乾燥剤ニッソードライ

    ニッソーファイン
    3,998税込4,398
    1ケース(5個)
    翌々日出荷
    最大吸湿量はシリカゲル・ゼオライトの4~6倍!最大吸湿量が自重の200%です。低湿度でも長時間にわたり効果が持続します。
    種別5個入アズワン品番1-3122-03
  • ニッソードライMS(通常品) ニッソーファイン

    ニッソードライMS(通常品)

    ニッソーファイン
    27,980税込30,778
    1箱(180個×1袋)ほか
    3日以内出荷から14日以内出荷
    GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。吸湿が進むにつれてゼリー状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。最大吸湿量は自重の400%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して10倍以上の吸湿能力があります。低湿度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持することが可能です。
    用途防錆、除湿、防湿、調湿主成分塩化マグネシウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 乾燥剤ニッソードライ ニッソーファイン

    乾燥剤ニッソードライ

    ニッソーファイン
    5,798税込6,378
    1ケース(5個)
    翌々日出荷
    最大吸湿量が自重の200%です。低湿度でも長時間にわたり効果が持続します。
    種別M―200FR 5個入アズワン品番1-3122-02
  • 乾燥剤ニッソードライ MS ニッソーファイン

    乾燥剤ニッソードライ MS

    ニッソーファイン
    38,980税込42,878
    1箱(90個)ほか
    5日以内出荷
    GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。吸湿が進むにつれてゼリー状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。最大吸湿量は自重の400%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して10倍以上の吸湿能力があります。低湿度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持することが可能です。
    用途防錆、除湿、防湿、調湿主成分塩化マグネシウム
  • ニッソードライMS(個包装タイプ) ニッソーファイン

    ニッソードライMS(個包装タイプ)

    ニッソーファイン
    38,980税込42,878
    1箱(10個×20袋)ほか
    7日以内出荷
    GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。吸湿が進むにつれてゼリー状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。最大吸湿量は自重の400%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して10倍以上の吸湿能力があります。低湿度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持することが可能です。便利な個包装タイプです。製品が1個ずつ個包装されているため、作業性に優れます。
    用途防錆、除湿、防湿、調湿主成分塩化マグネシウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニッソードライM(個包装タイプ) ニッソーファイン

    ニッソードライM(個包装タイプ)

    ニッソーファイン
    32,980税込36,278
    1箱(10個×16袋)ほか
    7日以内出荷
    GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。吸湿が進むにつれてセメント状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。最大吸湿量は自重の215%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して6倍以上の吸湿能力があります。低湿度領域でも吸湿力が大きく、絶乾に近い状態を維持することが可能です。吸湿速度が速く、初期における防湿・防錆の対策が可能です。便利な個包装タイプです。製品が1個ずつ個包装されているため、作業性に優れます。
    用途防錆、除湿、防湿主成分塩化マグネシウムRoHS指令(10物質対応)対応

保存/デシケーター』には他にこんなカテゴリがあります

乾燥剤(シリカゲル 等)