絞り込み
ブランド
- ニッソーファイン
- モノタロウ(3)
- アズワン(222)
- 日本理化学器械(NRK)(82)
- TGK(東京硝子器械)(41)
- 新光化成(35)
- Merck(メルクミリポア)(30)
- 三商(23)
- 東洋リビング(22)
- サンプラテック(19)
- トーリ・ハン(16)
- フロン工業(11)
- SIBATA(柴田科学)(9)
- 山仁薬品(9)
- コスモスビード(9)
- 富士ゲル産業(9)
- BRAND(8)
- ケニス(8)
- JEIO TECH(8)
- TRUSCO(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価

乾燥剤ニッソードライMS(両面吸収タイプ)MS-50(10個入)
ニッソーファイン¥3,798税込¥4,1781ケース(10個)当日出荷GHS CLP規則上の国別言語対応が不要で、国別の言語表示をすることなく使用できます。最大吸湿量は自重の400%です。低温度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持できます。用途防錆、除湿、防湿、調湿仕様最大吸湿量:約400%(25℃・90%R.H.環境時)材質塩化マグネシウム寸法(mm)130×115質量(g)40/個アズワン品番3-5641-01
乾燥剤ニッソードライMS(両面吸収タイプ)MS-200(5個入)
ニッソーファイン¥6,098税込¥6,7081ケース(5個)当日出荷GHS CLP規則上の国別言語対応が不要で、国別の言語表示をすることなく使用できます。最大吸湿量は自重の400%です。低温度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持できます。用途防錆、除湿、防湿、調湿仕様最大吸湿量:約400%(25℃・90%R.H.環境時)材質塩化マグネシウム寸法(mm)203×155質量(g)160/個アズワン品番3-5641-02
乾燥剤ニッソードライMS 両面吸収タイプ
ニッソーファイン¥3,298~税込¥3,628~1ケース(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷GHS CLP規則上の国別言語対応が不要で、国別の言語表示をすることなく使用できます。最大吸湿量は自重の400%です。低温度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持できます。
ニッソードライM(通常品)
ニッソーファイン¥24,980~税込¥27,478~1箱(160個×1袋)ほか3日以内出荷から14日以内出荷GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。吸湿が進むにつれてセメント状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。最大吸湿量は自重の215%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して6倍以上の吸湿能力があります。低湿度領域でも吸湿力が大きく、絶乾に近い状態を維持することが可能です。吸湿速度が速く、初期における防湿・防錆の対策が可能です。用途防錆、除湿、防湿主成分塩化マグネシウムRoHS指令(10物質対応)対応
乾燥剤ニッソードライ
ニッソーファイン¥3,998税込¥4,3981ケース(5個)翌々日出荷最大吸湿量はシリカゲル・ゼオライトの4~6倍!最大吸湿量が自重の200%です。低湿度でも長時間にわたり効果が持続します。種別5個入アズワン品番1-3122-03
ニッソードライMS(通常品)
ニッソーファイン¥27,980~税込¥30,778~1箱(180個×1袋)ほか3日以内出荷から14日以内出荷GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。吸湿が進むにつれてゼリー状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。最大吸湿量は自重の400%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して10倍以上の吸湿能力があります。低湿度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持することが可能です。用途防錆、除湿、防湿、調湿主成分塩化マグネシウムRoHS指令(10物質対応)対応
乾燥剤ニッソードライ
ニッソーファイン¥5,798税込¥6,3781ケース(5個)翌々日出荷最大吸湿量が自重の200%です。低湿度でも長時間にわたり効果が持続します。種別M―200FR 5個入アズワン品番1-3122-02
乾燥剤ニッソードライ MS
ニッソーファイン¥38,980~税込¥42,878~1箱(90個)ほか5日以内出荷GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。吸湿が進むにつれてゼリー状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。最大吸湿量は自重の400%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して10倍以上の吸湿能力があります。低湿度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持することが可能です。用途防錆、除湿、防湿、調湿主成分塩化マグネシウム
ニッソードライMS(個包装タイプ)
ニッソーファイン¥38,980~税込¥42,878~1箱(10個×20袋)ほか7日以内出荷GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。吸湿が進むにつれてゼリー状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。最大吸湿量は自重の400%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して10倍以上の吸湿能力があります。低湿度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持することが可能です。便利な個包装タイプです。製品が1個ずつ個包装されているため、作業性に優れます。用途防錆、除湿、防湿、調湿主成分塩化マグネシウムRoHS指令(10物質対応)対応
ニッソードライM(個包装タイプ)
ニッソーファイン¥32,980~税込¥36,278~1箱(10個×16袋)ほか7日以内出荷GHS・CLP規則上の国別言語対応が不要です。吸湿が進むにつれてセメント状に固化します。おおよその使用限界が判断可能です。最大吸湿量は自重の215%以上です。一般的なシリカゲルタイプの乾燥剤と比較して6倍以上の吸湿能力があります。低湿度領域でも吸湿力が大きく、絶乾に近い状態を維持することが可能です。吸湿速度が速く、初期における防湿・防錆の対策が可能です。便利な個包装タイプです。製品が1個ずつ個包装されているため、作業性に優れます。用途防錆、除湿、防湿主成分塩化マグネシウムRoHS指令(10物質対応)対応