15ページ目: オフィス機器

秋のオフィス用品まとめ買いセール

1,661件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラフ電卓 Texas Instruments

    グラフ電卓

    Texas Instruments
    20,980税込23,078
    1個
    翌日出荷
    コーディングやSTEMなどを探求できるグラフ電卓です。数学、化学、工学、コンピューターサイエンスなどに幅広くご活用いただけます。プレ代数、代数、微積分、生物学、化学、物理学の計算を行うためのソフトウェア・アプリケーション(Apps)を搭載しています。動的なオブジェクト指向の実装により、効率よくコーディングを習得できます。日本語マニュアル付属
    付属品USBケーブル質量(g)350電源リチウムイオン電池 USBケーブル付寸法(cm)18.5×1.5×8機能Core Math機能 プログラミング データ収集機能 グラフ電卓アプリ 電卓ファイルのロード/共有 テストモード
  • 関数電卓 BA2 Plus Texas Instruments

    関数電卓 BA2 Plus

    Texas Instruments
    5,798税込6,378
    1個
    欠品中
    クイックレファレンスカード(英文),衝撃保護カバー,ボタン電池CR2032内蔵。年金,抵当,リース,貯蓄などのtime-value-of-money(貨幣の時間価値)の計算式を解きます。割賦返済計画を作成できます。最大4桁の頻度を持つ,金額の一定でない,24個までのキャッシュフローの分析ができます。NPV(net present value:正味(純)現在価値)やIRR(internal rate of return:内部収益率)を計算します。2つの日付を数える方法(actual/actualまたは30/360)を選択して,債権の価値または満期や返済要求提示の算出ができます。日本語マニュアル付属
    材質硬質プラスチック寸法(mm)80×150×12ブラック電源リチウム2032電池×1(付属)ディスプレイ1行×10桁
  • ラベルライター P-touch J100 ホワイト brother(ブラザー)

    ラベルライター P-touch J100 ホワイト

    brother(ブラザー)
    3,480税込3,828
    1台
    翌日出荷
    1.自分好みのラベルが作れる「かんたんラベル」「デコラベル」「できてる!ラベル」機能搭載 2.大きく見やすい5桁×2行液晶 3.720種類の豊富な絵・記号と選べる書体 4.JIS第1/第2水準をフル搭載で名前ラベルに強い 5.携帯感覚で初めての人でもラクラク操作
  • キヤノン環境配慮電卓 Canon

    キヤノン環境配慮電卓

    Canon
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電源太陽電池+内蔵電池(CR2032)グリーン購入法適合バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号230206バイオマス配合率(%)10
  • オフィスシュレッダー アイリスオーヤマ

    オフィスシュレッダー

    アイリスオーヤマ
    43,980税込48,378
    1台
    翌日出荷
    一度にA4コピー用紙を最大15枚細断でき、1分間で約100枚細断可能です。細断サイズは約2×15mm(マイクロクロスカットタイプ)。機密情報のセキュリティにおすすめです。ダストボックスはA4コピー用紙約825枚収容できる大容量なので、ごみ捨ての回数を減らせます。また、ダストボックスへごみ袋を取り付けて使用できるので、細断クズが散らからず、ごみ捨ての手間を省くことができます。ごみ袋推奨サイズは45L(650×800mm)です。移動に便利なキャスター付きです。
    材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレンホワイト質量(g)18400電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)363(50Hz)、411(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×604細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2):12枚ダストボックス容量(L)30細断速度約2.3m/分(50Hz)、約2.7m/分(60Hz)細断寸法(mm)約2×15投入口幅(mm)218最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2):15枚使用可能用紙サイズA4コピー用紙細断形状マイクロクロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×290×604待機電力(W)1.5細断可能物コピー用紙最大投入幅218mm
  • ビジネス電卓 Asmix(アスカ)

    ビジネス電卓

    Asmix(アスカ)
    959税込1,055
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    一目でわかる!税率表示 税率が常に表示されています。12桁早打ち対応ラウンドスイッチ2電源税計算
    用途計算機 電卓付属品取扱説明書、保証書材質ABS桁数12表示部傾斜
  • ビジネス電卓 Asmix(アスカ)

    ビジネス電卓

    Asmix(アスカ)
    859税込945
    1台
    当日出荷
    税計算、税率設定、メモリー、12桁、早打ち対応あり 00キー、桁下げキー、%キー、±キーあり チルトアップあり
    付属品取扱説明書、保証書材質ABS質量(g)132桁数12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×174×20文字高(mm)12機能税計算(税込、税抜)、税率設定、桁下げ(→)キー、早打ち対応、メモリーキー、00キー、%キー、±キー、小数桁指定、ラウンドスイッチ(四捨五入切り捨て)、オートパワーオフ機能、マークアップキー、チルトアップ使用電源太陽電池、アルカリボタン電池(LR1130)×1個寸法(幅×奥行×高さ)(mm)108×174×20
  • グリップチューブ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    グリップチューブ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    5,398税込5,938
    1セット
    当日出荷
    内部に施された3本のヒダがしっかり電線をグリップしてチューブが「ずり落ちにくく、動かせる」ので、差し込み式(プッシュイン)端子台の電線(フェルール端子)のマーキングに適しています。 対応電線外径 Φ3.0mm~Φ3.7mm (KIV線1.25mm2・2.0mm2の電線に対応) 85m巻/箱 ドラム式の箱に入れたまま使用できるので、チューブが汚れにくく安心です。
    仕様ドラム式タイプ熱収縮・非塩ビチューブ用文字白に黒文字番号LM906521巻長さ(m)85適合電線径(Φmm)3.0~3.7
  • ビーポップ 300タイプ(300mm幅) 高耐候シート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 300タイプ(300mm幅) 高耐候シート

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    29,980税込32,978
    1箱(20m×1巻)
    当日出荷
    箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。 屋外使用5年程度。
    仕様屋外使用5年程度適合機種CM-300-2、CM-300、LC-300C、DF-300C幅(mm)300長さ(m)20使用場所屋外
  • ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 油面対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 油面対応シート

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    6,998税込7,698
    1箱(1巻×15m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    油による表示物・ラベルのはがれを解決。 粘着剤が油を吸い取り、対象にしっかり張りつきます。 油が付着する設備機器への注意・管理表時に。油の種類や粘度の管理する油種表示に。油が付着する床への注意表示・置き場表示に。 箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
    用途油が付着する設備機器への注意・管理表時に。油の種類や粘度の管理する油種表示に。油が付着する床への注意表示・置き場表示に。
  • シュレッダー 1-3人用 マイクロカット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    シュレッダー 1-3人用 マイクロカット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)(1件のレビュー)
    27,000税込29,700
    1台
    当日出荷
    HPブランドのシュレッダー。1~3人の小規模オフィスにおすすめ。 細断サイズ2×15mm&最大12枚細断可能なハイセキュリティ&パワフル設計。 カード細断可、ステープル針11号サイズまで細断可。 安心の18ヶ月メーカー保証。
    仕様60分(休止時間)質量(kg)11ブラック電源(V)100(50/60Hz)定格消費電力(W)350/2.0A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×240×535騒音値(dB)55原稿サイズA4ダストボックス容量(L)20保証期間18か月定格細断枚数(50Hz/60Hz)10枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2細断寸法(mm)2×15最大細断枚数12枚細断形状マイクロクロスカット運転時間(分)20(連続)グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)355×240×535細断可能物紙、カード、ステープル針11号サイズまでリバース機能あり(自動&手動)
  • カラフル電卓 ミニミニ卓上サイズ Canon

    カラフル電卓 ミニミニ卓上サイズ

    Canon(1件のレビュー)
    799税込879
    1台
    当日出荷
    税率改定、軽減税率に対応した、2種類の税率計算対応モデル。 素早いキー入力に対応する早打ち機能。
    用途電卓材質上ケース・下ケース・ボタン:ABS/液晶周り:PMMAアクアブルーサイズミニミニ卓上質量(g)74(電池含む)表示桁数10桁使用電池太陽電池+リチウム電池(LR44)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)83×118.5×20.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)83×118.5×20.5
  • P-touch CUBE ラベルライター PT-P710BT brother(ブラザー)

    P-touch CUBE ラベルライター PT-P710BT

    brother(ブラザー)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    幅広の24mmテープに対応し表現の幅が広がりました。 使えるアプリケーションも増えて、より自由なデザインを楽しめます。 ラベルを1枚ずつ自動でカットしてくれる便利なオートカット機能を搭載。 複数枚の連続印刷も手間なく行うことができます。
    質量(kg)約580(Li-ion充電池付き約640)電源Li-ion充電池(PA-BT-005)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×67×128機能定型テンプレート:アプリ内蔵、オートパワーオフ:(Li-ion充電池使用時)操作終了後約10分、(USB接続時)操作終了後約1時間、飾り枠:61種類、メモリー登録:最大100ファイル最大消費電力(W)約21最大印字幅(mm)18(24mmテープ使用時)解像度180dpi×180dpi(「標準」印刷)180dpi×360dpi(「高解像度」印刷)印刷速度最高20mm/秒ラベルサイズ(mm)TZe規格テープカセット3.5、6、9、12、18、24mm対応印刷方式熱転写方式インターフェイスBluetooth Ver2.1+EDR Class2、USB Ver2.0 Full SpeedRoHS指令(10物質対応)対応耐久回数本体内蔵自動式:約2万カット(フルカッターのみ)
  • ネームランド アイロン布テープ カシオ計算機

    ネームランド アイロン布テープ

    カシオ計算機(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    アイロンを使用して、テープを布地に貼り付けることができます。
    用途布製の学校用品に 手提げ袋やハンカチにタイプ布テープ長さ(m)3.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
  • ラミネートフィルム ボーナスパック フェローズ

    ラミネートフィルム ボーナスパック

    フェローズ
    5,398税込5,938
    1パック(250枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    業務用のお得なパック。
    厚さ(μm)100
  • ラミネートフィルム スーパークイック フェローズ

    ラミネートフィルム スーパークイック

    フェローズ
    2,598税込2,858
    1パック(100枚)
    当日出荷
    加工時間を短縮する、A4長辺綴じのフィルム。
    寸法(mm)303×216厚さ(μm)100アズワン品番65-0408-32
  • A3 ラミネーター Asmix(アスカ)

    A3 ラミネーター

    Asmix(アスカ)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    2ローラーラミネーター オートスリープ機能搭載 100~150μmフィルム対応だから厚口のラミネートも可能 使用開始後約60分で自動で節電するスリープ機能付き‐ローラーの劣化を防止でき節電します ラミネート停止レバーつきだから詰まった時に重宝します
    仕様スリープ機能付材質ABS、スチール幅(mm)(最大ラミネート)320消費電力(W)350コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)481×80×158連続使用時間(時間)4ウォームアップ時間6分最大ラミネート厚さ(mm)0.6ラミネート速度(mm/秒)5.1(50/60Hz)ローラー数2対応フィルム厚さ(μm)100~150
  • LP-30S用上質感熱紙/ダイカットラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    LP-30S用上質感熱紙/ダイカットラベル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    8,998税込9,898
    1セット(6巻)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    幅(mm)32
  • 集計タイムレコーダー カルコロ100 ニッポー

    集計タイムレコーダー カルコロ100

    ニッポー
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    100人まで集計可能 設定がしやすい日本語表示機能 正社員/フリーパート/ゾーンパートの 集計方法から2つ同時に使用可能 打刻データをUSBメモリへCSV出力可能 バックライト付きで暗い場所でも見やすい メロディチャイム機能で時刻をお知らせ 6000シリーズカード対応
    付属品サンプルカード2枚(カルコロカードNo.100:1枚、6000シリーズカード:1枚)、カードキー、マジックインキ1本、ACアダプタ、電源コード仕様4欄印字消費電力(W)(最大)16、(待機時)3電源AC100V(ACアダプター)50/60Hz本体質量(kg)1.6表示方式デジタル、LEDバックライト付きSTN液晶寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×134×205(ACアダプタ含まず)人数最大100人集計印字方式インパクトドット方式使用環境温度:0~+40℃、湿度:20~80%RH(結露しない事)時計機能水晶発振方式、平均月差±15秒(25℃)色(本体)グレー&ライトガンメタリックインク黒1色リボンインターフェイスUSB1.1×1(最大データ転送速度12Mbit/s)カレンダー万年(2099年12月31日まで)適合リボンP-1
  • テプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 青に黒文字 カラークリエーション

    テプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 青に黒文字

    カラークリエーション
    689税込758
    1個
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:SC12B 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※2025年2月時点の対応機種です。 最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書テープ幅(mm)12テープ長さ(m)8インク色テープ:青、文字:黒
  • 4ローラーラミネーター Asmix(アスカ)

    4ローラーラミネーター

    Asmix(アスカ)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    最短48秒でラミネート完了!4段階の速度温度調整スイッチ&4本ローラーで、安定した美しい仕上がりを実現。複雑な操作は不要。スイッチひとつで4段階の温度調整と速度調節ができ、ラミネートするものに合わせて最適な仕上がりに調整できます。万一のフィルム詰まりにも、逆転スイッチで対応できます。
    用途掲示物 POP ラミネート加工付属品取扱説明書・保証書(1年保証)・リアトレー厚さ(mm)【ラミネート】~0.5(フィルムの厚さ含む)質量(kg)2.1コード長さ(m)1.5対応【フィルム】75~150μm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)492×120(リアトレー使用時250)×105ウォームアップ時間130秒最大ラミネート厚さ(mm)0.5(フィルムの厚さ含む)ラミネート速度(mm/秒)約4.5~7ローラー数4用紙サイズA3
  • パウチラミネーター A320NN アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    パウチラミネーター A320NN

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    価格と機能のバランスが取れたA3サイズ対応ラミネーター。短いウォームアップタイムとスピーディーなラミネート速度で効率的な作業を実現。コストパフォーマンスに優れたモデル。
    適合ローラー本数:2本質量(kg)1.6サイズ加工:A3 ※A3ノビサイズには対応しておりません。電源(V)AC100消費電力(W)600温度(℃)加工:103~115(50Hz)、105~120(60Hz)加熱方式外部加熱方式速度加工:420mm/分(50Hz)、500/分(60Hz)ウォームアップ時間約90秒最大ラミネート厚さ(mm)0.5サイズ(mm)W455 x D112 x H65RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)75~100
  • ラミネーター アマリス A3 フェローズ

    ラミネーター アマリス A3

    フェローズ
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷
    スイッチオンから加工開始まで最短60秒。フィルム詰まり対策機能搭載で安心。Amaris A3は、挿入されたフィルム厚を検知し、キレイな仕上がりのための設定を自動で行います。ユーザーはフィルムを挿入するだけでOK。万が一のフィルム詰まり対策機能『PTS』を搭載しているから、はじめての方でも安心です。『PTS』は、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、加工を停止する機能です。手動でローラーを逆回転させてフィルム詰まりを取り除くことができます。 【クリーニング通知ランプ】 メンテナンスのタイミングをお知らせします。付属のスターターキットに同梱された専用のクリーニングシートを通すだけで、キレイな仕上がりを保ち、ラミネーターを長くご使用いただけます。また、斜めの2本ラインを検知し、クリーニング後にランプは消灯します。忘れがちなメンテナンスを促します。
    材質ABSタイプ加工:Hot&Cold定格消費電力(W)1000本体質量(kg)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×155×105ウォームアップ時間約60秒ローラー数6投入口幅(mm)324ラミネート速度(mm/分)780最大加工厚(mm)0.6フィルム厚さ(μm)加工:75~175加工時間(秒)A4サイズ:約23
  • ネームランド 熱収縮チューブ 18mm カシオ計算機

    ネームランド 熱収縮チューブ 18mm

    カシオ計算機(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    (テープ)白長さ(m)2.2文字白に黒文字テープ幅(mm)18エコマーク認定認定テープ長さ(m)2.2文字色チューブ径(Φmm)11(5.0~11.0)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
  • シュレッダー サンワサプライ

    シュレッダー

    サンワサプライ
    129,800税込142,780
    1個
    翌日出荷
    用紙の細断形状は2×8mmマイクロカットです。A4コピー用紙最大17枚,A3コピー用紙最大12枚が細断できます。カード細断OK。90分連続運転可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。ごみ袋が取り付け出来ます。
    仕様■対応用紙サイズ:A3コピー用紙■セット内容:メンテナンスオイル 250ml 1本ゴミ袋 3枚■投入幅:310mm■細断形状:マイクロカット■細断サイズ:2×8mm■ダストボックス容量:50L■電源:AC100V 50/60Hz■連続使用時間:90分(40分休止後再運転可)■騒音:55dBダストボックス容量(L)50最大細断枚数17枚※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。※A3コピー用紙/12枚※DVD・CD・カード/1枚細断形状マイクロカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×396×706細断可能物コピー用紙、カード、ホッチキス最大投入幅A3(310mm)
  • フリーカット ラベルプリンタ ビーポップ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    フリーカット ラベルプリンタ ビーポップ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    229,800税込252,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。カット&プリント機能で、切り文字・縁取り・定型枠カット(5種類)が可能。(PM-100W2は定型枠カットのみ)。プロセスカラー印刷機能で、写真やカラーイラスト入り表示の作成が可能。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
    仕様プロセスカラー印刷:対応可、UL消耗品:対応可、LAN接続:対応可幅(mm)330質量(kg)9.5電源(V)AC100±10%(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320機能切り文字・縁取り・枠カット印字方式熱転写方式使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨)カット速度最大120mm/秒最大作画範囲100×2000mm使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと)インターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)LANポート×1(10base-T/100base-TX)
  • 2ローラーラミネーター Asmix(アスカ)

    2ローラーラミネーター

    Asmix(アスカ)
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトラミネーター。ウォームアップ時間60秒、A4加工時間60秒で操作カンタン。
    設定温度(℃)High時140~148、LOW時128~138操作ラミネート停止レバー、温度切り替えスイッチ(High/Low)、電源スイッチウォームアップ時間約60秒間最大ラミネート厚さ(mm)0.5(フィルム厚含む)ラミネート速度(mm/秒)5.2(50Hz)、6.2(60Hz)ローラー数2フィルム厚さ(μm)100/150対応対応フィルム厚さ(μm)100~150
  • MKシリーズ用インクリボンICカセット 白 (85M) Canon

    MKシリーズ用インクリボンICカセット 白 (85M)

    Canon
    7,998税込8,798
    1箱(5個)
    当日出荷
    MK3000・MK5000用85m巻白印字用白色インクリボンICカセット。
    テープ長さ(m)85対応機種MK3000、MK5000
  • 本格実務電卓日数&時間計算タイプ カシオ計算機

    本格実務電卓日数&時間計算タイプ

    カシオ計算機
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    エコマーク認定認定メモリー2、キー数:4キー、GTメモリー:〇保証期間5年オートパワーオフキーキーロールオーバー:〇、00:〇、3桁位取り表示:○、小数点/ラウンドセレクター:〇グリーン購入法適合電池寿命(年)約7年エコマーク認定番号06 135 002
  • 150Mラミフィルム オーム電機

    150Mラミフィルム

    オーム電機
    859税込945
    1セット(20個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    大切なものを美しく閉じこめるラミネートフィルムです。コシとツヤ、強さに優れています。
    材質PP、EVAフィルム厚さ(μm)150
  • PROテープカートリッジ 強粘着ラベル キングジム

    PROテープカートリッジ 強粘着ラベル

    キングジム
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    はがれやすいPP素材やシボのあるところでもしっかり貼れる強力な粘着素材を採用したラベルです。
    エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • ハンドシュレッダE02 ナカバヤシ

    ハンドシュレッダE02

    ナカバヤシ(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    A4用紙もはがきもクロスカットでバラバラに!スリムな形状でインテリアになじむシュレッダです。
    材質本体:ABS、ダストボックス:AS、その他:スチール質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286(342)×118×166ダストボックス容量(L)約2.7細断寸法(mm)約3×20投入口幅(mm)218細断形状クロスカットRoHS指令(10物質対応)対応最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/2枚(A4コピー用紙64g/m2)、郵便はがき/1枚(厚さ0.2mm)
  • ECOパウチフィルム 70μ アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    ECOパウチフィルム 70μ

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
    1,998税込2,198
    1箱ほか
    当日出荷
    GBCのフィルムは3層構造なのでローラーの糊堆積を少なくします。
  • ラミネートフィルム ジャストコーポレーション

    ラミネートフィルム

    ジャストコーポレーション
    2,598税込2,858
    1箱(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    厚みで選べるラミネートフィルム。 一般用途から店舗のPOPなど、幅広いラミネート加工に最適
  • ネームランド クリーニングテープ カシオ計算機

    ネームランド クリーニングテープ

    カシオ計算機(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    長期間ご使用になると、プリンターヘッドにホコリがたまることがあります。クリーニングテープを使えば、そのホコリ等を取り除くことができ、きれいな文字を印刷できます。
    エコマーク認定認定グリーン購入法適合使用可能回数約100回(一回のクリーニングにつき、テープ送りを1~2回した場合)エコマーク認定番号18 112 057
  • ラミネートフィルム アイリスオーヤマ

    ラミネートフィルム

    アイリスオーヤマ
    399税込439
    1袋(20枚)
    当日出荷
    厚さ100μmのラミネートフィルム20枚セット(LZ-A3W10のみ10枚セット)です。名刺サイズからA3ワイドサイズまで、10サイズの品揃えです。
    厚さ100μ
  • プリンター電卓 カシオ計算機

    プリンター電卓

    カシオ計算機(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ハンディタイプ 印字機能:インクカートリッジ(黒) 原価・売価・利益計算 2電源方式
    サイズデスクタイプ質量(g)345電源単3電池/ACアダプタ(ACアダプタは別売)桁数12機能印字機能、REPRINT機能、みながらチェック機能(150ステップ)、税計算、マルチ換算、原価/売価/粗利率、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入)、小数点セレクター (2/0)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、大型表示、傾斜表示、ゴムキー、2電源方式、オートパワーオフ、一般電卓電池寿命(時間)表示約540/印字約7,000行電池4寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)239×102×81.6メモリー数1
  • ラミネートフィルム ステッカータイプ 80ミクロン フェローズ

    ラミネートフィルム ステッカータイプ 80ミクロン

    フェローズ(5件のレビュー)
    899税込989
    1パック(10枚)
    当日出荷
    裏面がシールになったフィルム。
    タイプステッカー厚さ(μm)80
  • タイムカード セイコー(SEIKO)

    タイムカード

    セイコー(SEIKO)
    1,898税込2,088
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    適合本体QR-721、QR-723、QR-725、QR-900入数(枚)100面付片面
  • テプラPRO マスキングテープ mt キングジム

    テプラPRO マスキングテープ mt

    キングジム(2件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    「テプラ」でカラフルなマスキングテープにキレイな文字が打てる。しかも絵文字や、枠の組み合わせは思いのまま。お気に入りのテープは、簡単にいっぱい作れる。マスキングテープ「mt」ラベルだから、あなたのステキな世界が、もっと広がります。
オフィス機器