カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- カシオ計算機(166)
- キングジム(145)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](144)
- Asmix(アスカ)(92)
- brother(ブラザー)(87)
- Canon(84)
- ナカバヤシ(76)
- エスコ(67)
- アイリスオーヤマ(54)
- オーム電機(43)
- アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(37)
- フェローズ(36)
- ケイエヌトレーディング(36)
- AURORA(オーロラジャパン)(33)
- アマノ[事務用品/清掃用品](32)
- フジテックス(32)
- 明光商会(30)
- フジプラ(29)
- シャープ(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
商品豆知識

プリンター電卓
カシオ計算機¥15,980税込¥17,5781個当日出荷セミデスクタイプ 印字機能:インクカートリッジ(2色) 加算器方式 原価・売価・利益計算 2電源方式サイズデスクタイプ質量(g)570電源単3電池/ACアダプタ(ACアダプタは別売)桁数12機能印字機能、REPRINT機能、2色印字、みながらチェック機能(150ステップ)、税計算、加算器方式、マルチ換算、原価/売価/粗利率、マークアップ・マークダウン、計算状態表示、マルチ%、乗除定数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入)、小数点セレクター (3/2/0/アドモード)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、大型表示、傾斜表示、プラスチックキー、2電源方式、一般電卓電池寿命(時間)表示約540/印字約7,000行電池4寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)295×165×64.6メモリー数3
ディスクタイトルプリンター専用インクリボンカセット
カシオ計算機¥669~税込¥736~1個ほか当日出荷から8日以内出荷適合機種CW-100/CW-E60/CW-K80/CW-70/CW-50/KLD-700/KLD-350/KLD-300/KLD-200エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 058
シュレッダー用ゴミ袋MSパック
コクヨ¥4,998~税込¥5,498~1箱(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷シュレッダー用に開発したゴミ処理用ポリ袋です。ポリエチレンですから油や水に強く、ゴミ箱にセットして、いっぱいになったら袋ごと捨ててください。 燃やしても有害ガスは発生しません。材質R-PE紙質再生材配合率/R-PE 10%
パウチフィルム(150μM)
コクヨ¥3,198~税込¥3,518~1箱(100枚)ほか当日出荷から翌々日出荷美しい仕上がり透明度が高く、加工物を美しく見せると同時にしっかり保護します 高い作業性加工物をスムーズにフィルムに挟むことができ、作業を効率化します 下敷きのような硬さを持つPET素材で、まっすぐに立てて保管できます 再生PETを使用しています材質R-PET
ノータム・改札エラー防止カード
サクラクレパス¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷非接触式ICカードを複数枚使用すると、読み取りエラーが発生する場合があります。 非接触式カードリーダーは、安価でメンテナンスも簡単な為、今後急速な普及が予想されています。 「カード同士の相互乗り入れ」や「読み取り端末の共有化」が進むにつれ、今後読み取りエラーが急増する可能性があります。 2枚のIC乗車券の間に直接重ねて使用します。(カードサイズ) 裏面は白無地ですので名入れが可能です。用途IC乗車券から電子マネーまで。 通勤や買い物のあらゆる場面で活躍します。寸法(mm)54 x 85
ビッグディスプレイ卓上電卓10桁税計算
アデッソ¥919税込¥1,0111個当日出荷机の上でも邪魔にならないコンパクトなデスクトップ10桁電卓。見やすいビッグディスプレイ表示に税計算・早打ち対応など充実機能の電卓です。仕様早打ち/税計算/アングル材質ABS樹脂寸法(mm)135×103×30質量(g)106電源LR1130×1(付)桁数10
PROテープ リラックマラベル
キングジム(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷リラックマラベルでもっと楽しく!のんびり癒しのキャラクターラベルです。タイプリラックマラベルエコマーク認定認定テープ文字色黒エコマーク認定番号17 112 045
ラミネーター
フェローズ(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷前部4本のローラーで加熱され、後部の2本で冷却されることにより、フィルム詰まりや反り、波打ちを防ぎ、スピーディーな加工を可能にします。ローラー内部からムラなく加熱する内部加熱方式です。 マシン後部の冷却プレートがラミネートが完了したフィルムを冷まし、反り・波打ちを防ぎます。 ラミネート温度は1℃刻み、スピード設定は6段階。ラミネートする素材やフィルムの厚さに合わせたきめ細かな設定をデジタル表示で確認できます。仕様最大加工サイズ/A3質量(kg)14.5消費電力(W)800方式ホットラミネート/コールドラミネート外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×300×140加熱方式内部加熱方式ウォームアップ時間約3分最大ラミネート厚さ(mm)2ローラー数6投入口幅(mm)330ラミネート速度(mm/分)0~1050最大加工厚(mm)2温度設定60℃~130℃+コールドフィルム厚さ(μm)加工/75~250A4サイズ加工速度(秒)最短/短辺綴じ:(50/60Hz)約17対応フィルム厚さ(μm)75~250
ネームランド 透明に赤
カシオ計算機(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1巻当日出荷長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色赤テープ地色透明グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
シュレッダー 電動 マイクロカット
サンワサプライ¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷一度にA3用紙9枚が細断できるマイクロカットシュレッダー。容量30Lで連続細断30分可能。2×10mmの細断形状を採用したマイクロカットシュレッダーです。A3用紙に対応しています。カード、CD/DVDを1枚ずつマイクロカット細断が可能です。一回の投入で、A3用紙を最大9枚まとめて細断が可能です。文房具で最も一般的に使用されている10号針のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。ダストボックスに小窓が付いており、細断クズのたまり具合を外から確認できます。ダクトボックスにはゴミ袋を引っ掛けるツメを搭載しています。キャスターが付いているので設置場所の移動も手軽に行えます。騒音は58db設計です。紙詰まりに便利な逆回転機能付きです。投入口は指が入らない安全設計です。ダストボックスが正しい位置にないと動作しない、インターロックスイッチを搭載しています。シュレッダーの状況が一目で分かる警告LED付きです。モーター保護のため、連続運転(30分以上)を続けたり、書類をかみこんだ状態で放置すると、自動的に停止します。約50分後には再び細断が可能になります。質量(kg)19.6電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)490寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×306×618騒音値(dB)58連続使用時間30分(50分休止後再運転可)適合サイズA3コピー用紙※A4コピー用紙も対応細断枚数9枚、A3/9枚、A4/12枚、カード・ディスク/各1枚ダストボックス容量(L)30細断速度2m/分電源コード1.4m対象コピー用紙、DVD、CD、カード、ホッチキス細断寸法(mm)2×10mmマイクロカット細断形状マイクロカット最大投入幅310mm
NAME LAND i-ma
カシオ計算機¥799税込¥8791個欠品中ハローキティ(黒文字 幅12mm・長さ3m)。ハローキティがデザインされたテープで、お名前付けやラッピングなどかわいいラベルが作成できます。テープ幅(mm)12エコマーク認定認定テープ長さ(m)3テープ地色レッド文字色黒グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057バイオマス配合率(%)【バイオマスプラマーク】XR-12SAKT1バイオマスプラ(BP)マーク認定![詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64342017-251015-02.jpg)
詰替えインクリボン
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥7,498税込¥8,2481個当日出荷【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用インクリボンです。(プロセスカラー)用途【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)質量(g)190タイプ詰め替え用リボン規格RoHS1巻長さ(m)60RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌タッチ電卓S ピンク
Asmix(アスカ)¥839税込¥9231台当日出荷大きな数字の計算も安心の12桁表示。会社やご家庭で幅広く活躍します。税率変更も簡単。キー部分が抗菌素材を使用しているため、菌の繁殖を抑え、清潔を保ちながらにご使用いただけます。傾斜付きの液晶画面で見やすく長時間の計算でも快適。早打ちにも対応し、思い通りのスピードで計算ができます。用途電卓、計算機付属品取扱説明書・保証書材質ABS質量(g)100機能・税計算(税込・税抜)・税率設定・早打ち対応・メモリーキー・00キー・%キー・±キー・√キー・オートパワーオフ機能使用電源太陽電池・アルカリボタン電池(L1154)1個保証期間1年外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×141×32![インクリボン アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31403167-250610-02.jpg)
インクリボン
アマノ[事務用品/清掃用品]¥4,398税込¥4,8381個当日出荷対応機種NS-5000 / NS-5100 / NS-5200 / NS-5210 / PIX-200 / PIX3000X / PIX-55
やさしい電卓 セミディスク
保土ヶ谷電子販売(2件のレビュー)¥898税込¥9881台当日出荷キーが大きくて打ちやすく、機能もシンプルにまとめた電卓です。寸法(mm)高さ150×幅106×奥行19色ホワイト質量(g)約110電源L1131またはLR1130機能8桁・2電源方式(太陽電池/ボタン電池)電池寿命約1年素材プラスチック
オフィスシュレッダー
アイリスオーヤマ¥129,800税込¥142,7801台8日以内出荷【マイクロクロスカット】【ダストボックス容量約60L(A4コピー用紙1300枚)】【同時細断可能数17枚】。【オートリバース機能搭載】【ホッチキス針対応(11号針まで)】。投入幅310mmでA3コピー用紙も細断可能。一度にA4コピー用紙を最大17枚細断60分連続稼働の高処理能力です。A4用紙を横向きで細断でき、よりスムーズに細断可能です。設計図や戦略資料等の取扱いが必要な機密情報にも使える高セキュリティ(DIN規格:セキュリティレベルP-5)。ダストボックスはA4コピー用紙約1300枚収容できる大容量なので、ごみ捨ての回数を減らせます。また、ダストボックスへごみ袋を取り付けて使用できるので、細断クズが散らからず、ごみ捨ての手間を省くことができます。ごみ袋推奨サイズは70L(800×900mm)です。カッターのお手入れには、アイリスオーヤマ製シュレッダー用簡単お手入れシートSMS06(別売)を使ってお手入れすると、刃の全体に潤滑油が行き渡り動作を滑らかにします。オートリバース機能搭載で、紙を過剰投入した際に自動で紙を押し戻します。移動に便利なキャスター付きです。付属品電源コード×1、ごみ袋×5枚、かんたん操作ガイド×1質量(kg)48.2色ホワイトコード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×398×709安全装置モーターの保護装置、過熱防止機能、ダストボックススイッチ細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)15枚、A3コピー用紙(上質紙64g/m2)12枚ダストボックス容量(L)60保証期間お買い上げ日より1年間細断速度約3.2m/分(50Hz)、約3.8m/分(60Hz)定格時間60分(連続で使用できる時間)細断寸法(mm)約2×8(マイクロクロスカット)投入口幅(mm)310(紙投入口)細断形状マイクロクロスカット細断可能物ホッチキスリバース機能あり
静音オートフィードシュレッダ マイクロカット
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷細かく刻めるマイクロカットのハイセキュリティータイプ。100枚までの自動細断が可能。耳障りなモーター音を抑えた静音仕様。過負荷検知後のオートリバース(自動逆転)機能付き。<ご使用上の注意>。郵便はがき等の厚紙は自動細断できません。クリップや安全ピン、ステープラの針がついている紙は自動細断できません。質量(kg)10.9色ホワイト周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100電源コード(m)約1.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375x268x578定格時間(分)自動細断 約20、手差し細断 約10(休止時間約45)運転音(dB)約53(無負荷時)ダストボックス容量(L)約22(A4上質紙64g/m2 約392枚/7枚細断時)定格消費電力(W)(50/60Hz)295細断寸法(mm)約2×15最大細断枚数自動細断/100枚(A4上質紙64g/m2)※自動給紙トレイにセットできる枚数、手差し細断/9枚(A4上質紙64g/m2)、郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)細断形状マイクロカット定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.9待機電力(W)1細断可能物紙リバース機能あり最大投入幅222mm ※自動細断できるサイズは最大A4最小A5サイズまで
抗菌電卓 ブラック
Asmix(アスカ)¥969税込¥1,0661台当日出荷抗菌特性を持った電卓。細菌の発生や増殖を防ぎます。傾斜角度が変えられるチルト機能付き。使用電源は太陽電池とボタン電池の2電源。12桁、税計算、メモリー、矢印キー、ルートキーあり用途電卓 計算機付属品取扱説明書、保証書(1年)材質本体/ABS(抗菌JIS Z 2801:2012)色ブラック質量(g)140桁数12桁外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×172×25(突起部含まず)機能メモリー、税計算、ルートキー、矢印キー、±キー使用電源太陽電池+ボタン電池(LR1130または同規格のもの)1個特性抗菌
ナイフセーバー 包丁カバー
ユーロキッチン¥799~税込¥879~1個6日以内出荷ユーロキッチンオリジナルの包丁カバー「ナイフセーバー Knife saver」です。豊富なバリエーションは全7種類。普段は使わない包丁やナイフの引出し収納に適しています。また、キャンプやアウトドアへの持ち運びに便利です。刃元がはみ出しにくいブレードエンドガード構造。左利きでも使いやすいシンメトリックデザイン。内側にはナイフをやさしく包むフェルト生地
【ブラザー純正】ピータッチ ラミネートテープ TZe-Mシリーズ
brother(ブラザー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷2ピンスイングプラグを採用した3ピン4個口電源タップ。電源ランプ付きで目視での通電確認可能。差込口、安心2重構造熱に強い。強力マグネットでスチール面にしっかり固定。スイングプラグで狭い場所でも壁にピッタリ。安心のトラッキング現象防止プラグ採用。安全性、信頼性を向上させた二重被覆コードを採用。設置に便利な仮固定穴エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 090
熱転写用耐候性ビニルラベル 幅102mm×30m巻 外径88mm 紙管サイズ25.4mm TL-102シリーズ
brother(ブラザー)¥27,980税込¥30,7781箱当日出荷熱転写用耐候性ビニルラベル(強粘着)仕様幅102mm無定長 30m巻 1巻入り 外径88mm 紙管サイズ25.4mm 対応機種:TD-4420TN、TD-4420TN-LP、TD-4420TN-CU、TD-4520TN、TD-4520TN-LP、TD-4520TN-CU、TD-4650TNWB、TD-4650TNWB-LP、TD-4650TNWB-CU、TD-4750TNWB、TD-4750TNWB-LP、TD-4750TNWB-CU、TD-4750TNWBRタイプ耐候文字白に黒文字テープ幅(mm)102テープ長さ(m)30アズワン品番65-3415-53
ビジネス電卓
Asmix(アスカ)¥629税込¥6921台当日出荷胸ポケットに入れやすい薄型ポケットタイプ付属品取扱説明書、保証書材質ABS色ホワイト質量(g)52桁数10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×120×9文字高(mm)17機能税計算(税込・税抜)・税率設定・GT機能・桁下げ(→)キー・早打ち対応・%キー・±キー・オートパワーオフ機能使用電源太陽電池、アルカリボタン電池(L1131)1個保証期間1年間寸法(幅×奥行×高さ)(mm)70×120×9
ジャムフリーラミネータA3400JF
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷GBCラミネーターのエントリーモデル。フィルム詰まり防止のガイドゲージで余白の多い加工物なども安心して加工できます。用途フィルム詰まりなど故障やトラブルでお困りのお客様向け。質量(kg)3.25温度(℃)【加工】常温(コールド)~130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×120×100消費電力(W)(50/60Hz)1200加熱方式外部加熱方式電源(AC V)100ウォームアップ時間約120秒最大ラミネート厚さ(mm)0.7ローラー数4ラミネート速度(mm/分)420(50Hz)、500(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100対応フィルム厚さ(μm)100
デスクサイドシュレッダー
フェローズ¥33,980税込¥37,3781台当日出荷大量の書類も効率よく処分できる。 A4コピー用紙で約500枚分もの細断くずが収容可能。 マイクロカット2×12mmでセキュリティーにも最適用途マイクロカット2×12mmでセキュリティーにも最適質量(kg)10色ブラック消費電力(W)300連続使用時間(分)30細断枚数定格6枚ダストボックス容量(L)21保証期間1年細断速度1.8m/分外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×275×590細断寸法(mm)2×12投入口幅(mm)220最大細断枚数8枚ゴミ袋サイズ専用ごみ袋XSサイズ、市販品30L以上細断形状マイクロカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)370×275×590細断可能物PPC用紙、ホッチキス11号針まで、カード、CD/DVD最大投入幅A4
NAME LAND i-ma ラベルライター スマホモデル
カシオ計算機¥12,980税込¥14,2781個当日出荷おしゃれな仕上がりのラベルを簡単に スマホで簡単。場所を選ばずラベルが作れる ハーフカット機能付きオートカッター搭載 24mm幅までのテープが使える PC接続もできる用途お名前付けやラッピング付属品ACアダプター、テープカートリッジ 18mm幅1本、専用USBケーブル質量(g)約710(電池を除く)種類【絵文字・記号】1141(スマホ版)/1289(PC版)電源ACアダプター または単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×8本(電池消耗目安:約2巻分) ※本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop(エネループ)ですフレーム56入力方式スマホ(iPadはiPhoneの互換モードで動作します)、PC機能コピー/ペーストあり(※PC版のみ対応)、タイムスタンプ/タイムスパンあり、バーコード/QRコード印刷あり、余白設定あり、連番印刷あり、連続印刷あり、対応テープ幅(mm)3.5/6/9/12/18/24印字密度200 ※dpi(dot per inch):1インチ(約25.4mm)あたりのドット数最大印字行数9行(24mm幅テープ使用時)最大印字幅(mm)18(24mm幅テープ使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×173×152.5 ※高さは足を含んだサイズです印字速度2倍 ※KL-M7との比較。印刷条件により異なります。書体LABEL DESIGN MAKER 2 書体(スマホ版) LABEL DESIGN MAKER 書体(PC版) スマホ・PC搭載書体 ※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合がありますフォント22書体[漢字11/かな11/英数22]フォーマット形式180 (スマホ版)/682(PC版)※フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれています拡大印刷あり ※対応テープ幅:18mm / 24mm(スマホ版のみ)インターフェイス【スマホ】Bluetooth(R) Low Energy【パソコン】USBカッターハーフカット機能つきオートカッター対応ソフトウェア【スマホ】LABEL DESIGN MAKER 2【パソコン】LABEL DESIGN MAKER
リボンカセット(黒) PP550/PP500用
Canon¥17,980税込¥19,7781箱(3巻)当日出荷プレート&シートプリンター用のリボンカセット(黒)です。幅(mm)60長さ(m)130対応機種PP550/PP500入数3巻入り/箱
CPリーフ ステッカータイプ
フジプラ¥1,798~税込¥1,978~1冊(20枚)当日出荷片面がシールになった、ステッカータイプのラミネートフィルムです。 原稿を挟んでラミネートするだけ!剥離フィルムをはがせばテープ不要ですぐに貼れます! しっかり貼れてキレイにはがせる強粘再剥離ののりを使用しています。用途各種掲示物に厚さ(μm)240フィルム厚さ(μm)100総厚(μm)240
プログラマブル関数電卓 EL-5160T-X
シャープ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷プログラマブル関数電卓 エキスパートモデル 使いやすさ、タフさに美しさをプラス 日本語表示でさらに見やすく、簡単操作で使いやすい 簡単に一般モードの初期画面に戻れる「ホームキー」を新搭載 複雑な数式もわかりやすく計算・確認できる その他の便利な機能質量(g)約108(電池含む)機能日本語表示、式通り入力表示、統計量の一覧表示、メモリー値の一覧表示、CHANGEキー、表形式入力、機能メモリー、フォーミュラメモリー、ホームキー、単位換算、シミュレーション計算(ALGB)、マルチラインプレイバック、ソルバー機能、微分計算・積分計算、統計計算、N進計算・論理演算、素因数分解、整数化計算、複素数計算、回帰計算(9種類)、Σ計算(総和計算)、Π計算(総乗計算)、物理定数、原子量、ベクトル計算、行列計算、大型表示、早打ち、ツインパワー、プラスチックキー使用電源太陽電池+LR44×1メモリー9使用時間約3000時間(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。)アズワン品番65-0404-66寸法(横×奥行×高さ)(mm)80×166×15
カッティング用アプリケーションシート STIKA/CAMM-1/CAMM-1PRO用
ローランドディー.ジー.¥5,998税込¥6,5981本当日出荷用途カッティング用シート転写用色透明寸法(幅Wmm×長さLm)380×10対応機種STIKA(SV-15、SX-15)
ラミネートフィルム横型 A4 20枚入 100μ
アイリスオーヤマ¥839税込¥9231袋(20枚)当日出荷A3サイズ用ラミネーターを使用してA4サイズを横向きにラミネートできるラミネートフィルムです。A4サイズを横向きにラミネートすることで用紙の短手を通すことになるため、加工時間が約30%短縮されます。LZY-A420・A4100が100μm、LZY-5A4100が150μmの厚さです。寸法(mm)A4サイズ(303×216)質量(g)304寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×252×2.5
デスクサイドシュレッダー 92Cs
フェローズ¥52,980税込¥58,2781台当日出荷18枚細断のパワーに安全性と静音性を付与したアドバンスモデル。質量(kg)13消費電力(W)480連続使用時間(分)20細断枚数最大:18枚、定格:15枚ダストボックス容量(L)25.5細断速度3.0m外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×280×575細断寸法(mm)クロスカット4×38投入口幅(mm)230収容数ダストボックス:400枚ゴミ袋サイズ45L以上RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×280×575細断可能物ホッチキス・カード・クリップ・CD/DVDリバース機能あり最大投入幅A4
加算器実務電卓
カシオ計算機(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷サイズデスクタイプ質量(g)300方式加算器桁数12表示12桁表示、計算状態表示、3桁取り表示、特大表示、傾斜表示機能太陽電池と補助電池の併用、税計算、アイテムカウント、マークアップ・ダウン、平方根、乗除定数計算、マルチ%、概数計算、桁下げ、サインチェンジ、少数の端数処理(四捨五入/切り捨て・切り上げ)小数点セレクター、キーロールオーバー機能、ツーゼロキー、プラスチックキー、オートパワーオフ、メモリー数2電池寿命(通常使用で約)7年使用電池TWO WAY POWER(CR2032)×1個寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)186×184×40.9![ラベルプリンタ ビーポップミニ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89750422-180516-02.jpg)
ラベルプリンタ ビーポップミニ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷ラベルを自動ラミネートして出力します。Hテープを使用することで、高速印刷または高解像度印刷を選択できます。バーコードリーダーなどの入力機器からのラベル発行が可能です。用途水、油、こすれへの耐久性が求められる現場用のラベル作成に。トラスコ品番855-0502幅(mm)118質量(kg)1.48高さ(mm)146奥行(mm)192電源(V)100消費電力(W)63.6対応OSWindows 11/10印字密度360×180~7202018年トラスコ掲載ページ10 0523
ピータッチ
brother(ブラザー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷モバイルアプリ「Brother iPrint&Label」でラベルの作成・印刷 パソコンにつなげてすぐにラベル作成可能 使いやすい簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」付属品お試しTZeテープ1本(24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、USBケーブル(A-ミニB 1.0m)、ACアダプター(AD-E001)※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。※プリンタードライバーとソフトウェア(P-touch Editor 5.2)などを使用するには、インストーラーダウンロードページ(brother.com/inst/ja/)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。質量(g)約800(Li-ion充電池、電池除く)電源ACアダプター(AD-E001) 入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売)Li-ion充電池(BA-E001)(別売)DC7.2V 1850mAh対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R) 7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R) 8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS X v10.7.5(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×152×143最大消費電力(W)約16対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24解像度180dpi×180dpi(「標準」印刷)180dpi×360dpi(「高解像度」印刷)動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)印字速度最高30mm/秒(ACアダプター接続+ノーマルラミネート黒文字使用時:「標準」印刷) 最高15mm/秒(ACアダプター接続+ノーマルラミネート黒文字使用時:「高解像度」印刷)オートパワーオフACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分、Li-ion充電池使用時:操作終了後 約30分最大印字奥行(mm)18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、 9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時)印刷方式熱転写方式ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.7以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量アズワン品番64-3782-57インターフェイス[USB]USB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル)[無線LAN(Wi-Fi)]IEEE802.11b/g/n(インフラストラクチャモード[b/g/n] / アドホックモード[b])■認証方式(暗号化方式)※アドホックモード時:オープンシステム(なし/WEP)■認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時:オープンシステム(なし/WEP64/WEP128)、共通キー認証(WEP)、WPA/WPA2-PSK(TKIP+AES/AES)、WPA2-PSK(AES)、LEAP(CKIP)、EAP-FAST(TKIP/AES)、PEAP(TKIP/AES)、EAP-TLS(TKIP/AES)、EAP-TTLS(TKIP/AES)[NFC]JISX6319-4 および ISO/IEC14443 TypeB準拠RoHS指令(10物質対応)対応専用ソフトラスタグラフィックカット形状オートカッター(フルカッター/ハーフカッター):フルカッター 約2万カット、ハーフカッター 約1万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。最小印字長さ(mm)6(6の位置でのフルカットはできません。フルカットでの最小間隔は24.5です) ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度の余白が発生します。この余白は、フルカットによる切り落とし、ハーフカットによるスリット入れ、カットなしが選択できます。![レタツイン テープカセット LM-500シリーズ(黄) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59147384-200117-02.jpg)
レタツイン テープカセット LM-500シリーズ(黄)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷適合本体LM-550W3、LM-500W3、LM-500F3、LM-550W2、LM-500W2、LM-500F2、LM-500F2C、LM-500W、LM-500、LM-550W色黄色1巻長さ(m)8



















![詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64342017-251015-02.jpg)

![インクリボン アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31403167-250610-02.jpg)




















![ラベルプリンタ ビーポップミニ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89750422-180516-02.jpg)

![レタツイン テープカセット LM-500シリーズ(黄) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59147384-200117-02.jpg)