USB3.1Gen2変換アダプタ Cメス - Cオス 縦L型 U32CC-UFAD ブラックアイネックス当日出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルを上または下方 向のL型に変換します。10Gbps対応
色ブラックコネクタ形状USB Type-C メス - USB Type-C(縦L型) オスサイズ(mm)W13×D25.65×H14.3 (コネクタ除くD19)伝送速度(Gbps)10(理論値)オス形状USB Type-C(縦L型)メス形状USB Type-C変換タイプメス - オス
USB3.1Gen2変換アダプタ Cメス - Cオス 横L型 U32CC-LFAD ブラックアイネックス当日出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルを左または右方 向のL型に変換します。10Gbps対応
色ブラックコネクタ形状USB Type-C メス - USB Type-C(横L型) オスサイズ(mm)W29.2×D25.55×H7.5 (コネクタ除くD18.8)伝送速度(Gbps)10(理論値)オス形状USB Type-C(横L型)メス形状USB Type-C変換タイプメス - オス
PD60W対応 USB2.0 Type-Cケーブル 両端横L型 15cmアイネックス当日出荷
USB Type-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレットなどに、USB Type-Cコネクタ搭載周辺機器やモバイルバッテリーを接続できます。スマートフォンとポータブルアンプの持ち運びに便利な両端横L型のケーブルです。コネクタのどちらでもホスト側として使えます。USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大60W (20V/3A) の電源供給に対応します。(供給電圧/電流値は接続する機器の性能に依存します。)ナイロン編組スリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。
仕様USB PD (Power Delivery) 対応 (最大60W(20V/3A))色ブラックコネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)設定距離(mm)コネクタ先端から背面まで:約27最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480モードDisplayPort Alt:非対応ケーブル長(cm)約15 (コネクタ含む)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0携帯端末対応小型:USB Type-Cコネクタ搭載スマートフォン/タブレット変換タイプUSB2.0 Type-C オス 横L型 - USB2.0 Type-C オス 横L型搭載品eMarker:非搭載
USB Type-Cホストケーブルアイネックス(1件のレビュー)当日出荷
USB Type-AケーブルをType-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1]
Type-C搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに周辺機器を接続したり、USB電源を接続したりできます。
Type-C側はL型コネクタで、周囲と干渉しにくいです。
最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [2]
5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。
SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。
柔らかいので取り回しやすいです。
仕様対応規格:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)、SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応色ブラックケーブル長(cm)約15(コネクタ含む)オス形状Type-C (USB-C)メス形状USB Type-Aケーブル
L型 0.1m[USB-C オス→メス USB-A]2.0変換アダプタ ブラック U20CA-LF01Tアイネックス当日出荷
Type-C搭載スマホ・タブレット・パソコンに周辺機器を接続できます。「USB Type-Cホストケーブル C - A L型 10cm」
仕様USB 2.0/1.1規格対応、High-Speed (480Mbps: 理論値) 対応色ブラックコネクタ形状Type-A メス - Type-C(横L型) オスケーブル長(cm)約10(コネクタ除く)特性データ伝送USBタイプUSB 2.0(周辺機器側)ケーブルタイプナイロンメッシュ/やわらか変換タイプメス - オス
L型[メス USB-A→USB-C オス]変換アダプタ U30CA-LFADT U30CA-LFADTアイネックス当日出荷
USB Type-AケーブルをType-C搭載のパソコン / スマホに接続できます。出幅の少ないL型です。
仕様規格対応:SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) 最大データ転送速度:5Gbps (理論値)コネクタ形状(パソコン / スマートフォン側):USB Type-C オス 左右L型コネクタ形状(周辺機器側):USB 3.1 Standard-A メスカラー:ブラックサイズ:W35×D24.75×H10.5mm (コネクタ除くD18mm)RoHS指令準拠特性パワーデリバリー対応/データ伝送
ADV-120 USBホストアダプタ 補助電源付アイネックス3日以内出荷
補助電源コネクタでバスパワー機器の電力不足を補います。
色ブラックコネクタ形状USB Type-A メス - Micro USB Type-B(L型) オス/USB Type-A メス - Micro USB Type-B メス特性パワーデリバリー対応USBタイプUSB 2.0オス形状Micro USB Type-B(L型)メス形状USB Type-A/Micro USB Type-B変換タイプメス - オス/メス - メス
卓上型USB-C延長ケーブル 5Gbps マグネット内蔵 1mアイネックス4日以内出荷
卓上型のUSB Type-C (USB-C) 延長ケーブルです。USB Type-C接続の指紋認証/Bluetooth/Wi-Fiドングル、USBメモリなどに便利です。USB 5Gbps対応。USB 3.2 Gen 1に対応した環境で、5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)上向きUSBポートで抜き差ししやすいです。底面にマグネットを内蔵しているので、金属面に台座を固定できます。
仕様●DisplayPort Altモード:対応●eMarker:非搭載色ブラック規格USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)ケーブル長(m)約1.0コネクタ形状パソコン側: USB Type-C オス、デバイス側::USB Type-C メス 上L型台座寸法(mm)直径51/高さ24.5データ転送速度最大:5Gbps (理論値)USBPD (Power Delivery):対応 (20V-5A 100Wまで)
ケース用USB3.0アダプタ L型アイネックス6日以内出荷
マザーボード用USB 3.0コネクタのL型延長アダプタです。
L型のため、狭所での配線に便利です。
一般的なマザーボード用USB 3.0ケーブルは太く、コネクタが大きいため、狭所での接続が困難です。本製品を使用することで、USB 3.0ヘッダーとケーブルとを接続できるようにします。
小型マザーボードや小型ケース、USB 3.0ヘッダー周辺に余裕がない場合に最適です。
2ポート分の2×10ピンコネクタです。
色ブラック変換タイプオス - メスUSBタイプUSB 3.0/2.0/1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.5×27.4×11.5対応SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応オス形状ケーブル側: 2×10ピン オス L型メス形状マザーボード側: 2×10ピン メス
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
延長コードELPA税込¥1,538¥1,398