絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

冨士電線(東京)

冨士電線(東京)のページです。冨士電線(東京)は、物流/保管/梱包用品/テープ、オフィスサプライ、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在145件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名冨士電線株式会社
所在地〒259-1146 神奈川県伊勢原市鈴川10番地
145件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース 冨士電線(東京)

    2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース

    冨士電線(東京)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用しているので、電気特性・地熱性に優れ、電気容量が大きくとれます。シースにクロロプレンゴムを使用しているので、耐熱性・耐候性・耐老化性が天然ゴムより特に優れています。
    用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種別より線適合規格PSE定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴムJIS規格C3327材質(テープ)紙シールド無シース色黒定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーコイル エンハンスト カテゴリー5 ケーブル 冨士電線(東京)

    スーパーコイル エンハンスト カテゴリー5 ケーブル

    冨士電線(東京)(4件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    ReelexⅡ梱包形式を採用。レングスマーク有り。環境に優しい非鉛PVCを採用
    用途超高速LAN(1000BASE-T対応)用UTPケーブルケーブル外径(Φmm)5.1構造単線シールドUTPケーブル対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 冨士電線(東京)

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥929~税込¥1,022~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。
    使用温度範囲(℃)-15~+60シース色黒
  • 消防用耐火ケーブル(EM-SH-CF 平型) 冨士電線(東京)

    消防用耐火ケーブル(EM-SH-CF 平型)

    冨士電線(東京)(1件のレビュー)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    埋め立て処分しても鉛等の重金属を溶出しません。 ポリオレフィン系で構成されているため、分別、リサイクルが容易です。 燃焼時にも有害なハロゲンガスを発生せず、煙の発生も少ない。 露出配線、金属管配線及びダクト配線等あらゆる配線ができます。 シースにポリオレフィン系材料を使用しているため、ビニルより耐油性、耐薬品性に優れています。 ケーブルの表面には「クリーン&グリーン」が印刷表示されています。
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル 冨士電線(東京)

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1巻(30m)ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    種別単線
  • 電子ボタン電話用ケーブル 冨士電線(東京)

    電子ボタン電話用ケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    電子ボタン電話用ケーブル。ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
  • 通信用構内ケーブル TKEV 冨士電線(東京)

    通信用構内ケーブル TKEV

    冨士電線(東京)(1件のレビュー)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    構内および室内等の配線に全心線着色識別星形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースのケーブルです。
    用途ボタン電話装置の配線に仕様静電結合(PF/500m)最大値:800以下色灰種類通信ケーブル規格JCS9070適合品導体抵抗(Ω/km)(20℃)93.5以下導体外径(Φmm)0.5静電容量(nF/km)60以下(平均値)
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル 冨士電線(東京)

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル

    冨士電線(東京)(2件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻(200m)
    当日出荷から9日以内出荷
    カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
    用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。種別単線区分屋内種類難燃ケーブル定格電圧(V)60全長(m)200材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色象牙RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅線耐電圧(V/min)DC500またはAC350
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(編組遮へい付き) 冨士電線(東京)

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(編組遮へい付き)

    冨士電線(東京)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。
    使用温度範囲(℃)-15~+60シース色黒
  • マイクロホン用ビニルコード(ドレインワイヤ入り) 冨士電線(東京)

    マイクロホン用ビニルコード(ドレインワイヤ入り)

    冨士電線(東京)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    電気音響機器や電気通信機器などに使用するコードです。JCS 4271準拠。可とう性に優れる。編組遮へい付き。ドレインワイヤ入りでアースへの接続(接地)が容易。環境にやさしい鉛フリーPVC。
    絶縁抵抗(MΩ/km)5シース厚(mm)0.8シース色灰絶縁耐力(V/1分間)AC350 又は DC500
  • 冨士電線 Cat6A撚線パッチコード 冨士電線(東京)

    冨士電線 Cat6A撚線パッチコード

    冨士電線(東京)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    6日以内出荷
    Cat.6A チャネル特性を十分に満足した無遮へい(UTP)パッチコード エイリアンクロストークに対応 撚線導体を用いており可とう性に優れている RJ-45プラグ両端加工品にて販売 環境に優しい鉛フリーPVCを採用
    ケーブルスタンダード
  • カテゴリー6(Cat. 6)(屋外用) 冨士電線(東京)

    カテゴリー6(Cat. 6)(屋外用)

    冨士電線(東京)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    屋外用LAPシース 優れた耐水、耐紫外線、耐寒性 サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り 外被を剥ぐことでプラグ加工も可能 レングスマーク付き
    シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)65対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX
  • TPCC 5-LAP(屋外用) 冨士電線(東京)

    TPCC 5-LAP(屋外用)

    冨士電線(東京)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    シールド付き 耐ノイズ対策品 屋外用LAPシース サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り
    シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)50対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
  • FS-TPCC 5(シールドスーパーコイル) 冨士電線(東京)

    FS-TPCC 5(シールドスーパーコイル)

    冨士電線(東京)
    ¥56,980税込¥62,678
    1箱(200m)
    当日出荷
    シールド付き レングスマーク付き
    ケーブル長(m)200ケーブル外径(Φmm)6色濃青規格CAT5e構造より線(撚線)ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル概算質量(kg/km)34導体より線(撚線)対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tケーブル太さ(mm)6PoE対応4-pair PoE対応
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル 冨士電線(東京)

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル。シース材料として、ポリオレフィン系シースの材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガスのような有害物質は発生しません。
    長さ(m)200
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル 冨士電線(東京)

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。シースの色は象牙色(2心、3心、4心、6心)又は灰色(4対以上)ですから壁天井の色とも調和します。シースの色は象牙色(2心、3心、4心、6心)又は灰色(4対以上)ですから壁天井の色とも調和します。
  • 電子ボタンデジタル伝送用エコケ-ブル 冨士電線(東京)

    電子ボタンデジタル伝送用エコケ-ブル

    冨士電線(東京)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく体撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。識別が容易で工事の能率アップします。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
    用途使用場所:屋内用、内容:電子ボタン電話用ケーブルの標準品です。シース色ワームグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 消防用電線 冨士電線(東京)

    消防用電線

    冨士電線(東京)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    長さ(m)100
  • 冨士電線 Cat6撚線パッチコード 冨士電線(東京)

    冨士電線 Cat6撚線パッチコード

    冨士電線(東京)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    6日以内出荷から13日以内出荷
    撚線導体を使用しているため可とう性に優れている RJ-45プラグ両端加工品にて販売 環境に優しい鉛フリーPVCを採用
    概算質量(kg/km)35仕上外径(Φmm)6
  • 小勢力回路用耐熱電線 冨士電線(東京)

    小勢力回路用耐熱電線

    冨士電線(東京)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    小勢力回路用耐熱電線。シース材料として、ポリオレフィン系シースの材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガスのような有害物質は発生しません。
    長さ(m)200
  • カテゴリー6(Cat. 6)シールド付き(屋外用) 冨士電線(東京)

    カテゴリー6(Cat. 6)シールド付き(屋外用)

    冨士電線(東京)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本(10m)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シールド付きケーブル 屋外用LAPシース サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り レングスマーク付き
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)10.5色黒(外皮)、薄青(内被)規格CAT6構造単線コネクタ無しシールドSTPケーブル使用場所屋外対応概算質量(kg/km)75導体単線対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXケーブル太さ(mm)10.5カテゴリーCat6PoE対応4-pair PoE対応
  • オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6Aシールド付き)(屋内用) 冨士電線(東京)

    オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6Aシールド付き)(屋内用)

    冨士電線(東京)
    ¥98,980税込¥108,878
    1箱(200m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    10GBASE-T 対応 Reelex II 梱包形式を採用 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 シールド付きケーブル エイリアンクロストーク対策に優れた効果を発揮 環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可)
    ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル使用場所屋内用概算質量(kg/km)45対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
  • Cat.5e産業用LANケーブル(耐屈曲・高遮蔽) 冨士電線(東京)

    Cat.5e産業用LANケーブル(耐屈曲・高遮蔽)

    冨士電線(東京)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    CC-Link IEフィ-ルドネットケ-ブル推奨品。 撚線導体を採用した耐屈曲ケ-ブル。 シ-ルド付高遮蔽ケ-ブル(AL/PET+編組)。 耐油PVC採用。
    用途Cat.5e産業用LANケ-ブル。推奨プラグ:PANDUIT社 SPS688(CaT.6用)適合高遮蔽型Cat5eプラグ付パッチコードケーブルスタンダード概算質量(kg/km)48線心数4P
  • 消防用電線 HFA(HP)対撚り 冨士電線(東京)

    消防用電線 HFA(HP)対撚り

    冨士電線(東京)(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。 配線工事の省力化とコストダウンが可能です。
  • 小勢力回路用耐熱電線 冨士電線(東京)

    小勢力回路用耐熱電線

    冨士電線(東京)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。
    シース色灰試験電圧(V/1分)1000最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
  • 小勢力回路用耐熱電線・遮へい付き 冨士電線(東京)

    小勢力回路用耐熱電線・遮へい付き

    冨士電線(東京)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。
    シース標準厚さ(mm)0.9シース色灰試験電圧(V/1分)1000最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
  • 耐火テープ 冨士電線(東京)

    耐火テープ

    冨士電線(東京)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    このテープは標準工法の「耐火テープ」に該当します。
    材質ガラスマイカテープ粘着付幅(mm)19厚さ(mm)0.15長さ(m)5
  • 電子ボタン電話デジタル伝送用ケーブル 冨士電線(東京)

    電子ボタン電話デジタル伝送用ケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく体撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。識別が容易で工事の能率アップします。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
    シース色ワームグレー静電容量(nF/km)平均60以下
  • 非常電源回路用低圧耐火ケーブル 冨士電線(東京)

    非常電源回路用低圧耐火ケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。平型2心及び3心については、シースの?手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。
    種類丸型定格電圧(V)600シース色黒
  • 着色識別PE絶縁ラミネートシースケーブル 冨士電線(東京)

    着色識別PE絶縁ラミネートシースケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    CP・CPS:市内電話線路に用いる全心線着色識別形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。CA・CAS:市内電話線路に用いる全心線着色識別 星形ポリエチレン絶縁ラミネートシースケーブルです。
    使用温度範囲(℃)-30~+60材質(シース)PE (黒)絶縁体着色PE絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒導体JIS C 3102-1984 (電気用軟銅線)耐電圧(V/min)A.C 350 又は D.C 500
  • 着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 冨士電線(東京)

    着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥929~税込¥1,022~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。
    難燃性60秒以内で自然に消えなければならない絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒
  • FS-TPCC 6A 冨士電線(東京)

    FS-TPCC 6A

    冨士電線(東京)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    ANSI/TIA-568.2に規定されたケーブル特性を満足。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。シールド付きケーブル。エイリアンクロストーク対策に優れた効果を発揮。環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可能)
    サイズサイズ×対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)7概算質量(kg/km)45対応アプリケーション10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T,1000BASE-TX,10GBASE-T,POE(IEEE802.3af),PoEplus(IEEE802.3at),4PPOE(IEEE802.3bt)条長(m)200
  • FS-TPCC 6(シールドハイパーコイル) 冨士電線(東京)

    FS-TPCC 6(シールドハイパーコイル)

    冨士電線(東京)
    ¥47,980税込¥52,778
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    シールド付きケーブル。多条布設時の隣接ケーブルから受ける外来ノイズ(エイリアンクロストーク)やEMI対策に効果を発揮。プラグ加工も可能*。推奨プラグ:PANDUIT 社製SPS6X88-C(Cat.6A用)。環境に優しい鉛フリーPVCを採用
    サイズサイズ×対数:0.5mm×4対長さ(m)200規格CAT6仕上外径(mm)7概算質量(kg/km)45対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、POE(IEEE802.3af)、PoEplus(IEEE802.3at)
  • TPCC 5 (S)(スーパーSコイル) 冨士電線(東京)

    TPCC 5 (S)(スーパーSコイル)

    冨士電線(東京)
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    従来品と比較して細径・軽量。配線の省スペース化が可能。ReelexⅡ梱包方式を採用(200m/箱)。パワーオーバーイーサネット(PoE)対応( IEEE 802.3af )。環境にやさしい鉛フリーPVC採用( EMケーブルも対応可 )
    サイズサイズ×対数:0.3mm×4対仕上外径(mm)3.7概算質量(kg/km)15シース色薄青対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)条長(m)200
  • 冨士電線 Cat5e撚線パッチコード 冨士電線(東京)

    冨士電線 Cat5e撚線パッチコード

    冨士電線(東京)(1件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    10BASE-T~1000BASE-Tまで使用できるツイストペアパッチコードで、可とう性に優れています。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)5.4規格CAT5e構造撚線ケーブルスタンダードコネクタあり概算質量(kg/km)30導体撚線(より線)仕上外径(Φmm)5.4カテゴリーCat5ePoE対応PoE/PoE+対応
  • オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6A)(屋外用) 冨士電線(東京)

    オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6A)(屋外用)

    冨士電線(東京)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本(10m)ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    屋外用LAPシース 優れた耐水、耐紫外線、耐寒性 エイリアンクロストークに対応 サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り 外被を剥ぐことでジャック加工も可能 コネクタ端末部のシールド処理が不要 内被には環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可能) レングスマーク付き
    シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)90対数(P)4対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
  • エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5eシールド付き)(屋内用) 冨士電線(東京)

    エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5eシールド付き)(屋内用)

    冨士電線(東京)
    ¥74,980税込¥82,478
    1箱(200m)
    9日以内出荷
    シールド付きケーブル Reelex II 梱包形式を採用 耐ノイズ対策用 環境に優しい鉛フリーPVCを採用 レングスマーク付き
    コネクタ形状両端コネクタなしケーブルスタンダード、STPケーブルコネクタなし使用場所屋内概算質量(kg/km)34対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
  • オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6A)(屋内用) 冨士電線(東京)

    オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6A)(屋内用)

    冨士電線(東京)
    ¥79,980税込¥87,978
    1箱(200m)
    9日以内出荷
    10GBASE-T 対応 Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル ReelexⅡ梱包形式を採用 エイリアンクロストーク対応 コネクタ端末部のシールド処理が不要 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 環境に優しい鉛フリーPVCを採用 レングスマーク付き
    規格CAT6Aケーブル長(m)200構造単線ケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)7.7シールドUTPケーブル使用場所屋内概算質量(kg/km)53対数(P)4対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T導体サイズ(AWG[mm2])23
  • FS-TPCC 5-LAP(シールドタイプ・屋外用) 冨士電線(東京)

    FS-TPCC 5-LAP(シールドタイプ・屋外用)

    冨士電線(東京)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シールド付き レングスマーク付き
    シールドSTPケーブル概算質量(kg/km)65対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
  • 消防用電線 HFA(HP)同心撚り 冨士電線(東京)

    消防用電線 HFA(HP)同心撚り

    冨士電線(東京)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻
    6日以内出荷から15日以内出荷
    耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。 配線工事の省力化とコストダウンが可能です。
    色灰種類難燃ケーブル全長(m)200シース標準厚さ(mm)0.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体構成(本/mm)-RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000