絞り込み
ブランド
  • ロジパック
  • モノタロウ(43)
  • メディアカバーマーケット(30,732)
  • サンワサプライ(1,591)
  • StarTech.com(1,146)
  • エレコム(729)
  • 明工社(551)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(475)
  • ダイヤトレンド(408)
  • ナカバヤシ(315)
  • ATEN(309)
  • BUFFALO(バッファロー)(273)
  • オーム電機(268)
  • 変換名人(238)
  • ELPA(209)
  • 光興業(191)
  • LINDY(155)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(138)
  • アイネックス(128)
  • アメリカン電機(118)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(113)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS232CUSBメモリコントローラ ロジパック

    RS232CUSBメモリコントローラ

    ロジパック
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    6日以内出荷
    RS-232C通信にてUSBメモリへのファイル読み書きが可能で、組み込みマイコンから大容量のメモリを取り扱うことが可能になります。 多種のボーレートをサポートしており、設定はパソコンと接続し、専用の設定ユーティリティにて簡単に行えます。梱包内容。 CNV-UMC本体 1台。 ACアダプター(P-200C) 1個。付属内容(ダウンロード)。 取扱説明書。 CNV-UMC設定ユーティリティ
    電源電源(ACアダプター) / INPUT:AC100V 50/60Hz / OUTPUT:DC12V 500mA以下(Center:-)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×51×26(突起部を除く)コネクタD-sub9ピンメスコネクタ(#4-40 UNCネジ)絶縁耐圧AC1000Vrms/1分間(通信ライン-AC電源間)
  • RS232Cラインバッファ(絶縁型) ロジパック

    RS232Cラインバッファ(絶縁型)

    ロジパック
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    6日以内出荷
    CNV-05はRS-232Cのすべての信号をフォトカプラで絶縁していますので、。通信ケーブル間に組み込むだけで手軽にノイズ対策をすることが可能です。梱包内容。 CNV-05本体 1台。 ACアダプター(P-200C) 1個。 RS232Cケーブル(09F-09F) 1本。付属内容(ダウンロード)。 取扱説明書
    電源電圧AC100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×51×26(突起部を除く)最大消費電力(W)2.3インターフェース【RS-232C】D-Sub9ピンオス (DCE 全二重)ボーレート115.2kbps結線【内部】TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、RI、DCDESD保護±15kV
  • RS232Cボーレートコンバータ ロジパック

    RS232Cボーレートコンバータ

    ロジパック
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    6日以内出荷
    RS-232C通信にて通信仕様が異なった2つの機器間に接続することにより、通信させることが可能です。 多種のボーレートをサポートしており、設定はA側、B側個別にパソコンと接続し専用の設定ユーティリティにて簡単に行えます。梱包内容。 CNV-BPS本体 1台。 ACアダプター(P-200C) 1個。付属内容(ダウンロード)。 取扱説明書。 CNV-BPS設定ユーティリティ
    仕様【パリティ】odd(奇数) /non(なし)/even(偶数)【通信データバッファ】A側:MAX4kbyte、B側:MAX4kbyte信号形式TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、RI ※「取扱説明書」確認ビット【ストップビット】1/2bitフォーマット形式【フォーマット変換】0:変換なしコネクタ【A側】D-sub9ピンメスコネクタ(#4-40 UNCネジ)【B側】D-sub9ピンオスコネクタ(#4-40 UNCネジ)データタイプ7/8bitフローコントロール制御なし、RTS/CTS、XON/XOFFボーレート110/134.5/150/300/600/1,200/1,800/2,000/2,400/3,600/4,000/4,800/7,200/9,600/14,400/16,000/19,200/28,800/31,250/38,400/51,200/56,000/57,600/64,000/76,800/115,200(bps)通信距離(m)15
  • RS232CUSBメモリコントローラ 取付金具セット品 ロジパック

    RS232CUSBメモリコントローラ 取付金具セット品

    ロジパック
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット
    6日以内出荷
    RS-232C通信にてUSBメモリへのファイル読み書きが可能で、組み込みマイコンから大容量のメモリを取り扱うことが可能になります。 多種のボーレートをサポートしており、設定はパソコンと接続し、専用の設定ユーティリティにて簡単に行えます。梱包内容。 CNV-UMC本体 1台。 ACアダプター(P-200C) 1個。 取付金具。付属内容(ダウンロード)。 取扱説明書。 CNV-UMC設定ユーティリティ
    電源電源(ACアダプター) / INPUT:AC100V 50/60Hz / OUTPUT:DC12V 500mA以下(Center:-)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×51×26(突起部を除く)コネクタD-sub9ピンメスコネクタ(#4-40 UNCネジ)絶縁耐圧AC1000Vrms/1分間(通信ライン-AC電源間)
  • RS232CUSBメモリコントローラ DIN レール取付金具セット品 ロジパック

    RS232CUSBメモリコントローラ DIN レール取付金具セット品

    ロジパック
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット
    6日以内出荷
    RS-232C通信にてUSBメモリへのファイル読み書きが可能で、組み込みマイコンから大容量のメモリを取り扱うことが可能になります。 多種のボーレートをサポートしており、設定はパソコンと接続し、専用の設定ユーティリティにて簡単に行えます。梱包内容。 CNV-UMC本体 1台。 ACアダプター(P-200C) 1個。 DINレール取付金具。付属内容(ダウンロード)。 取扱説明書。 CNV-UMC設定ユーティリティ
    電源電源(ACアダプター) / INPUT:AC100V 50/60Hz / OUTPUT:DC12V 500mA以下(Center:-)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×51×26(突起部を除く)コネクタD-sub9ピンメスコネクタ(#4-40 UNCネジ)絶縁耐圧AC1000Vrms/1分間(通信ライン-AC電源間)
  • RS232Cボーレートコンバータ DIN レール取付金具セット品 ロジパック

    RS232Cボーレートコンバータ DIN レール取付金具セット品

    ロジパック
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット
    6日以内出荷
    RS-232C通信にて通信仕様が異なった2つの機器間に接続することにより、通信させることが可能です。 多種のボーレートをサポートしており、設定はA側、B側個別にパソコンと接続し専用の設定ユーティリティにて簡単に行えます。梱包内容。 CNV-BPS本体 1台。 ACアダプター(P-200C) 1個。 DINレール取付金具。付属内容(ダウンロード)。 取扱説明書。 CNV-BPS設定ユーティリティ
    仕様【パリティ】odd(奇数) /non(なし)/even(偶数)【通信データバッファ】A側:MAX4kbyte、B側:MAX4kbyte信号形式TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、RI ※「取扱説明書」確認ビット【ストップビット】1/2bitフォーマット形式【フォーマット変換】0:変換なしコネクタ【A側】D-sub9ピンメスコネクタ(#4-40 UNCネジ)【B側】D-sub9ピンオスコネクタ(#4-40 UNCネジ)データタイプ7/8bitフローコントロール制御なし、RTS/CTS、XON/XOFFボーレート110/134.5/150/300/600/1,200/1,800/2,000/2,400/3,600/4,000/4,800/7,200/9,600/14,400/16,000/19,200/28,800/31,250/38,400/51,200/56,000/57,600/64,000/76,800/115,200(bps)通信距離(m)15
  • RS232Cボーレートコンバータ 取付金具セット品 ロジパック

    RS232Cボーレートコンバータ 取付金具セット品

    ロジパック
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット
    6日以内出荷
    RS-232C通信にて通信仕様が異なった2つの機器間に接続することにより、通信させることが可能です。 多種のボーレートをサポートしており、設定はA側、B側個別にパソコンと接続し専用の設定ユーティリティにて簡単に行えます。梱包内容。 CNV-BPS本体 1台。 ACアダプター(P-200C) 1個。 取付金具。付属内容(ダウンロード)。 取扱説明書。 CNV-BPS設定ユーティリティ
    仕様【パリティ】odd(奇数) /non(なし)/even(偶数)【通信データバッファ】A側:MAX4kbyte、B側:MAX4kbyte信号形式TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、RI ※「取扱説明書」確認ビット【ストップビット】1/2bitフォーマット形式【フォーマット変換】0:変換なしコネクタ【A側】D-sub9ピンメスコネクタ(#4-40 UNCネジ)【B側】D-sub9ピンオスコネクタ(#4-40 UNCネジ)データタイプ7/8bitフローコントロール制御なし、RTS/CTS、XON/XOFFボーレート110/134.5/150/300/600/1,200/1,800/2,000/2,400/3,600/4,000/4,800/7,200/9,600/14,400/16,000/19,200/28,800/31,250/38,400/51,200/56,000/57,600/64,000/76,800/115,200(bps)通信距離(m)15
PCアクセサリー