絞り込み
ブランド
- ブロードウォッチ
- モノタロウ(49)
- メディアカバーマーケット(29,646)
- サンワサプライ(1,739)
- StarTech.com(1,249)
- エレコム(1,120)
- RS PRO(812)
- サンワダイレクト(563)
- 明工社(553)
- BUFFALO(バッファロー)(498)
- ダイヤトレンド(429)
- ATEN(393)
- ナカバヤシ(324)
- エスコ(320)
- オカムラ(岡村製作所)(315)
- アイネックス(272)
- オーム電機(269)
- 変換名人(242)
- ELPA(200)
- 光興業(193)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(189)
- ブランドをもっと見る
特価

高耐候性2重構造5e LANケーブル
ブロードウォッチ¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷高耐候性2重構造5e LANケーブル 屋内/屋外対応 PoE対応、RJ45規格CAT5e構造単線コネクタ形状RJ45コネクタあり使用場所屋内/屋外対応導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250給電方式PoE対応爪折れ防止対応カテゴリーCat5e
電動爆風エアダスター(吹出し専用)最大風速56m/s
ブロードウォッチ(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷最大風速 56m/s 以上の強力エアダスター ・LED ライト付き・ノズルは磁石で簡単装着 ・風力3段階調節・スプレー缶不要用途可燃性ガス厳禁の機器・パソコンや精密機器・隙間や窓サッシ・ホコリや水滴の吹き飛ばし・カメラなどの清掃セット内容本体、ノズル、細口ノズル、USB 充電ケーブル質量(g)本体:約 230タイプ電動式最高回転数(min-1[r.p.m])11000本体寸法(mm)約130×78×38入力DC5V電池2500mAh/7.4V × 2最大風速(m/s)56以上
電動爆風エアダスター(吹出し、吸引両用)56m/s
ブロードウォッチ(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷強力噴射でほこりを吹き飛ばし、掃除効率がアップします。 反対の吸引用途でも使用できるため掃除機としても活躍します。 風力は段階なしの無段階調整となっているので、細かい調整が可能です。風力調整つまみを回していただければ、お好みの風力に自由に変更できます。 充電機能付きなので、車や倉庫の掃除など電源が取れない場所でも自由にご使用になれます。 ブロワーノズル、ブロワー細ノズル、ブラシノズル、隙間ノズルと様々なノズルで、使いたい場所にお好みのノズルがピッタリ合います。 。 スプレー缶のエアダスターと置換えれば、可燃性ガスの使用が厳禁の機器の清掃ができ、、加えて廃棄物の削減にも貢献します。用途可燃性ガス厳禁の機器・パソコンや精密機器・隙間や窓サッシ・ホコリや水滴の吹き飛ばし・カメラなどの清掃セット内容本体、ブロワーノズル、ブロワー細口ノズル、ダストボックス、ブラシノズル、隙間ノズル、USB 充電ケーブル、収納ケース質量(g)本体:約270、ケース収納時(付属品含む):470タイプ電動本体寸法(mm)約85×150×40入力DC5V/3A風速(m/s)最大56以上回転速度(min-1[r.p.m])最大13000電池4000mAh/3.7V×2
SATA-USB 変換アダプター
ブロードウォッチ¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷・ 内蔵型 2.5/3.5 インチの SATA ハードディスクや SSD ドライブを USB に変換して接続できます。・ 付属の外部電源に接続で最大 6TB までの大容量。・ USB3.0 準拠で最大 5Gbps の転送速度。UASP(加速プロトコル)サポート。用途・重要データを外付けストレージデバイスにバックアップ・データ移行やドライブの複製に最適付属品SATA USB 変換アダプター、AC アダプター(質量(g)約25電源(外部電源不使用時)5W 以下対応ドライブ:2.5/3.5インチハードディスクインターフェースUSB:3.0 準拠、ハードディスク側:SATAケーブル長(cm)約22転送速度(Gbps)最大:5