絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(49)
- メディアカバーマーケット(29,646)
- サンワサプライ(1,735)
- StarTech.com(1,167)
- エレコム(1,119)
- RS PRO(812)
- サンワダイレクト(563)
- 明工社(553)
- BUFFALO(バッファロー)(498)
- ダイヤトレンド(429)
- ATEN(393)
- エスコ(319)
- ナカバヤシ(318)
- オカムラ(岡村製作所)(315)
- アイネックス(272)
- オーム電機(269)
- 変換名人(242)
- ELPA(200)
- 光興業(193)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(189)
- ブランドをもっと見る

RJ45コネクタ 1箱 35個入
AMPHENOL¥66,980税込¥73,6781箱(35個)7日以内出荷仕様●シリーズ:RJSAE●種類:モジュラージャック●オス/メス:オス●極数:8●実装タイプ:スルーホール●ポート数:2●コード番号:215-7972アズワン品番65-7502-20
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5e
AMPHENOL¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷Amphenol f RJE4E シリーズのレセプタクルは、EIA-568-C.2 準拠の Cat5e 性能を満たしています。ギガビットイーサネットプロトコルをサポートしています。EMI 性能を高めるシールドと、リンクアクティビティ及びネットワーク速度検証用の LED を備えています。動作温度: -40 ℃ → +85 ℃仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:8●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE4E●コード番号:217-3959アズワン品番65-7507-91
RJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 1セット 110個入
AMPHENOL¥40,980税込¥45,0781セット(110個)7日以内出荷Amphenol ICC RJ45 高速ジャックは、プラスチック素材とリン青銅コンタクトで構成されたハウジングを備えています。黒色です。耐熱性が高い RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1トレイ(110個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:1●極数:8●シリーズ:RJHSE●コード番号:215-7968アズワン品番65-7502-16
D-Sub バックシェエル M85049 シリーズ 15 極
AMPHENOL¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷Amphenol India M24308 シリーズストレインリリーフバックシェル、15 ピンコネクタ用。カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃仕様●極数:15●ハウジング材質:鋼●接続方向:ストレート●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:213-3497アズワン品番65-7525-25
光ファイバコネクタ レセプタクル MPOFTV
AMPHENOL¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷仕様●シリーズ:MPOFTV●種類:レセプタクル●マルチモード/シングル:マルチモード, シングルモード●コード番号:239-3601アズワン品番65-7784-08
RJコネクタ
AMPHENOL¥399税込¥4391個7日以内出荷Amphenol 丸型コネクタシールは、コネクタインターフェイス内の環境シールを形成する丸型コネクタのコンポーネントです。このようなシールは、弾性があり圧縮性の高い材料(ゴムやプラスチックなど)で形成され、かん合面間のコネクタ内に取り付けられます。 丸形コネクタシールは、極端な温度、湿気、及びエンジンルームの過酷な液体や化学物質にさらされても耐えられるように設計されています。コネクタシールは、幅広い用途、特に密閉プラグ、レセプタクル、電源コネクタが必要な場合に必要です。堅牢 Durable シールと優れた電気絶縁性仕様●種類:RJF544 ガスケット●インタフェースタイプ:RJ45●併用可能製品:RJF544●シリーズ:RJF544●コード番号:223-8203アズワン品番65-7585-91
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat6
AMPHENOL¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷標準 RJF TV から派生した低フランジ RJF TV は、過酷な環境で小型軽量が重要な用途に最適です。特許取得済みの RJ ストップシステムを採用しており、衝撃、埃、液体から保護するために、金属プラグ内で標準 RJ45 コードセットを使用できます。危険な現場での配線や接地は不要です。小型化:設置面積を 41% 削減 軽量:標準的な RJF テレビよりも 15 %軽量 標準 RJF TV プラグ及びキャップとかん合します 3 種類のめっき:オリーブドラブカドミウム、ニッケル、ブラック Zn Ni フランジの縮小偏差 ( 部品番号の末尾に追加 ): F312 (標準の Castle ナット付き) F311 (安全 Castle ナット付き) 液体及び粉塵に対して密閉 衝撃、振動、牽引への耐性 現場での配線が不要(工具が不要) 機械的コーディング / 極性化( 4 ポジション) 向上したEMI保護 3 開始ねじカップリング機構 デカップリング防止デバイスシェルサイズ 19 が付属します 堅牢な機械式シェル 挿抜回数:最小 500 回 用途 C4ISR、戦場、地上車両 ネイビー 鉄道仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6●実装タイプ:パネルマウント●シールドタイプ:EMI●IP保護等級:IP68●長さ:33.9mm●コード番号:194-6532アズワン品番65-7717-04
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5e
AMPHENOL¥919税込¥1,0111個7日以内出荷Amphenol RJE72 シングルポートシリーズのモジュラジャックは、EIA-568-C.2 規格に準拠した CAT5e の性能を満たしています。1G と 2.5G のイーサネットデータレートと最大 100 MHz の伝送周波数をサポートします。赤外線リフロー対応 さまざまなシールドオプションを用意しています 業界標準のプラグに対応
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ Cat5e 1袋 10個入
AMPHENOL¥5,898税込¥6,4881袋(10個)7日以内出荷The Amphenol Industrial modular ethernet connector with RJ45 type connector which has thermoplastic housing。This RJ45 ethernet connectors are designed for industrial ethernet applications.IP rating IP67 Strain relief仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●種類:RJ●コード番号:231-0170アズワン品番65-7570-50
D-Sub バックシェエル M85049 シリーズ 37 極
AMPHENOL¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷Amphenol India M24308 シリーズストレインリリーフバックシェル、37 ピンコネクタ用。カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃仕様●極数:37●ハウジング材質:鋼●接続方向:ストレート●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:213-3500アズワン品番65-7523-60
D-subコネクタ 9極 オス パネルマウント
AMPHENOL¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。9 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっき仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3491アズワン品番65-7529-11
USBコネクタ USB B タイプ メス 表面実装 1セット 750個入
AMPHENOL¥81,980税込¥90,1781セット(750個)7日以内出荷。Mini USB B 2.0 Rcpt 5P SMT R/AUSB コネクタAmphenol USB コネクタは、USB B タイプに使用します。熱可塑性樹脂素材と銅合金コンタクトで構成されています。黒色 鉛フリー仕様●入数:1リール(750個入り)●オス/メス:メス●USBタイプ:USB B●USBバージョン:USB B 2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:5●シリーズ:MINI●コード番号:220-8493アズワン品番65-7716-24
D-subコネクタ 62極 メス パネルマウント
AMPHENOL¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷。Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、高密度ソケットストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。62 ピンを備えています。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています仕様●極数:62●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3466アズワン品番65-7526-48
D-subコネクタ 50極 メス パネルマウント
AMPHENOL¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷。Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケットストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。50 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています仕様●極数:50●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3462アズワン品番65-7523-61
D-subコネクタ 50極 オス パネルマウント
AMPHENOL¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷。Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。50 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています仕様●極数:50●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3473アズワン品番65-7525-03
USBコネクタ C タイプ メス スルーホール
AMPHENOL¥949税込¥1,0441個7日以内出荷Amphenol LTW offers a comprehensive range of rugged USB Type-C connectors designed for different product and market applications。Mating and/or stand-alone waterproof, dust proof, high temperature and high vibration resistant, quick mating are all of the many options available for selection In its various form factors ALTW’s USB Type-C Swift LA, LP and GG series deliver high data transmission rate up to 10 Gigabits per second (10 Gbps) and superior power charging up to 5A current。Available in low profile receptacle, receptacle with FPC, over molded or over molding on inter-locking conduit, or any customized requirement is possible and welcome.仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:3.1●IP保護等級:IP67●定格電流:5.0A●定格電圧:30.0 V●シリーズ:LP●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:187-7866アズワン品番65-7583-34
D-subコネクタ 9極 メス 1セット 180個入
AMPHENOL¥42,980税込¥47,2781セット(180個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(180個入り)●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ:SD●コード番号:220-8513アズワン品番65-7715-86
D-subコネクタ 9極 オス パネルマウント
AMPHENOL¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。9 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3480アズワン品番65-7524-81
SDカードコネクタ SD カード 9 極 メス プッシュ-プッシュ 1セット 5個入
AMPHENOL¥859税込¥9451セット(5個)7日以内出荷SD プッシュプッシュプッシュ 9P SMT AU めっきコンタクトメモリカードコネクタAmphenol SD カードコネクタは 9 ポジションになっています。スチール素材とりん青銅コンタクトで構成されたカバーを備えています。黒色 プッシュ挿入仕様●入数:1テープ(5個入り)●カードタイプ:SD カード●オス/メス:メス●極数:9●行数:1●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ番号:GSD09001●コード番号:220-8512アズワン品番65-7716-09
D-subコネクタ 25極 オス パネルマウント
AMPHENOL¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。25 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3493アズワン品番65-7519-77
コネクタ D SUB プラグ 9POS
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681個13日以内出荷仕様コンタクト数:9 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT D Sub シェルサイズ:DE 製品群:17D シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端:IDC / IDT D Sub コネクタ タイプ:標準 嵌合サイクル数:0アズワン品番65-1624-94
コネクタ HD D SUB RCPT 15POS
AMPHENOL¥1,098税込¥1,2081個13日以内出荷仕様コンタクト数:15 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DE 製品群:HD シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コンタクト 終端:垂直スルーホール D Sub コネクタ タイプ:高密度アズワン品番65-1624-51
コネクタ D SUB RCPT 9POS
AMPHENOL¥999税込¥1,0991個13日以内出荷仕様コンタクト数:9 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DE 製品群:TS シリーズ コネクタ 本体 材質:メタル 本体 コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コンタクト 終端:垂直スルーホール D Sub コネクタ タイプ:標準 嵌合サイクル数:0アズワン品番65-1624-75
SAS/PCIE CONN RCPT 68POS SMT
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681個16日以内出荷仕様コンタクト数:68 種別:レセプタクル コネクタ タイプ:SAS / PCIe コンタクト 終端 タイプ:表面実装 製品群:- コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト
D SUB コネクタ プラグ 9POS TH
AMPHENOL¥4,498税込¥4,9481個16日以内出荷仕様D Sub コネクタ タイプ:標準 種別:プラグ 製品群:FCI DP シリーズ コンタクト数:9 D Sub シェルサイズ:DE コンタクト 終端 タイプ:ワイヤーラップ コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1651-36
I/O CONN SAS RCPT 29POS PCB
AMPHENOL¥2,198税込¥2,4181個16日以内出荷仕様コンタクト数:29 種別:レセプタクル コネクタ タイプ:SAS コンタクト 終端 タイプ:表面実装 スルーホール 製品群:10142502 シリーズ コネクタ マウント:PCBマウントアズワン品番65-1387-91
D SUB コネクタ スタンダード 9POS RCPT
AMPHENOL¥2,898税込¥3,1881個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:D Sub シリーズ:D コンタクト数:9 D Sub シェルサイズ:DE コネクタ 本体 材質:メタル 種別:レセプタクル コンタクト 終端:ワイヤーラップ 本体 材質:スチール コネクタ タイプ:D Subアズワン品番65-1454-73
D SUB コネクタ スタンダード 15 ポジション
AMPHENOL¥2,998税込¥3,2981個16日以内出荷仕様プラグ コンタクト数:15 種別:プラグ D Sub シェルサイズ:DA 製品群:6E17 シリーズ コネクタ 本体 材質:メタル 本体 コンタクト 終端 タイプ:はんだ コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1452-97